絞り込み
ブランド
  • Klauke
  • モノタロウ(19)
  • 泉精器製作所(346)
  • KNIPEX(クニペックス)(269)
  • エスコ(248)
  • 潤工社(207)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(89)
  • ホーザン(81)
  • タジマツール(TJMデザイン)(79)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
  • JOKARI(49)
  • RS PRO(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • KLEIN TOOLS(36)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(35)
  • 未来工業(30)
  • ワイドミュラー(27)
  • ニチフ(25)
  • フジ矢(25)
  • アイデアル(IDEAL)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ハンディ圧着機オプションダイス 50シリーズ Klauke

    充電式ハンディ圧着機オプションダイス 50シリーズ

    Klauke
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 充電式ハンディ圧着機 Klauke

    充電式ハンディ圧着機

    Klauke
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    付属品電池パック(RAML1)、専用充電器(LGML1US)、専用ケース(KKEK50ML)トラスコ品番115-0628幅(mm)93質量(kg)2高さ(mm)253奥行(mm)64出力(kN)15
  • 圧着工具(フェルール用)六角仕上げ Klauke

    圧着工具(フェルール用)六角仕上げ

    Klauke
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
    用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×10全長(mm)215トラスコ品番114-9436質量(g)545適合端子フェルール
  • 充電式ハンディ圧着機本体のみ Klauke

    充電式ハンディ圧着機本体のみ

    Klauke
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番115-0629幅(mm)93高さ(mm)253質量(g)760奥行(mm)64出力(kN)15
  • 圧着工具(フェルール用)六角仕上げ Klauke

    圧着工具(フェルール用)六角仕上げ

    Klauke
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。
    用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4全長(mm)175トラスコ品番114-9434質量(g)370適合端子フェルール
  • 充電式油圧ケーブルカッター Klauke

    充電式油圧ケーブルカッター

    Klauke
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。
    用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
  • 充電式油圧ケーブルカッター Klauke

    充電式油圧ケーブルカッター

    Klauke
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
    用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。トラスコ品番124-3837質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-58切断能力(mm2)(CV線)325
  • 充電式油圧ケーブルカッター Klauke

    充電式油圧ケーブルカッター

    Klauke
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
    用途銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。トラスコ品番124-3834質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-57切断能力(mm2)(KIV線)325
  • 充電式油圧カッター Klauke

    充電式油圧カッター

    Klauke
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。亜鉛めっき鋼より線2種(メッセンジャーワイヤー)、ACSRが楽々切断できます。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
    用途銅線、アルミ線、鋼線の切断に。亜鉛めっき鋼より線(メッ線)の切断に。トロリ線の切断に。トラスコ品番124-3835質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ25アズワン品番64-8507-45
  • 圧着工具(フェルール用)四角仕上げ Klauke

    圧着工具(フェルール用)四角仕上げ

    Klauke
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
    用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×6全長(mm)215トラスコ品番114-9435質量(g)545適合端子フェルール
  • 圧着工具(フェルール用)四角仕上げ Klauke

    圧着工具(フェルール用)四角仕上げ

    Klauke
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。
    用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4全長(mm)175トラスコ品番114-9433質量(g)370適合端子フェルール
  • 充電式ハンディ圧着機ケース Klauke

    充電式ハンディ圧着機ケース

    Klauke
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番115-0632材質プラスチック幅(mm)340高さ(mm)280質量(g)710奥行(mm)82
  • 専用ダイス リングスリーブ(E形)用 Klauke

    専用ダイス リングスリーブ(E形)用

    Klauke
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    リングスリーブ(E形)用ダイスです。
    トラスコ品番545-4774種類リングスリーブ(E形)用(JIS C 2806)圧着範囲(mm2)〇小、小、中、大
電設工事関連