絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 電設工事関連

2,500件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シメールNeo Sクランパー 大見工業

    シメールNeo Sクランパー

    大見工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
    用途シメール用。トラスコ品番403-0312張線能力(kg)1500掴線能力Φ4~22mm破断荷重(kN)【ロープ】18
  • 外部半導電層剥ぎ取り工具 Eカッター JAPPY

    外部半導電層剥ぎ取り工具 Eカッター

    JAPPY
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    6600V内外半導電層押出/三層同時押出ケーブル(E-Eケーブル) 。円周・縦方向のカットが可能
    用途E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り寸法(mm)50×50×55使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)150~325用
  • ストリップゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ストリップゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ストリップ長さを調整できるストッパー
    用途ストリップ長さを調整できるストッパー仕様適用ワイヤーストリッパー:DA-052K、DB-132K、DIV-095K、DIV-208K、DIV-814K、DCV-235K、DVC-050K、DVC-075K、DVC-125K材質ポリカーボネート・鉄サイズ25mm×35mm×20mm質量(g)82
  • 電池パック MP15LX IKURATOOLS(育良精機)

    電池パック MP15LX

    IKURATOOLS(育良精機)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    18V 4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加
    用途育良 コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パックトラスコ品番526-7640
  • ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ

    潤工社
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):19●適合チューブ外径D1(mm):12●適合チューブ外径D2(mm):12●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3652アズワン品番67-2256-20
  • ハンディタッチ継手 潤工社

    ハンディタッチ継手

    潤工社
    18税込20
    1個
    当日出荷
    ハンディタッチ継手用 樹脂スリーブ 6mm。
    仕様●適合チューブ外径(mm):6●使用流体:空気、水●適合チューブ外径D(mm):6●ポリウレタンチューブ接続用●材質/仕上:ナイロン●原産国:日本●コード番号:382-5881アズワン品番67-2262-70
  • ステンレス継手 ニップル(ミリ系列) 潤工社

    ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)

    潤工社
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
  • ケーブルカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ケーブルカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    コンパクトながら150((MM2))の切断が可能。ケーブルを包み込んで力を逃がさない両刃式。鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質
    用途電線ケーブル切断用トラスコ品番667-3097全長(mm)375切断能力(mm2)IV線150切断能力(mm2)CVT線:14
  • 電工マック 左利き用 未来工業

    電工マック 左利き用

    未来工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
    用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質ゴムグリップ全長(mm)240タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用刃長(mm)88適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
  • 電工マック 未来工業

    電工マック

    未来工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
    用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ・ケース:プラスチック全長(mm)226タイププラスチックグリップ・ケース付刃長(mm)85
  • トリッパーEE 未来工業

    トリッパーEE

    未来工業
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで交換できるトリッパーEE型用の替刃です。
    用途トリッパーEE型用替刃です。適合トリッパーEE型
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷
    大径のCV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 60mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。補助ハンドルを取り付ければ皮むき作業が更に容易にできます。
    用途ケーブル用の手動皮むき器(大径対応)です。青×赤適合ケーブルサイズ(mm2)単心:200/325
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    トリッパー CV1型もしくはEE型、ケーブルピーラー等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。
    用途トリッパーCV1型・EE型用のハードケースですです。適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×4グレー
  • e-CON専用工具 ユーボン

    e-CON専用工具

    ユーボン
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
    用途6P/8P用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
  • ハンディタッチ継手 潤工社

    ハンディタッチ継手

    潤工社
    18税込20
    1個
    当日出荷
    ハンディタッチ継手用 樹脂スリーブ 4mm。
    仕様●適合チューブ外径(mm):4●使用流体:空気、水●適合チューブ外径D(mm):4●ポリウレタンチューブ接続用●材質/仕上:ナイロン●原産国:日本●コード番号:382-5882アズワン品番67-2262-73
  • ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ

    潤工社
    189税込208
    1個
    当日出荷
    。金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
  • ステンレス継手 ニップル(ミリ系列) 潤工社

    ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)

    潤工社
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    。耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
  • ステンレス継手 ニップル(ミリ系列) 潤工社

    ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)

    潤工社
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):17●接続口径:PT3/8●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):8●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)取付けナット:14●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0547アズワン品番67-2259-30
  • ステンレス継手 エルボ(ミリ系列) 潤工社

    ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)

    潤工社
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):23●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2090アズワン品番67-2255-64
  • エコエフリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    エコエフリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    簡単!キレイに剥けるVAストリッパー VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応 1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応 ストリップゲージ・カッター付 エラストマー樹脂グリップ 電気工事士技能試験対応 VVF(VA)線ストリップ 先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
    仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂質量(g)200切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯本体寸法(mm)15×210×55刃部硬度HRC47~49適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0
  • ラチェットケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ラチェットケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    33,980税込37,378
    1丁
    当日出荷
    手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
    用途狭い場所でのケーブル切断に。
  • 電気工事士技能試験工具 ツールロールセット TRUSCO

    電気工事士技能試験工具 ツールロールセット

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
    用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。ケース色グレーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
  • オフショアナイフ 蓄光 10122 Wichard

    オフショアナイフ 蓄光 10122

    Wichard
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    海上作業で使用できるように設計され、ステンレス鋼の刃に特殊処理を施し優れた耐食性があります。切れ味に優れ、鋸刃部では高耐久ロープの切断が簡単にできます。スパイキーでロープの結び目をほどいたり、シャックルキーを回すことができ便利です。ハンドルは暗闇でも光る蓄光仕様です。安全ロック機能付きで安全です。片手でブレードを出すことができます。
    用途海上及びレスキューでの使用に。付属品リストストラップ×1個トラスコ品番362-6015材質刃部:ステンレス(N680)、ハンドル部:ポリアミド、ポリウレタン全長(mm)195刃長(mm)80
  • 1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)

    1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
    用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8切断径(AWG)8切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
  • 1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。 調整可能な長さ調整ストッパー。
    寸法(mm)190×86×23質量(g)83穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴)刃径(mm)0.16
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    0.08~16mm2という広範囲の細いワイヤーや丸形の単線を、これ1本で簡単かつ正確にストリップおよび切断できます。半円形の溝付きクランプによる優れたグリップ力と、パラボラ型ブレードによる正確なストリップが可能です。特許取得済みの自動機能により切断深さを調整します。被覆材質や温度などの特別な操作条件では、自動機能の中立点を細かく調整することも可能です。別売のオプションとして、4~16mm2の非常に硬いハロゲンフリーケーブル用に設計された替刃ブロック(12 49 32)が用意されています。繰り返しの精密作業を正確に行うためのストリップ長調整ストッパーが付いています。銅およびアルミニウム導体用のトップケーブルカッターが付いており、フレキシブル線は最大16mm2、単線は最大6mm2まで対応しています。所有者識別用の記名スペースがあります。人間工学に基づいたダブルコンフォートハンドルにより、快適に操作できます。落下防止用の安全留輪ポイント付きで、KNIPEXの落下防止アクセサリーに対応しています。カセット式の替刃は簡単に交換が可能です。
    適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ全長(mm)195質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×28×120AWGストリッピング能力:28-6材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-66能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0
  • 48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M SIGNET(シグネット)

    48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M

    SIGNET(シグネット)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。幅(mm)95(差し指から小指)厚さ(mm)1.2全長(mm)240ブラック、リブ:ブルーサイズM(8相当)材質(グリップ)ニトリルゴム機能耐油性、通気性ゲージ数15アズワン品番65-0303-52
  • ケーブルカッター 350mm アーム[作業工具]

    ケーブルカッター 350mm

    アーム[作業工具]
    6,998税込7,698
    1丁
    翌日出荷
    鍛造品で耐久性抜群/刃の形状はケーブルを包み込み力を逃がさず切断
    用途IV線・CVT線の切断に切断能力(Φmm)IV線:21/CVT線:21
  • 電気工事用工具セット(57点) エスコ

    電気工事用工具セット(57点)

    エスコ
    42,000税込46,200
    1セット
    翌日出荷
    ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
    仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
  • 精密ワイヤーストリッパー エスコ

    精密ワイヤーストリッパー

    エスコ(1件のレビュー)
    5,950税込6,545
    1個
    当日出荷
    AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
    仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
  • タタックナイフミニ用ブレードカバー タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフミニ用ブレードカバー

    タジマツール(TJMデザイン)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    刃先を守るブレードカバー
  • 同軸ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    同軸ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    皮むき・加工・取付けがこれ1本! 調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる 六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい 皮むきした外被が落ちない 替刃交換が簡単
    材質ガラス繊維入り強化ポリアミド質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応アズワン品番65-2046-34
  • プロ用ワイヤーストリッパー SUN UP

    プロ用ワイヤーストリッパー

    SUN UP(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電線をつかむ、電線の被覆むき、電線の切断に。
    用途電工作業に。全長(mm)170質量(g)121刃幅(mm)12適合電線範囲 単線(mm)被覆剥き:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6適合電線範囲 AWG(#)被覆剥き:10、12、14、16、18、20
  • S7G-M200シリーズ用オスダイス38-70 泉精器製作所

    S7G-M200シリーズ用オスダイス38-70

    泉精器製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様オスダイズ38-70トラスコ品番223-8907質量(g)66.5圧着範囲(mm2)38-70
  • 9H60用メスダイス38 泉精器製作所

    9H60用メスダイス38

    泉精器製作所
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    仕様オスダイス38トラスコ品番223-8916質量(g)30.0圧着範囲(mm2)38
  • 9H60用オスダイス60 泉精器製作所

    9H60用オスダイス60

    泉精器製作所
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    仕様オスダイス60トラスコ品番223-8937質量(g)30.0圧着範囲(mm2)60
  • 9H60用オスダイス14-38 泉精器製作所

    9H60用オスダイス14-38

    泉精器製作所
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    仕様オスダイス14-38トラスコ品番223-8934質量(g)30.0圧着範囲(mm2)14-38
  • P100A用ピストンカッタ 泉精器製作所

    P100A用ピストンカッタ

    泉精器製作所
    29,980税込32,978
    1枚
    4日以内出荷
    仕様可動刃トラスコ品番123-7528質量(g)960.0
電設工事関連