カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(19)
- 泉精器製作所(351)
- KNIPEX(クニペックス)(269)
- エスコ(249)
- 潤工社(206)
- JEFCOM(ジェフコム)(91)
- ホーザン(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
- JOKARI(49)
- RS PRO(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- KLEIN TOOLS(36)
- 未来工業(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: 電設工事関連
商品豆知識

ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ
潤工社¥319~税込¥351~1個当日出荷金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
ステンレス継手 U2Sシリーズ
潤工社¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ
潤工社¥2,198税込¥2,4181個当日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):6●適合チューブ外径D2(mm):6●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:12●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3653アズワン品番67-2259-65
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ
潤工社¥499税込¥5491個当日出荷金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結仕様●適合チューブ外径D(mm):6×6●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-8337アズワン品番67-2260-20
ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ
潤工社¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用<仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):23●使用温度範囲(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:17●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4283アズワン品番67-2255-68
ステンレス継手 ニップル(インチ系列)
潤工社¥1,398税込¥1,5381個当日出荷。耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用仕様●適合チューブ外径D(mm):3.18●六角対辺(mm):10●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):3.18●六角対辺(mm)本体:10●適合チューブ内径(mm):2.36●六角対辺(mm)取付けナット:10●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2056アズワン品番67-2261-54
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ
潤工社¥409~税込¥450~1個当日出荷。金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ
潤工社¥83税込¥911個当日出荷ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):10●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合継手サイズD(mm):4●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):2.5●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5845アズワン品番67-2262-22
ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ
潤工社¥99税込¥1091個当日出荷ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):14●接続口径:PT1/4●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合継手サイズD(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5847アズワン品番67-2261-25
ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ
潤工社¥83税込¥911個当日出荷ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):10●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合継手サイズD(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5846アズワン品番67-2262-23
ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)
潤工社¥2,898税込¥3,1881個当日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT3/8●六角対辺(mm):19●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2089アズワン品番67-2256-45
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
エコエフリッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷簡単!キレイに剥けるVAストリッパー VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応 1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応 ストリップゲージ・カッター付 エラストマー樹脂グリップ 電気工事士技能試験対応 VVF(VA)線ストリップ 先端で、「のの字曲げ」加工ができます。仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂質量(g)200切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯本体寸法(mm)15×210×55刃部硬度HRC47~49適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0
MV-6専用替刃
MASTERTOOL¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷VA線ストリッパ用替刃。用途VA線ストリッパ用MV-6用の替刃。適合本体MV-6適合電線VVF(VA線、Fケーブル)、600V EFF/F(EM-EEF)(エコ電線)
VA線ストリッパ本体
MASTERTOOL¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。用途VA/エコ電線の被覆剥きに。 VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。材質本体:アルミ全長(mm)190質量(g)390脱皮能力110mm適合電線VVF、EM-EEF使用条件15℃~+40℃適合替刃MV-060適合電線径(Φmm)1.6/2.0
ラチェットケーブルカッター
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷小型軽量、鋭い切れ味、使いやすく耐久性抜群です。鍛造刃使用。可動刃の逆転が可能です。最大切断能力…架橋ポリエチレン電力ケーブル: 。600V-CV325mm2単芯(Φ31)、600V-CV60mm23芯(Φ31) ビニル絶縁丸形多芯ケーブル:600V-VVR60mm23芯(Φ32) ビニル絶縁電線:600V-IV325mm2単芯(Φ29)。全長252mm。質量610g全長(mm)252
VA線ストリッパ-
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷外皮、内皮を別に剥くことができます。全長(mm)180質量(g)350適合電線VVF(VA線)、EM600VEEF/F適合寸法(mm)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯商品タイプ本体
ケーブルコロベアリングタイプ
IKURATOOLS(育良精機)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ベアリング内蔵でケーブル送りがスムーズです。水や粉塵が入りにくいシール付きベアリングを採用しています。ケーブルが外れにくい高いサイドフレーム。安全最大荷重(kN)4.9
圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R
TTC¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷電気工事技能試験必携工具です。作業効率アップの両面カラーマーカー仕様です。仮押え可能で、電線の差し込みがスムーズに行えます。JIS C9711認証取得品です。成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。用途リングスリーブの圧着に。トラスコ品番254-0696材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子リングスリーブ用:小(1.6×2(mm2) )、小、中
イージーワイヤーストリッパー
Pro-Auto¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷便利で簡単にストリップ作業ができます。ケーブルを差し込んでグリップを握るだけで、芯線を傷付けることなく被覆をはぎ取ることができます。ケーブル中間部分の被覆のはぎ取りも可能です。用途ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。銅線、アルミ複合線の切断作業に使用します。絶縁端子の圧着作業の使用します。トラスコ品番439-1977材質本体:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)210色黄色グリップ適合電線(mm2)0.2~6RoHS指令(10物質対応)対応
掴線器
KLEIN TOOLS¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から翌々日出荷軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。 ローレット加工したジョー部で確実にワイヤーを把握します。用途鋼撚線などの張線作業に。鋼撚線など用
ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
”ユニバーサルエルゴストリップ(左利き用)” 左利き用
KNIPEX(クニペックス)¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷人間工学に基づいたユニークなピストル型グリップデザインです。丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。外被の切込み、ストリッピング、縦方向の切断に適しています。断面積が 0.2、0.3、0.8、1.5、2.5、4[[MM2]]用のストリッピング付です。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5[[MM2]]~5×2.5[[MM2]]など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密にできます。トラスコ品番195-5249アズワン品番64-8343-23
手動工具
ニチフ¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。用途電線に圧着端子の接続に。トラスコ品番117-7102材質ダイス/クロムモリブデン鋼:ハンドル/機械構造用炭素鋼:ハンドルカバー/塩化ビニル適合端子2sq
電工ナイフ ”ELK”
Hultafors(ハルタホース)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ケーブルの被膜作業に最適な多用途ナイフです。電工技師用ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。用途あらゆる切断に。ケーブル被膜用に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2091材質刃:炭素鋼、収納ケース:ポリプロピレン(PP)全長(mm)158刃長(mm)33
オフショアナイフ 蓄光 10122
Wichard¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷海上作業で使用できるように設計され、ステンレス鋼の刃に特殊処理を施し優れた耐食性があります。切れ味に優れ、鋸刃部では高耐久ロープの切断が簡単にできます。スパイキーでロープの結び目をほどいたり、シャックルキーを回すことができ便利です。ハンドルは暗闇でも光る蓄光仕様です。安全ロック機能付きで安全です。片手でブレードを出すことができます。用途海上及びレスキューでの使用に。付属品リストストラップ×1個トラスコ品番362-6015材質刃部:ステンレス(N680)、ハンドル部:ポリアミド、ポリウレタン全長(mm)195刃長(mm)80
電線ホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981セット(3個)当日出荷電線をバラけないよう簡単に拘束 IV線や弱電線の保管や運搬に便利 3色セット もつれずに引き出せる 増し締めも簡単バンド幅(mm)30リング外径(Φmm)150リング内径(Φmm)100
ケーブルストリッパー
WEICON¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷縦方向と横方向のカットがスピーディー用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです 丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
ケーブルストリッパー
WEICON¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷縦方向と横方向のカットがスピーディー用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に全長(mm)185質量(g)98材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(Φmm)4~28アズワン品番65-0585-65
9751-13 ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。 シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグ(8P8C)。 調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応。 パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構。 均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイント。 高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去。 人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付き。全長(mm)190質量(g)345![[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524937-220412-02.jpg)
[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)
エスコ¥15,900税込¥17,4901丁翌日出荷防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430
圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用)
エスコ¥23,200税込¥25,5201丁4日以内出荷防水形圧着端子(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用仕様●圧着範囲(mm2):0.5・1.25・2・5.5●全長(mm):260●重量(g):560
ターミナル・カッター
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥49,980税込¥54,9781袋(1個)5日以内出荷ターミナルカッター ハンドツール 連鎖状コンタクトをバラコンタクトにカットできます。用途コンタクトカット用手動工具RoHS指令(10物質対応)対応








































![[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524937-220412-02.jpg)