絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 電設工事関連

2,504件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セットボルト マクセルイズミ

    セットボルト

    マクセルイズミ
    649税込714
    1本(1本)
    4日以内出荷
  • PA-07用バネ ENGINEER(エンジニア)

    PA-07用バネ

    ENGINEER(エンジニア)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーストリッパーPA-07用のバネです。
    適合本体型式PA-07
  • ダクトカッター 東洋技研

    ダクトカッター

    東洋技研
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    ダクトカッターは刃部を硬質及び軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部とスライドカバー、直角アタッチメントを併用することで、配線ダクト、端子台カバー等の各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
    用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断付属品スライドカバーA、スライドカバーB、直角アタッチメント全長(mm)270刃長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工ユーティリティナイフ KUROKIN(黒金)

    電工ユーティリティナイフ

    KUROKIN(黒金)
    3,298税込3,628
    1丁
    6日以内出荷
    カッターより強靭な厚さ0.6mmの1枚刃により、石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業まで1本で作業できます。刃は前後に差し替えることで、より長く使用可能です。ボタンを押しながら刃を引き出すことで、工具レスで素早く替刃の交換が可能です。刃を収納したまま荷造りひもの切断が可能です。本体内部に最大4枚まで替刃が収納可能です。(2枚付属しています)
    用途石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業に最適です。仕様替刃収納可能寸法(mm)160×40×25ブラック/ゴールド材質(本体)アルミニウム合金質量(g)120タイプストレートタイプ材質(刃)特殊鋼
  • ケーブルストリッパー WEICON

    ケーブルストリッパー

    WEICON
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    ケーブルを中心に本体を回転させてから縦カットで丸型ケーブルの外被膜を安全確実に皮むきできます。赤い調整ねじを回すと切り込み深さを無段階で調整できます。ハンドルは滑りにくく、疲労しにくい設計です。
    用途丸型ケーブルの被膜(シース)の皮むきに。材質ファイバーグラス強化ポリアミド全長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ KLEIN TOOLS

    小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ

    KLEIN TOOLS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ステンレス刃でロープ・樹脂・ケーブル・電線を切断できます。データケーブル用ストリッパーを内蔵しています。滑りを抑えてきれいに切れます。人間工学に基づいたハンドルデザインで、左右どちらの手でも快適に使用できます。細先端形状で狭所のカットがしやすいです。ねじでテンション調整が可能で切れ味を安定させます。刃の縁はギザ刃加工で、対象物が滑らずきれいにカットできます。
    用途電話線、通信ケーブルの切断、被覆剥きに。電線、ロープなどの切断に。狭い箇所での切断トラスコ品番704-7931材質刃部:ステンレススチール全長(mm)167刃長(mm)59切断能力(mm)19刃厚(mm)3
  • 第一種電気工事士 練習キット 2026年度 JAPPY

    第一種電気工事士 練習キット 2026年度

    JAPPY
    46,980税込51,678
    1セット
    翌々日出荷
    テキスト付属で初心者・独学の方も安心!。2026年度公表問題対応。公表問題を2回練習可能。必勝テキスト付属で初心者・独学の方も安心!
    用途第一種電気工事士技能試験の練習にご使用いただけます内容2026年度公表問題対応
  • ミニ端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]

    ミニ端子用圧着電工ペンチ

    BRIDGE[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    ミニ端子用圧着端子。
    用途SP-617/SP-619/SP-621/SP-623/SP-625のミニカプラー端子に対応。幅(mm)【端子バレル】0.7~2.2全長(mm)195質量(kg)0.17適合電線サイズ(sq)0.08~0.5入数(本)1
  • 防水端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]

    防水端子用圧着電工ペンチ

    BRIDGE[自動車用品]
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    防水ハウジング用ワイヤシール端子用工具。
    全長(mm)195質量(kg)0.3適合電線サイズ(sq)0.35~2.0入数(本)1
  • ワイヤーストリッパー VCTF 1.25 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー VCTF 1.25

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様VCTF用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ1.25mm2×2心・1.25mm2×3心・1.25mm2×4心(VCTF線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様IV用(エコ電線対応)適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合サイズ(mm2)1.25・2.0・3.5・5.5・8.0(IV線用)適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパー単線 0.5-2.0 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー単線 0.5-2.0

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ0.5・1.2・1.6・2.0mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • 強力圧着工具(裸端子) MARVEL R&D(ミノル工業)

    強力圧着工具(裸端子)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    安全・確実の品質で圧着作業。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い
    用途リングスリーブ用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)630質量(g)1990穴あけ能力0適合サイズ0JIS規格対応替刃仕様0適合サイズ(mm2)22・38・60適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • 圧着工具(リングスリーブ) MARVEL R&D(ミノル工業)

    圧着工具(リングスリーブ)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷
    安全・確実の品質で圧着作業。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い
    用途リングスリーブ用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0JIS規格対応替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ケーブルカッター(銅線)60 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルカッター(銅線)60

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    人間工学を駆使驚異の切れ味。ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)。軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます。刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します
    用途銅線専用適合0適合機種0性能IV・CV60mm2、VVR・CV8mm2×3心、CTV8mm2、VVF2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)240質量(g)365穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所

    圧着(CPS)タイプ

    七星科学研究所
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    圧着(CPS)タイプ用工具
  • 電工ナイフ KLEIN TOOLS

    電工ナイフ

    KLEIN TOOLS
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    電線の加工に使いやすい、短めの刃を備えた専用ナイフです。全長16cm・刃長4.5cmで、取り回しやすいコンパクトなつくりです。簡単に保管。持ち運びができる吊り下げ穴付きです。刃を守るキャップ付きです。握りやすい大型グリップで力が入れやすく、手になじむ滑りにくい加工です。刃は硬くて丈夫な材質で作られており、切れ味が長く持続します。
    用途ケーブルの被覆むきに。トラスコ品番690-9276材質ハイカーボンスチール全長(mm)159刃長(mm)45柄長さ(mm)112
  • ソーラーケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ソーラーケーブルストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1丁
    翌々日出荷
    ストリップ長を一定にできるガイド付。樹脂製で軽量・コンパクト。挟んで、くるくる回すだけ
    材質PVC寸法(mm)24×85×42質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:76×25×162包装形態ブリスター・台紙梱包質量(g)40適合サイズ(mm2)2.5~6.0用
  • ソーラー圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    ソーラー圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる
    材質特殊鋼・PVC寸法(mm)24×234×80質量(g)510適合サイズ(mm2)2.5, 4, 6用
  • マルチワイヤーストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    マルチワイヤーストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    極細線を簡単、綺麗にストリップできるワイヤーストリッパー。AWG36の極細線をストリップできます。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。小型、軽量なので使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
    用途電線のストリップに。トラスコ品番697-5218材質刃:炭素鋼、本体:グラスファイバー入りナイロン全長(mm)112適合電線(mm2)0.0125~0.5適合電線範囲 AWG(#)AWG36~20
  • セフ樹脂管カッター タジマツール(TJMデザイン)

    セフ樹脂管カッター

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
    用途各種樹脂管の切断タイプ本体製品質量(g)210ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)228×57×27
  • 電工ナイフ(折りたたみ式) JEFCOM(ジェフコム)

    電工ナイフ(折りたたみ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    リング部にレンチ機能搭載(17mm/21mm)。電気工事に適したブレードデザイン。優れた切れ味のホローグラインド。開いた刃を確実に固定するライナーロック方式。ポケットに入れやすいクリップ付
    材質(ハンドル)ステンレス チタンコーティング、(刃)8cr13mov寸法(mm)40×180×16質量(g)150刃長(mm)76
  • シメールNeoセット 園芸・建築用 大見工業

    シメールNeoセット 園芸・建築用

    大見工業
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    園芸・建築などの線と柱等の架設に最適です。
    用途園芸建築用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeo 尻手ワイヤー 大見工業

    シメールNeo 尻手ワイヤー

    大見工業
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。
    用途シメール用。セット内容張線器部品ロープ長さ(m)1
  • シメールNeo バネ付フック 大見工業

    シメールNeo バネ付フック

    大見工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    強度・耐摩耗性に優れたフックです。ハズレ止め金具付で安全です。
    用途シメール用。セット内容張線器部品
  • 電気作業用ロバストツールケース KNIPEX(クニペックス)

    電気作業用ロバストツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    329,800税込362,780
    1個
    90日以内出荷
    コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 1(982501SL)、スクリュドライバー(細形):PZ/S 1(982501SLS)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 2(982502SL)、ケーブルナイフ:9852、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
    質量(kg)10.1容量(L)26.4耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550耐熱温度(℃)-30~80入数22点
  • 絶縁ケーブルカッター  [ステップカット] 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター [ステップカット] 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    翌日出荷
    全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
    全長(mm)160質量(g)225切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1丁
    翌日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥き、絶縁端子、熱収縮スリーブコネクター、非絶縁プラグ型コネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
    用途絶縁端子・オープンバレル端子圧着用全長(mm)240質量(g)270段数【圧着】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×62ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10パッケージ無し
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    44,980税込49,478
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。
    用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6パッケージ無し
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    3日以内出荷
    精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。
    用途エンドスリーブ用寸法(mm)220×58×21全長(mm)220質量(g)493段数【圧着】5ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.25-6.0クリンピング能力(AWG)24-10
  • 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途非絶縁チューブケーブル端子、圧着端子(DIN46237)、非絶縁buttコネクター、圧着コネクター(DIN46341)用仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):13・15-17・19-20質量(g)37圧着能力(mm2)0.75・1.5・2.5
  • 単心光ファイバカッタ フジクラ

    単心光ファイバカッタ

    フジクラ
    84,980税込93,478
    1組
    16日以内出荷
    ホルダ台と屑回収BOXの位置を左右入れ替え可能。お客様自身で切断刃とクランプアームの交換
    仕様●構成品:CT16本体、ファイバプレート(AD-16B)、屑回収箱(FDB-06)、ケース(CC-46)、六角レンチ(HEX-01)、取扱説明書●切断刃の寿命:48,000切断●適用クラッド径:125μm●適用光ファイバ:石英ガラス光ファイバ●適用光ファイバ心数:単心●適用被覆径:2mm/3mmコード&ドロップケーブル対応
  • 単心ストリッパ フジクラ

    単心ストリッパ

    フジクラ
    29,980税込32,978
    1組
    16日以内出荷
    穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所ある。ため、2本同時に被覆除去が可能です。Φ0.9mm用、Φ2.0~3.0mm用と合わせて。3種類の被覆径に対応します。手になじむワイヤーストリッパタイプです。クラッド調心融着接続機 45Sキットに付属
    仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)34
  • 油圧式ワイヤカッター 泉精器製作所

    油圧式ワイヤカッター

    泉精器製作所
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    ヘッド部開閉ラッチ式
    用途ワイヤ、電線の切断付属品布袋ケース
  • 16号B T型ダイスT-26 泉精器製作所

    16号B T型ダイスT-26

    泉精器製作所
    14,980税込16,478
    1組
    6日以内出荷
    トラスコ品番602-4114適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
  • オスダイス80-150 泉精器製作所

    オスダイス80-150

    泉精器製作所
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
    電動油圧式工具用パーツ
    用途EP150A、EP150HL、REC-LI150。REC-LI200、S7G-M200シリーズ用仕様オスダイズ80-150トラスコ品番223-8921
  • 充電油圧式圧着工具 泉精器製作所

    充電油圧式圧着工具

    泉精器製作所
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    片手操作可能です。
    用途電線端子圧着トラスコ品番539-5834セット内容本体、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)335高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)2~14バッテリー電圧(V)14.4公称出力(kN)20
  • オスダイス5.5 泉精器製作所

    オスダイス5.5

    泉精器製作所
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    9H-60用オプションサイズ
    用途9H-60.REC-LI160用トラスコ品番223-8905
  • メスダイス5.5 泉精器製作所

    メスダイス5.5

    泉精器製作所
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    9H-60用オプションサイズ
    用途9H-60.REC-LI160用トラスコ品番223-8935
電設工事関連