カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(19)
- 泉精器製作所(351)
- KNIPEX(クニペックス)(269)
- エスコ(249)
- 潤工社(206)
- JEFCOM(ジェフコム)(91)
- ホーザン(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
- JOKARI(49)
- RS PRO(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- KLEIN TOOLS(36)
- 未来工業(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: 電設工事関連
商品豆知識

ケーブルカッター(バネ付)
KNIPEX(クニペックス)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷から翌日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
エレクトロニクスワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。質量(g)99使用範囲(Φmm)0.1-0.8
ミニストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)195質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥27,980~税込¥30,778~1丁当日出荷から翌日出荷ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。用途裸端子用
ワイヤーストリッパー STRIPAX16
ワイドミュラー¥26,980税込¥29,6781丁当日出荷電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)トラスコ品番449-6035全長(mm)190質量(g)175能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)
ミゼットケーブルカッター
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷トラスコ品番367-2531種別カッター全長(mm)215質量(kg)0.26切断能力(mm)VVF線(VA)/3芯Φ2.0、IV線/22mm2、軟鋼線材/Φ3.0
高級電工工作バサミ
アックスブレーン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ソフトケ-ブル(Φ22mmまで)絶縁材料の切断に最適!鋭利な刃部は精密研磨された錆に強い高比重ステンレス炭素鋼を採用。用途電工工作ハサミ。全長(mm)138質量(g)80刃長(mm)42
ラチェットケーブルカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷IV500mm2CV500mm2が切れる!握りやすいグラスファイバー製軽量極太グリップ。ラチェット式。切断途中でもすぐ解除できる解除機構付。ハンドルはグラスファイバー製で軽量用途銅線専用適合CV線単芯(500mm2・Φ38mm)/CV線3芯(150mm2×3・Φ46mm)/IV線単芯(500mm2・Φ35mm)/VVR線3芯(150mm2×3・Φ47mm)/アルミ撚線ケーブル(Φ58mm)/CCPケーブル(Φ54mm)全長(mm)400質量(kg)1.5
電工ストレートバサミPRO
フジ矢(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。仕様バネ付、ストッパー機能、ROHS対応トラスコ品番412-2933材質(刃部)高炭素鋼全長(mm)180質量(g)108切断能力(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2)硬度HRC54~56
切粉飛散防止具
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ドリルで鋼板に穴あけする際に出る切粉をマグネットで吸引。周辺を汚すことなく穴あけ作業ができます。 既設盤内での穴あけ(増設、改造)に最適です。適合Φ4又はM4ねじ下穴径材質アルミニウム合金質量(g)62.5
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5
5556T2L・5558T2L用手動圧着工具
日本モレックス(molex)¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。トラスコ品番417-7312全長(mm)230質量(g)400適合端子5556T2シリーズ、5558T2シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#22~#28絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
ミニ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト用途絶縁端子用全長(mm)192質量(g)340使用範囲-使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
手動片手式圧着工具絶縁端子用
泉精器製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。全長(mm)265質量(g)455
電設工具セット
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781セット当日出荷工具箱から手袋まで、電気工事に必要な工具を厳選し、セットにしました。 工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。 屋外の電気工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。トラスコ品番301-9110質量(kg)5.7セット商品数19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
VVFケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷刃の形状を平型のWFに合せて長くしているので2.6mm×3心が軽い力で切れます。トラスコ品番852-0396全長(mm)210質量(g)285呼び寸法(mm)200切断能力(mm)(VVF)2.6×3芯(銅線)Φ3.2頭部厚(mm)12頭部幅(mm)34先端長(mm)33柄幅(mm)45アズワン品番64-8436-94
活線ケーブルカッター No.1
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)。替刃式用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。トラスコ品番367-4011全長(mm)535質量(g)1150呼びNo.1最大径(Φmm)22(切断可能)
プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BSトラスコ品番413-8813全長(mm)296寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
エアコン用ダクトカッター
トップ工業(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断。切り口スッキリ 効率UP。返りバリが出ません。用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に寸法L(mm)312寸法H(mm)110寸法t(mm)19寸法D(mm)107
ケーブルストリッパー 丸型電線用
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷確実なロックポジションで、刃の角度がブレない。Φ4.5~40mmまでの丸型電線のストリップ(ガイド取り換え式)。刃の高さ調整可能(最大被覆厚:4.5mm)全長(mm)155質量(g)115(ガイド小装着時)適合電線丸型電線適合ケーブル(Φmm)ガイド小:4.5~25/ガイド大:20~40
IV線用ワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個欠品中IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)赤