絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 電設工事関連

2,500件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1丁
    当日出荷
    シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1丁
    当日出荷
  • 圧着ペンチ裸端子用/P.B形スリーブ用 TRUSCO

    圧着ペンチ裸端子用/P.B形スリーブ用

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番445-5088材質●本体:スチール●グリップ:樹脂全長(mm)230質量(g)215
  • 圧着ペンチ接続端子用 TRUSCO

    圧着ペンチ接続端子用

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。 自動車整備、配線などの端子圧着。
    トラスコ品番445-5100全長(mm)230質量(g)215接続端子1.25、2、5.5
  • メリー 通信ケーブルカッタ 室本鉄工

    メリー 通信ケーブルカッタ

    室本鉄工
    ¥5,198税込¥5,718
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-3621全長(mm)240
  • メリー LW25用替刃輪切り刃(2枚1組) 室本鉄工

    メリー LW25用替刃輪切り刃(2枚1組)

    室本鉄工
    ¥999税込¥1,099
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番852-0338
  • ミニ圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    ミニ圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    3サイズOK!。軽量コンパクト
    用途絶縁端子用全長(mm)195質量(g)350使用範囲1.25、2、3.5mm2
  • ミニ圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    ミニ圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥16,880税込¥18,568
    1個
    当日出荷
    小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。軽量コンパクト
    用途絶縁端子用全長(mm)218質量(g)365使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
  • 圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応(使用範囲:5.5、8、14、22mm2)。吊り下げ穴付
    用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)330質量(g)670使用範囲5.5、8、14、22mm2
  • ケーブルカッター替刃 HIT(ヒット)

    ケーブルカッター替刃

    HIT(ヒット)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    CC30用の替刃です。
    適合本体CC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカッター替刃 HIT(ヒット)

    ケーブルカッター替刃

    HIT(ヒット)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    CC20用の替刃です。
    適合本体CC20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁 ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    絶縁 ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)
    ¥8,098税込¥8,908
    1丁
    5日以内出荷
    付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC600FN質量(g)1040RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    絶縁ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    4日以内出荷
    付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC450F質量(g)630RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムキソケ ケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ ケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷
    ムキソケの収納・運搬。 タジマ「ムキソケ」専用収納ケース。
    用途ムキソケの収納・運搬材質アルミニウム
  • ケーブルカッター ラチェットタイプ フジ矢

    ケーブルカッター ラチェットタイプ

    フジ矢
    ¥38,980税込¥42,878
    1丁
    当日出荷
    太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。
    用途電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。硬度HRC46~52
  • ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具 ネグロス電工

    ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具

    ネグロス電工
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    4日以内出荷
    手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
    適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18全長(mm)645質量(kg)6.5穴あけ寸法(Φmm)10.5
  • 軽量間柱振れ止めチャンネル切り欠き工具 ネグロス電工

    軽量間柱振れ止めチャンネル切り欠き工具

    ネグロス電工
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
    全長(mm)600質量(kg)2.8適合板厚(mm)1.2まで適合管外径(Φmm)32
  • 5556T2L・5558T2L用手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    5556T2L・5558T2L用手動圧着工具

    日本モレックス(molex)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    10日以内出荷
    5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。
    トラスコ品番417-7312全長(mm)230質量(g)400適合端子5556T2シリーズ、5558T2シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#22~#28絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
  • 手動式圧着工具 (閉端接続子用) JST(日本圧着端子製造)

    手動式圧着工具 (閉端接続子用)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥54,980税込¥60,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    オートギアシフト機構(特許出願済)採用
    全長(mm)605質量(g)2230アズワン品番65-2053-24
  • 圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    握りやすいハンドル E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 JIS規格品
    用途E型リングスリーブ用全長(mm)278質量(g)430適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
  • ミニ圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    ミニ圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    用途絶縁閉端子用使用範囲(mm2)-
  • 電工ナイフ 割込 ノーブランド

    電工ナイフ 割込

    ノーブランド
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    グリップ部:茶。
    用途電気工事に。幅(mm)38(折たたみ時最大)厚さ(mm)18(グリップ部)全長(mm)196(開いた状態)、110(折たたみ状態)質量(g)140刃厚(mm)3刃わたり(mm)70
  • ステンレスケーブルカッター165mm TRUSCO

    ステンレスケーブルカッター165mm

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    ケーブル切断に最適です。小枝、ゴム、ロープなどにもご利用可能です。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。
    用途電気工事のケーブル線の切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。トラスコ品番384-2461全長(mm)165質量(g)108硬度HRC50~54切断能力(Φmm)VCT線Φ10
  • エビ パンチャー(薄鋼管用)ポンプ付 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ パンチャー(薄鋼管用)ポンプ付

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    4日以内出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    トラスコ品番372-2961セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、薄銅管用パンチダイス(A19、25、31、39、51)穴あけ能力(mm)(17.5)、 19.8、26.1、32.5、38.7、51.6、(64.4)、(77.2)
  • エビ パンチャー(厚鋼管用)ポンプ付 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ パンチャー(厚鋼管用)ポンプ付

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    トラスコ品番372-2970セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、厚銅管用パンチダイス(B16、22、28、36、42、54)穴あけ能力(mm)21.8、27.3、34.1、42.7、48.7、60.5、(76.1)、(88.9)、(102.8)、(115.5)
  • 手動片手式圧着工具絶縁端子用 泉精器製作所

    手動片手式圧着工具絶縁端子用

    泉精器製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。 1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
    用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
  • 絶縁ボルト・クリッパー HIT(ヒット)

    絶縁ボルト・クリッパー

    HIT(ヒット)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷
    20000V電圧絶縁仕様です。 刃先の調節は、約2000回切断に1回でOKです。 グラスファイバー仕様です。 電気工事などでボルト鉄線の切断に使用します。 刃部がスタンダード品より長くACSR線が切断しやすいです。
  • 手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所

    手動油圧式工具標準ダイス付

    泉精器製作所
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    当日出荷
    使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
    仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用トラスコ品番305-5825全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60出力(kN)42
  • 電工万能バサミ アックスブレーン

    電工万能バサミ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。 刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いハードクロム仕上げ。 指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。 ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。
    用途モール(壁・床面モール20mmまで)。各種樹脂版。ビニール線。ビニールホース。ゴムホース等全長(mm)205材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
  • 同軸ケーブル用ストリッパー ミトロイ(水戸工機)

    同軸ケーブル用ストリッパー

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。
    適合S-5C-FB用幅(mm)34厚さ(mm)20全長(mm)120質量(g)122
  • ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ) KLEIN TOOLS

    ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ)

    KLEIN TOOLS(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ペンチタイプのワイヤーストリッパー 小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々 皮むき、切断、ワイヤーループ可能 力の入れやすいグリップ形状
    用途極細電線の切断・被覆剥き全長(mm)159質量(g)122
  • エコエフリッパー(Pタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    エコエフリッパー(Pタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    エコケーブル2×3CまでOK!! 一度使うとやめられない、多機能リッパー 握りやすいソフトグリップ VA工事のスピードUP 良く切れるカッター付(銅線専用) 一丁で4種(シースストリッパー、芯線ストリッパー、カッター、プライヤー)
    全長(mm)205質量(g)200使用範囲(シースストリップ)1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、(芯線ストリッパー)1.6、2.0、(カッター)銅線専用
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥67,980税込¥74,778
    1本
    当日出荷
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BSトラスコ品番413-8813全長(mm)296寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥189,800税込¥208,780
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071全長(mm)224寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
  • エアコンダクトカッタ VICTOR(花園工具)

    エアコンダクトカッタ

    VICTOR(花園工具)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途エアコンダクトのカッター質量(g)570寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)310×90×18
  • 油圧式T型コネクター用圧着工具 泉精器製作所

    油圧式T型コネクター用圧着工具

    泉精器製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1丁
    3日以内出荷
    早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
    付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122トラスコ品番806-4159種別手動式全長(mm)460質量(g)290出力6t使用範囲T-11~T-122
  • 手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具 泉精器製作所

    手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1丁
    当日出荷
    早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
  • 手動式圧着工具 閉端接続子用 泉精器製作所

    手動式圧着工具 閉端接続子用

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    種別手動式
  • ストリッパー付きケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    ストリッパー付きケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    1本でケーブルの切断と皮むきができます。
    全長(mm)165質量(g)160呼び寸法(mm)150頭部厚(mm)10頭部幅(mm)25柄幅(mm)43切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0切断能力(mm2)IV線22皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
電設工事関連