絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 電設工事関連

1,803件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ

    [充電式]油圧圧着工具(裸端子用)

    エスコ
    256,000税込281,600
    1台
    7日以内出荷
    付属品:ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。
  • [充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ

    [充電式]油圧圧着工具(裸端子用)

    エスコ
    231,400税込254,540
    1台
    翌日出荷
    付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
  • ケーブルカッター 替刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ケーブルカッター 替刃

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質
    用途ケーブルカッター CK150専用の替刃トラスコ品番667-3098適合本体CK150
  • 半月ノコ(ハンディーノコ) 未来工業

    半月ノコ(ハンディーノコ)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。
    用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製全長(mm)220刃長(mm)90適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
  • 圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) PANDUIT(パンドウイット)

    圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    109,800税込120,780
    1丁
    20日以内出荷
    人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。赤/青のクリンプポケット(AWG22~AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
    用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。仕様●圧着可能サイズ:AWG22~10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なしトラスコ品番828-1474全長(mm)275適合電線(mm2)AWG22~10圧着端子接続範囲(mm2)0.511~2.588圧着端子AWG22~10
  • S7G-M200シリーズ用オスダイス 泉

    S7G-M200シリーズ用オスダイス

    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途●EP150A、EP150HL、REC-LI150●REC-LI200、S7G-M200シリーズ用グリーン購入法適合
  • マンホールラック IKURATOOLS(育良精機)

    マンホールラック

    IKURATOOLS(育良精機)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。マンホールの径に合わせて伸縮させてしっかり固定できます。取付け・取り外しは工具レスで簡単です。工具を落下させる必要もありません。軽量9kgで持ち運びが簡単です。
    仕様●マンホール径(Φmm):~1000●適応機種:三連コロISS-3600(別売品)質量(kg)9外形寸法(mm)W320×L910~1410×H175安全最大荷重(kN)0.98
  • 電気工事士技能試験セット2 SK11

    電気工事士技能試験セット2

    SK11
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    技能試験に対応した必要工具8点セットしました。トップメーカーの厳選工具をセットしたプロ仕様です。
    用途電気工事士技能試験向け。セット内容(エビ)ミニ圧着工具HAK17MA2・(エビ)VVF線ストリッパーVA203A・(SK11)ペンチ175mm・(ベッセル)ボールグリップドライバー+2X100mm・(ベッセル)ボールグリップドライバー-5.5X100mm・(IPS)溝付きウォーターポンププライヤ190mmGR-190・(SK11)電工ナイフ全鋼、SK11コンベックス2mJIS付き・ポーチ型ツールケース
  • LockPORTロック機構付きパッチケーブル用引抜き工具 BLACK BOX

    LockPORTロック機構付きパッチケーブル用引抜き工具

    BLACK BOX
    2,698税込2,968
    1個
    13日以内出荷
    LockPORT用引抜き工具です
  • ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。
    用途絶縁被覆付閉端接続子用。材質鋼材全長(mm)194質量(g)295使用範囲CE1、2、5色(グリップ)橙色
  • 圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    柄幅が狭く柄荷重が小さいので、軽いハンドル操作で楽に確実な圧着ができます。成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手で楽に作業が出来ます。
    用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。材質鋼材全長(mm)335質量(g)670使用範囲(mm)14、22、38平方色(グリップ)
  • ケースのみ 2段 未来工業

    ケースのみ 2段

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    衝撃に強いプラスチック製ケースのベルト装着式です。ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケースです。ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
    用途ナイフとカッター等をダブルでタテ収納。仕様縦2連収納型材質樹脂
  • 同軸ストリッパー   PS596B サン電子

    同軸ストリッパー PS596B

    サン電子
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
  • ワイヤーストリッパー(圧着付) エスコ

    ワイヤーストリッパー(圧着付)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    切断・圧着作業ができます。
    全長(mm)180
  • ケーブルストリッパー用替刃 エスコ

    ケーブルストリッパー用替刃

    エスコ
    7,770税込8,547
    1個
    翌日出荷
    EA580WR用替刃。
  • ワイヤーストリッパー(自動調整)用替刃 エスコ

    ワイヤーストリッパー(自動調整)用替刃

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    EA580KB-17用ワイヤーストリッパー替刃。
  • ワイヤーストリッパー(自動調整式)用替刃 エスコ

    ワイヤーストリッパー(自動調整式)用替刃

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個(2個)
    翌日出荷
    EA580F-11用。
    入数(枚)2
  • 充電油圧式パンチャー充電器 オグラ

    充電油圧式パンチャー充電器

    オグラ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    新・最適充電制御により充電時間が短縮になります。
    トラスコ品番125-6930種類充電器電源(V)AC100消費電力(VA)330
  • イージーワイヤーストリッパー Pro-Auto

    イージーワイヤーストリッパー

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    便利で簡単にストリップ作業ができます。ケーブルを差し込んでグリップを握るだけで、芯線を傷付けることなく被覆をはぎ取ることができます。ケーブル中間部分の被覆のはぎ取りも可能です。
    用途ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。銅線、アルミ複合線の切断作業に使用します。絶縁端子の圧着作業の使用します。トラスコ品番439-1977材質本体:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)210黄色グリップ適合電線(mm2)0.2~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • VA線ストリッパー MASTERTOOL

    VA線ストリッパー

    MASTERTOOL
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯の4種類対応です。ストッパー調整いらず、替え刃調整もかんたんに行えます。すべての部品を国内生産している製品です。
    用途電気施工工事に。電工試験用に。仕様ストリッピング能力】20mm全長(mm)190質量(g)370適合電線VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯ストリップ長(mm)20
  • ワイヤーストリッパー BOSCH(ボッシュ)

    ワイヤーストリッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいた片手で握りやすいグリップです。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能です。
    用途プラスチックやゴムなどの被覆のストリッピング材質クロムバナジウム/ABS質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×161×20切断能力(Φmm)最大10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    32,980税込36,278
    1台
    62日以内出荷
    簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。 圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。 圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。 圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。
    適合工具TC-1適合コネクタDCP-C25HD, DCP-C25HW, DCP-C3F, MCM-V4C25HW, MDF-V4C25HW, VP-C25HW, MVP-C25HW, MCVP-C25HW, BCJ-D25HD, BCJ-D25HW, BCJ-D33UHD
  • ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤーストリッパー

    KLEIN TOOLS
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    幅広いケーブルサイズに対応可能です。 狭いヘッド形状で奥まった箇所でも作業可能です。 ハンドルロック付きでコンパクトに収納できます。
    用途電線のカットおよび被覆剥きトラスコ品番348-3146材質スチール幅(mm)60全長(mm)190適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
  • 替刃 Lifting blade for micro precision stripper JOKARI

    替刃 Lifting blade for micro precision stripper

    JOKARI
    699税込769
    1個
    当日出荷
    40~シリーズの替え刃です。
    トラスコ品番337-5685適合機種40~シリーズ
  • 替刃 EM-Set Sensor Mini JOKARI

    替刃 EM-Set Sensor Mini

    JOKARI
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    20310の替え刃です。
    トラスコ品番337-5683適合機種20310
  • 替刃 EM-Set Sensor Special JOKARI

    替刃 EM-Set Sensor Special

    JOKARI
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    20300の替え刃です。
    トラスコ品番337-5681適合機種20300
  • 替刃 EM-Set SECURA 2K JOKARI

    替刃 EM-Set SECURA 2K

    JOKARI
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    20100の替え刃です。
    トラスコ品番337-5680適合機種20100
  • 替刃 EM-Set No. 6-16 JOKARI

    替刃 EM-Set No. 6-16

    JOKARI
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    20090の替え刃です。
    トラスコ品番337-5679適合機種20090
  • 替刃 EM-Set Super 4 plus / Pro JOKARI

    替刃 EM-Set Super 4 plus / Pro

    JOKARI
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    20050、20200の替え刃です。
    トラスコ品番337-5678適合機種2005020200
  • 替刃 EM-Set FKZ JOKARI

    替刃 EM-Set FKZ

    JOKARI
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    20030の替え刃です。
    トラスコ品番337-5677適合機種20030
  • 替刃 EM JOKARI

    替刃 EM

    JOKARI
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    10160、10270、10280、70000用の替え刃です。
    トラスコ品番337-5676適合機種10160、10270、10280、70000全長(mm)114
  • 圧着工具(Fコネクタ用) KLEIN TOOLS

    圧着工具(Fコネクタ用)

    KLEIN TOOLS
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ケーブルやコネクターの抜き差しを素早く簡単に行えます。 多くの汎用 F 型コネクターの圧縮端子に対応します。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
    用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3057材質黒染め鋼全長(mm)142適合端子F型適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
  • マルチ圧着工具(同軸ケーブル用) KLEIN TOOLS

    マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)

    KLEIN TOOLS
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
    用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3063材質黒染め鋼全長(mm)229適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
  • マルチ圧着工具(同軸ケーブル用) KLEIN TOOLS

    マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっておりハンドルロックで簡単に収納できます。
    用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3059材質クロムメッキ鋼全長(mm)142適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:Mini-coax、RG58、RG59、RG6、RG62、RG6QS
  • ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤーストリッパー

    KLEIN TOOLS
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷
    頑丈な鍛鋼のため、従来のワイヤーストリッパーより4倍強力です。 精密に削り出された剥離用の穴があいています。 強力なサイドカッターで切断も可能で、先端でペンチのようにワイヤーを掴めます。 10-20AWGの電線にコネクタや端子を圧着可能です。 6/32および8/32のサイズのねじを切断可能です。 6つのストリップ穴を搭載しており、幅広いサイズの電線に対応しています。
    用途電線の皮むき、切断、圧着に。トラスコ品番246-3775材質スチール幅(mm)56全長(mm)211高さ(mm)13適合電線(mm2)単線0.82~8.37、より線0.52~5.26適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
  • ワイヤーストリッパー Super4 Pro JOKARI

    ワイヤーストリッパー Super4 Pro

    JOKARI
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    ケーブルのストリッピングとカッティングを行うことができます。 様々な絶縁体に合わせて、切込み深さが自動調整されます。 ハンドル部にゴム素材を使用し、滑りにくいです。 人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。 上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。 単線・より線に使用できます。
    用途ケーブルの被膜、切断用に。トラスコ品番217-8935材質ポリアミド、スチール幅(mm)163全長(mm)163高さ(mm)136奥行(mm)29適合電線(mm2)0.2~6.0適合電線範囲 AWG(#)24~10ストリップ長(mm)6.0~15.0
  • オートマチックケーブルストリッパー スペアブレード KNIPEX(クニペックス)

    オートマチックケーブルストリッパー スペアブレード

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1組(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番195-5246アズワン品番64-8335-80
  • 精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパーです。極めて精密なブレードにより、より線なども丁寧にストリッピング(皮むき)することができます。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付ですので繰り返しの作業も容易です。4枚のブレードは交換が可能です。(4枚一式)
    用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピングに。トラスコ品番195-5243アズワン品番64-8332-96
  • エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    プラスチックまたはゴム被覆のシングル、マルチ、より線用です。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。ヘッド部は研磨、亜鉛合金メッキされています。
    トラスコ品番195-5193アズワン品番64-8331-21
  • ケーブルカッターショートハンドル HIT(ヒット)

    ケーブルカッターショートハンドル

    HIT(ヒット)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    ケーブル線を抱き込み切断、切り口がきれいに整います。ハンドル部が短く、バケット内などの狭い箇所での作業で実力を発揮します。
    トラスコ品番343-6127全長(mm)470切断能力(mm)26切断能力(mm2)IV線250切断能力(mm2)250
電設工事関連