絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 電設工事関連

1,803件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cリング4枚入 ホーザン

    Cリング4枚入

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1組(4枚)
    3日以内出荷
    仕様新型・4枚入適合機種P-75、P-77RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル取付ピン S ホーザン

    ハンドル取付ピン S

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    仕様新型・P-77-10×1個付適合機種P-75、P-77RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカッター C112 フェルコ

    ケーブルカッター C112

    フェルコ
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3231全長(mm)730材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)3600切断能力(mm)12
  • ケーブルカッター C108 フェルコ

    ケーブルカッター C108

    フェルコ
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3230全長(mm)560材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)1950切断能力(mm)8
  • ケーブルカッター C16 フェルコ

    ケーブルカッター C16

    フェルコ
    41,980税込46,178
    1丁
    当日出荷
    独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3225全長(mm)590材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)2300切断能力(mm)16
  • ケーブルカッター C3 フェルコ

    ケーブルカッター C3

    フェルコ
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    特別にデザインされた切断部はスムーズかつ精密な切断を可能にします。 ハンドル部にはバネを搭載しており快適に作業できます。
    用途スチールケーブルなどの切断に。トラスコ品番206-3219全長(mm)190材質/仕上ハンドル部:スチール、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)270切断能力(mm)3
  • マルチパワーツール 端子圧着ヘッド 西田製作所

    マルチパワーツール 端子圧着ヘッド

    西田製作所
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。 マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。 ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
    用途端子圧着工具。トラスコ品番852-0374セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)質量(kg)3.3圧着範囲(mm2)14~250
  • ケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。 セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。
    トラスコ品番206-4099全長(mm)170質量(g)151適合電線径(Φmm)8~28
  • ケーブルストリッパ セット品 ワゴジャパン

    ケーブルストリッパ セット品

    ワゴジャパン
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。
    トラスコ品番206-4107セット内容206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース全長(mm)173質量(g)667適合電線径(Φmm)4~70
  • ユニバーサルケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ユニバーサルケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。
    トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
  • ソケット用ケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ソケット用ケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    狭いボックス内や管などでもケーブル外皮ストリップが容易にできます。 新設工事だけでなく、改修工事などでも活用できます。
    トラスコ品番206-4106全長(mm)173質量(g)88適合電線径(Φmm)8~13
  • 圧着ペンチ(ツインフェルール用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ(ツインフェルール用)

    KNIPEX(クニペックス)
    42,980税込47,278
    1丁
    当日出荷
    テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました。 精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました。 圧力は工場で精密に校正されています。 両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。 ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです。
    用途ハンダ付けのない電気接続部の作業に。トラスコ品番207-4968全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム電気鋼質量(g)618適合端子ツインフェルール端子アズワン品番64-8393-93圧着端子2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
  • 精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,698税込8,468
    1組(4枚)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピング作業に。材質/仕上特殊工具鋼質量(g)59
  • ラチェットケーブルカッター リペアキット KNIPEX(クニペックス)

    ラチェットケーブルカッター リペアキット

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番195-5269適合機種9532-340SRセット内容固定ボルト、ナット材質/仕上特殊工具鋼質量(g)290アズワン品番64-8393-67
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた長尺設計により、奥まった場所にある配線のストリッピングに便利です。
    用途ディープコネクタソケット内の作業に。トラスコ品番195-5248全長(mm)175材質/仕上グラスファイバー強化プラスチック質量(g)90アズワン品番64-8343-26適合電線径(Φmm)8~13
  • ケーブルラックカッター カクタス

    ケーブルラックカッター

    カクタス
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。
    トラスコ品番149-1911適合本体EV-250DL質量(kg)3.9タイプケーブルラックカッター能力ネグロス製ケーブルラックSR、SD-SRの切断(SUS不可)
  • 電気工用ハサミ 160mm クリンピング機能付 Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気工用ハサミ 160mm クリンピング機能付

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    クリンピング機能付きです。
    全長(mm)160使用範囲(mm2)最大50
  • 絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパー Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    全長(mm)170切断能力硬線程度切断可能径(Φmm)最大1.6
  • 絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
  • 絶縁 インダストリアル ケーブルカッター Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 インダストリアル ケーブルカッター

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    切断能力ピアノ線程度
  • 自動ワイヤーストリッパー(16mm迄) 200mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    自動ワイヤーストリッパー(16mm迄) 200mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    33,980税込37,378
    1本
    32日以内出荷
    ビーハ社製ワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応でき、一つの工具で二つの役割をこなします。
    全長(mm)200使用範囲(mm2)0.03~16
  • 自動クリンピング工具(非絶縁ケーブルアイ用) 220mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    自動クリンピング工具(非絶縁ケーブルアイ用) 220mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    27,980税込30,778
    1本
    32日以内出荷
    非絶縁ケーブルアイ用のクリンピング工具です。
    全長(mm)220使用範囲(mm2)0.1~6.0
  • 自動クリンピング工具(絶縁電線用) 220mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    自動クリンピング工具(絶縁電線用) 220mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    25,980税込28,578
    1本
    32日以内出荷
    絶縁電線用商のクリンピング工具です。
    全長(mm)220使用範囲(mm2)0.5~6.0
  • 自動クリンピング工具(圧着ペンチ) 210mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    自動クリンピング工具(圧着ペンチ) 210mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    45,980税込50,578
    1本
    32日以内出荷
    六角形状にクランピングができ、小径のワイヤーでもバラけません。0.08-16平方ミリメートルの範囲の全ての標準仕様に対応します。
    全長(mm)210使用範囲(mm2)0.08~16
  • 自動クリンピング工具(ワイヤーエンドスリーブ用) 220mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    自動クリンピング工具(ワイヤーエンドスリーブ用) 220mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    27,980税込30,778
    1本
    32日以内出荷
    ワイヤーエンドスリーブ用のクリンピング工具です。
    全長(mm)220使用範囲(mm2)0.14~16
  • ワイヤーストリッパー 165mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ワイヤーストリッパー 165mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    ビーハ社のワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応しています。
    全長(mm)165
  • ストリッパー工具(同軸デジタルケーブル用) 110mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ストリッパー工具(同軸デジタルケーブル用) 110mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷
    同軸デジタルケーブル用のケーブルストリッパーです。
    全長(mm)110使用範囲(mm2)4.8~7.5
  • ストリッパー工具(丸ケーブル用) 125mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ストリッパー工具(丸ケーブル用) 125mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    丸ケーブル用のケーブルストリッパーです。
    全長(mm)125使用範囲(mm2)8~13
  • クリンピング工具(非絶縁ブレードコネクター用) 220mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    クリンピング工具(非絶縁ブレードコネクター用) 220mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    27,980税込30,778
    1本
    32日以内出荷
    非絶縁ブレードコネクター用です。
    全長(mm)220使用範囲(mm2)0.25~6
  • エレクトロニクス用 ケーブルカッター (0.8-2.6mm2) 165mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    エレクトロニクス用 ケーブルカッター (0.8-2.6mm2) 165mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,698税込6,268
    1本
    32日以内出荷
    エレクトロニクス用精密ニッパー「0.8-2.6mm2」の商品です。
    全長(mm)165使用範囲(mm2)0.81~2.59
  • インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
  • ケーブルストリッパー替刃 KLEIN TOOLS

    ケーブルストリッパー替刃

    KLEIN TOOLS
    479税込527
    1個
    当日出荷
    KLEINTOOLS社製ケーブルストリッパー用替刃です。
    用途同軸ケーブルの被覆と誘電体を剥く作業に適合本体VDV100-801-SEN材質/仕上高炭素鋼
  • ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。
    用途同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に。UTPケーブルの被覆を剥く作業に材質/仕上刃:高炭素鋼
  • 手動分離式ポンプ ニチフ

    手動分離式ポンプ

    ニチフ
    139,800税込153,780
    1個
    42日以内出荷
    幅(mm)140全長(mm)580質量(kg)9.6高さ(mm)160
  • 手動油圧工具 ニチフ

    手動油圧工具

    ニチフ
    129,800税込142,780
    1個
    42日以内出荷
  • 電動油圧工具 ニチフ

    電動油圧工具

    ニチフ
    239,800税込263,780
    1個
    42日以内出荷
    裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
  • 電動油圧式ポンプ ニチフ

    電動油圧式ポンプ

    ニチフ
    399,800税込439,780
    1個
    42日以内出荷
  • 油圧ヘッド(T形コネクタ用) ニチフ

    油圧ヘッド(T形コネクタ用)

    ニチフ
    259,800税込285,780
    1個
    42日以内出荷
  • 油圧ヘッド(圧縮端子用) ニチフ

    油圧ヘッド(圧縮端子用)

    ニチフ
    589,800税込648,780
    1個
    42日以内出荷
    仕様圧縮範囲:14~1000mm2全長(mm)396質量(kg)30出力(kN)490
  • 油圧ヘッド(裸端子用) ニチフ

    油圧ヘッド(裸端子用)

    ニチフ
    269,800税込296,780
    1個
    42日以内出荷
    裸端子用油圧ヘッド及びアタッチメント
    全長(mm)210質量(kg)7.5適合端子60, 80, 100, 150, 180, 200, 325mm2出力(kN)226
電設工事関連