カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(19)
- 泉精器製作所(351)
- KNIPEX(クニペックス)(269)
- エスコ(246)
- 潤工社(206)
- JEFCOM(ジェフコム)(90)
- ホーザン(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
- JOKARI(49)
- RS PRO(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- KLEIN TOOLS(36)
- 未来工業(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 電設工事関連
商品豆知識

ケーブルストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要! 先端皮むき、中間皮むき どちらもOK レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる寸法(mm)150×48×23質量(g)160適合替刃ND-900P適合電線径(Φmm)10~25
ダクトプラニッパDK65
室本鉄工(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。 奥深い箇所のゲート切断ができます。用途配線ダクトの開口作業。 樹脂製品の切断。トラスコ品番342-9270全長(mm)250質量(g)470寸法a(mm)65切断能力(mm)樹脂Φ8刃幅(mm)21.5
ワイヤーストリッパー
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
圧着工具
フエニックス・コンタクト¥33,980~税込¥37,378~1個(1個)当日出荷適合端子絶縁なし/絶縁ありフェルールタイプ手動式JIS規格非適合長さ(mm)180幅(mm)70高さ(mm)21
電工アジャストナイフ
ベッセル¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷刃研ぎがしやすい合金工具鋼刃(DAK-1)、錆に強いステンレス刃(DAK-2)。作業に合わせて刃の出代を調整可能(0~63mm/スライドピッチ5mm)。刃を収納できるので安全、しかも携帯時や保管時にコンパクトになります。スライドはオートロック式、裏面のダイヤルで刃のガタつきを抑えます。刃は交換式。取り外して刃研ぎがおこなえます。エラストマーグリップで、滑りにくくしっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃付き。落下防止コード取付穴付き全長(mm)171
フェルール形端子用工具(4点かしめ 0.08~6.0sq)
DST(大同端子製造)¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷ヨーロッパ式の差込式端子台に対応したフェルール形端子用の工具です。 0.25~6.0sqまでのフェルール形端子を、1カ所のカシメ穴で自動的に最適な圧着を行います。用途フェルール端子の圧着。適合端子フェルール端子適合電線サイズ0.25~6sqタイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)170質量(g)378トラスコ品番365-7913材質本体:中炭素鋼、グリップ:ナイロン
マルチミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能) 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。 本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフイットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK。適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用適合サイズ(mm2)CE1:0.5~1.75/CE2:1.0~3.0/CE5:2.5~6.0/1.25:0.25~1.65/2:1.04~2.63タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)214質量(g)325仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番818-7225寸法(mm)66(寸法2)色グリップ/橙適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードT型ストリッパー
アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)160質量(g)115
圧着工具 Han D/E with locator
ハーティング¥36,980税込¥40,6781個当日出荷適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-2.5mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)255質量(g)581.2適合ハーティングD、Eコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用
泉精器製作所(7件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1丁当日出荷銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
ワイヤーストリッパー
ホーザン(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 電線のカット部が先端に来ることにより、電線をより分けてのカットも確実にできます。 手元近くでストリップを行うことで、作業性がよく、芯線を傷つけることなく作業できます。全長(mm)130質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。トラスコ品番405-4431材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材)全長(mm)336質量(g)675圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)
ホーザン(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷成形確認機構付です。用途裸圧着スリーブ、裸端子用。トラスコ品番322-0010全長(mm)270質量(g)390適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8RoHS指令(10物質対応)対応
Eカッター(小)
JAPPY¥5,998税込¥6,5981個当日出荷E-Eケーブルの外部半導電層の剥ぎ取りにご使用いただけます 6600V内外半導体電層押出/三相同時押出ケーブル(E-Eケーブル)用の外部半導電層剥ぎ取り工具 円周・縦方向のカットが可能 E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り寸法(mm)40×40×50使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)14~100用
ケーブルストリッパー 替刃
アイデアル(IDEAL)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(4枚)当日出荷多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。 平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。 丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。 面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。セット内容平刃3枚、丸刃1枚
ラチェットケーブルカッタ
泉精器製作所(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。トラスコ品番243-5748全長(mm)252質量(g)610切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
合格のの字曲げツール
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷1.6mmΦの芯線への「のの字曲げ」を、素早くキレイに作ることができます。のの字曲げ加工後の施工作業にも役立つプラスドライバー付き。短いドライバー軸を採用していますので、固定用のネジを指先で保持しながら、ランプレセプタクルや露出型コンセントへの接続作業を行うことができます。入数1個
e-CON圧着工具
SUS(エスユーエス)¥14,880税込¥16,3681個当日出荷e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。適合端子コネクタ用ピン端子タイプ手動式JIS規格非適合
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。用途ビニール系丸型電線の皮むきに。トラスコ品番116-0015材質ガラス繊維強化ポリアミド寸法(mm)(ストリップ長)5~12全長(mm)170質量(g)107適合電線(mm2)0.3~5.5
フェルール端子用工具
ニチフ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷用途フェルール端子用種別フェルール端子用タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)200質量(g)360仕様手動適合端子TE0.5~TE6ハンドル色緑(黒)端子適用:NF0.5~NF6、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5
電工ナイフ(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷電気工事に適したブレードデザイン 皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。 ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。材質(刃)8cr13mov
圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。用途絶縁被覆付閉端接続子用
トリッパーCV
未来工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。用途ケーブル用の手動皮むき器です。
タタックナイフホルスター付
タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷タタックナイフ用ホルスター付 後ろポケットがタタックナイフ専用、前ポケットにはバリットバサミ、ムキチョッパ、カッターが装着できます。 安全ロープ取り付け穴装備。ホルスターとタタックナイフなどを安全ロープでつなぐことができます。トラスコ品番438-6833全長(mm)234質量(g)246刃長(mm)89本体質量(g)246表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ポリカーボネート材質(刃)スチール耐荷重(g)(ホルスター側安全ロープ取付穴)300まで