絞り込み
先端形状

Y型(12)

いじり止めトルクス(8)

その他(6)

ソケット(ボックス)(185)

トルクス(ヘックスローブ)(344)

トルクスプラス(30)

プラス(+)(1,134)

ポジドライブ(114)

マイナス(-)(1,210)

三角(4)

五角(6)

六角(656)

四角(12)
ブランド
- モノタロウ(48)
- エスコ(2,320)
- Wera(821)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(443)
- ベッセル(434)
- ANEX(351)
- 近江精機(321)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(305)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(295)
- RS PRO(263)
- BONDHUS(246)
- BAHCO(バーコ)(232)
- ENGINEER(エンジニア)(219)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(130)
- FACOM(124)
- KTC(123)
- JTC(118)
- TRUSCO(110)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,022)
グリーンマーク認定(14)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(32)
ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
商品豆知識

ボールグリップドライバー
ベッセル(175件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー パワーグリップ
(312件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ドライバー セット 11本
(37件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(11本)当日出荷用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)170種類セット品材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)125×80×30商品構成セット品刃先マグネットなし
マイクロドライバー
ベッセル(52件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー セット
(733件のレビュー)¥749税込¥8241セット(6本組)当日出荷整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り質量(g)390種類セット品材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー セット 10pcs
(86件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10本)当日出荷よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパークッションドライバー
ベッセル(36件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角ビット セット
(89件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(6本)当日出荷サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
メガドラ貫通ドライバー
ベッセル(67件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
パワーソケットドライバー
ベッセル(42件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラ貫通ドライバー
ベッセル(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボールグリップ貫通ドライバー
ベッセル(39件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ビットソケット セット
(74件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(29個)当日出荷ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
精密ドライバー セット
(8件のレビュー)¥649税込¥7141セット(6本)当日出荷ポケットサイズの精密ドライバーセットです。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)124材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)90×135本数6商品構成セット品刃先マグネットなし
パワービット(マグネット入り)
ANEX(26件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10本)当日出荷耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
±精密ドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥799税込¥8791セット(6本組)当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。全長(mm)84、102、110、89、102、110質量(g)144(ケース含む)種類セット品先端サイズ+No.000、+No.0、+No.1、-1.8×0.3mm、-2.4×0.45mm、-3.0×0.6mm材質(グリップ)鉄ケース寸法(mm)90×135×23先端形状プラス・マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
エクステンションホルダー
ANEX(26件のレビュー)¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。用途ビットやドリルの延長に
ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付
(68件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(19個)当日出荷ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
六角ビットセット
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(6本)当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。トラスコ品番330-4019
エクステンションホルダー
(36件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。用途ビットの延長に材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
ボックスドライバー
ANEX(36件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
龍靭ビット
ANEX(36件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(2本)ほか当日出荷驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
スーパークッションドライバー(スタビータイプ)
ベッセル(21件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
黒龍靭ビット スリムタイプ
ANEX(23件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット(2本)ほか当日出荷HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
精密用マイナスドライバー
ANEX(32件のレビュー)¥85~税込¥94~1本当日出荷安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
電ドラボール替ビット
ベッセル(18件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY本数1硬度HRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
メガドラ普通ドライバー
ベッセル(49件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ドライバー セット 32点
(33件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(32点)当日出荷ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)4材質(軸)(ビット)SNCM8660商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
トルクスネジ用ビットセット
SK11(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(8本)当日出荷トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。用途トルクスネジの簡単締め付け。
ソフトグリップドライバー
ホーザン(8件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーハンドル径(Φmm)40材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ
ベッセル(50件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
ネジすべり止め液
ANEX(42件のレビュー)¥329税込¥3621個(10g)当日出荷なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水トラスコ品番469-7651使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK液性中性アズワン品番65-1950-99
メガドラ普通ドライバー
ベッセル(8件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ゴールドビット
(30件のレビュー)¥719~税込¥791~1セット(10本)当日出荷ホルダーに収納したビットセットです。 ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。 マグネットタイプです。用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに材質S2刃形+差込角対辺(mm)6.35先端サイズ(#)2刃先マグネットあり両頭機能両頭
ネジはずしビット
ベッセル(32件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。全長(mm)82ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状差込角対辺(mm)6.35不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
パワーグリップトルクスドライバー 5400TX
ベッセル(38件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
両頭 剛彩ビット 5本組
ベッセル(16件のレビュー)¥679~税込¥747~1セット(5本)当日出荷材質ダイハード鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
...