絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(3)

トルクス(ヘックスローブ)(3)

プラス(+)(5)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(4)
ブランド
- GEDORE
- モノタロウ(48)
- エスコ(2,322)
- Wera(824)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(444)
- ベッセル(434)
- ANEX(350)
- 近江精機(320)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(305)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(295)
- RS PRO(264)
- BONDHUS(245)
- BAHCO(バーコ)(232)
- ENGINEER(エンジニア)(219)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(130)
- KTC(123)
- FACOM(123)
- JTC(118)
- TRUSCO(110)
- ブランドをもっと見る

絶縁トルクスドライバー
GEDORE¥589~税込¥648~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
マイナスドライバー2150
GEDORE¥699~税込¥769~1本当日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB
GEDORE¥689~税込¥758~1本当日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
トルクス(R)ドライバー2163 TX
GEDORE¥729~税込¥802~1本当日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
スタビードライバー
GEDORE¥499~税込¥549~1本当日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。全長(mm)81材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム商品構成単品
ビットアダプター
GEDORE¥969~税込¥1,066~1個当日出荷先端のビットを差し替えて作業可能です。ラチェットハンドルなどと使用できます。用途ビットアダプター全長(mm)25材質/仕上特殊工具鋼色シルバー付属ビット25ビット二面幅(mm)6.35
絶縁ドライバー(+)
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。 DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。 人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。 ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。 DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品
T型ハンドルナットドライバー 2133T
GEDORE¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0682
Gedore ドライバビット Hexagon 六角 4 IN 20 4
GEDORE¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 六角 4。材質 = バナジウム鋼。全体長さ = 28 mm。ドライブサイズ = 1/4インチ。ドライブ種類 = 正方型
Gedore ドライバビット Hexagon 8 mm IN 19 8
GEDORE¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 8 mm。材質 = バナジウム鋼。全体長さ = 60 mm。ドライブサイズ = 1/2インチ。ドライブ種類 = Hex
Gedore ドライバビット Hexagon 5 mm IN 20 5
GEDORE¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 5 mm。材質 = バナジウム鋼。全体長さ = 28 mm。ドライブサイズ = 1/4インチ。ドライブ種類 = 正方型
Gedore ドライバビット Hexagon 3 mm IN 20 3
GEDORE¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 3 mm。材質 = バナジウム鋼。全体長さ = 28 mm。ドライブサイズ = 1/4インチ。ドライブ種類 = 正方型
ポジドライブ式ドライバー2160 PZ
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
プラスドライバー2160 PH
GEDORE¥999~税込¥1,099~1本当日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
ドライバービット690 PZD
GEDORE¥669税込¥7361パック(10本)当日出荷電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼色ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット687 TX
GEDORE¥699~税込¥769~1パック(10本)当日出荷電動、エアドライバーに使用でき、高い耐久性があります。用途ねじやボルトの強い締結用。軸径(Φmm)6.35全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼両頭機能片頭
ドライバービット690
GEDORE¥1,598~税込¥1,758~1パック(10本)当日出荷電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本材質/仕上特殊バナジウム鋼色ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット685
GEDORE¥729~税込¥802~1パック(10本)当日出荷電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。用途ねじやボルトの強い締結用。軸径(Φmm)6.35材質/仕上特殊バナジウム鋼
ビットホルダー699
GEDORE¥899税込¥9891個当日出荷対辺寸法が6.35mmビットの延長用として使用できます。マグネット付でビットの脱着が簡単にできます。ドライビングハンドル(676)、ビットなどに取り付けて使用できます。用途ビットホルダー”699”トラスコ品番149-4228全長(mm)60材質/仕上特殊工具鋼質量(g)23品名699付属ビット60ビット二面幅(mm)6.35刃先マグネットあり
ドライバービット680
GEDORE¥699~税込¥769~1パック(10本)当日出荷電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼色ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクス(R)ゲージ708
GEDORE¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トルクス[[R上]]のサイズを簡単に識別できます。用途トルクス[[R上]]のサイズ識別用。トラスコ品番137-4473セット内容E4-E16、T10-T60 12(本)質量(g)22
絶縁ナットドライバー 1000V
GEDORE¥719~税込¥791~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1968
絶縁ドライバーセット 7点セット
GEDORE¥9,898税込¥10,8881本当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60930基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。トラスコ品番855-6547質量(g)575材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
絶縁スリムドライバー(-)
GEDORE¥649~税込¥714~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
絶縁スリムドライバー(+)
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960