絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(6)
先端形状
プラス(+)(7)
先端形状
ポジドライブ(5)
先端形状
マイナス(-)(7)
先端形状
六角(2)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(48)
  • エスコ(2,302)
  • Wera(820)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(441)
  • ベッセル(433)
  • ANEX(351)
  • 近江精機(322)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(305)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(295)
  • RS PRO(263)
  • BONDHUS(245)
  • BAHCO(バーコ)(232)
  • ENGINEER(エンジニア)(218)
  • NAC(長堀工業)(196)
  • ビックス(154)
  • SK11(130)
  • FACOM(124)
  • KTC(123)
  • JTC(118)
  • TRUSCO(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
  • アクセサリーセット91本 BOSCH(ボッシュ)

    アクセサリーセット91本

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    DIYで必要なものが91本入った実用的なセットです。鉄工、木工、振動ドリルビット、などがセットになった91ピースアクセサリーセットです。電気ドリル、振動ドリル、ドライバードリルに装着し、穴あけ、ネジ締め作業を行います。便利なマグネットキャッチャー付きです。
    トラスコ品番128-6007セット内容木工用ドリル、鉄工用ドリル、振動用ドリル、ビットホルダー入数91点
  • 21pドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)

    21pドライバービットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    輸入の家具や製品に使われることが増えている5品種の先端を、携帯できるホルダーにまとめました。
    用途電動ドライバーでのネジ締め作業に 携帯用質量(kg)0.16
  • ドライバービットPh BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPh

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1セットほか
    当日出荷
    狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に材質合金工具鋼差込角対辺(mm)6.35
  • 精密ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    精密ドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に軸径(Φmm)3軸長(mm)60材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービットセット32ピース入り BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット32ピース入り

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1式
    当日出荷
    コンパクトなケースに32ピースのマグネット式ドライバービットが入ったセットです。_x000D_。6.35mm軸9mm溝ドライバービットホルダー付きでインパクトドライバー、ドライバードリル、電気ドリル等に装着可能です。
    用途マグネット式ハンドドライバー・ドライバードリル・インパクトドライバーでのネジ締め作業仕様6.35mm軸9mm溝ドライバービットホルダー付き商品32ピース入りマグネット式ドライバービットセット
  • Tハンドルラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    Tハンドルラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大46N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。28mmのシャフト。人間工学に基づいたT型ハンドル。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)165差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×100×32材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービットPH2 3p BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPH2 3p

    BOSCH(ボッシュ)
    529税込582
    1セット(3本)
    当日出荷
    耐久性に優れたビットです。
    用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。全長(mm)25質量(g)16先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm入数3本
  • Tハンドルドライバー BOSCH(ボッシュ)

    Tハンドルドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。46N・mの強力なトルクのスクリュードライバーです。100mmのシャフト。マグネット式ビットホルダー。人間工学に基づいたT型ハンドル。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)115差込角(mm)6.35軸長(mm)100最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×106×20材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    ラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本)質量(g)275差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PC+ABS+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 貫通ドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)

    貫通ドライバー6種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    プロ用貫通ドライバー6種セット。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
    用途木材、金属へのネジ締めセット内容PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。質量(g)660材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品アズワン品番64-8342-72軸貫通あり
  • ドライバービット110 2P BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービット110 2P

    BOSCH(ボッシュ)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
    用途インパクトドライバーでのネジしめ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×110
  • マグネット式ドライバーシャフト BOSCH(ボッシュ)

    マグネット式ドライバーシャフト

    BOSCH(ボッシュ)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたデザインのハンドルにより快適な作業を実現します。 。最大21N・mの高トルクでしっかりとネジ締めができます。 。強力なマグネットビットホルダーがビットをしっかりと保持します。 。六角形状が転がりを防ぎます。 。防錆メッキを施した硬質炭素鋼シャフトです。
    用途ドライバービットを装着してのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり最大トルク(N・m)21シャフト長さ(mm)72
  • 両頭ビットゴールド65mm2本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド65mm2本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    399税込439
    1袋
    当日出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)65シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • 両頭ビットゴールド110mm2本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド110mm2本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    529税込582
    1袋
    3日以内出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)110シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • 両頭ビットゴールド45mm10本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド45mm10本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)45シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス) BOSCH(ボッシュ)

    貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス)

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    3日以内出荷
    シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプです。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に材質S2スチール材質(グリップ)ABS先端形状ヘックスローブ(トルクス)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通貫通
  • 8pドライバービットPh2 50 BOSCH(ボッシュ)

    8pドライバービットPh2 50

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。トラスコ品番215-6437セット内容8本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)80先端サイズPh2溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • アクセサリーセット48ホン BOSCH(ボッシュ)

    アクセサリーセット48ホン

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    DIYで使用頻度の高いアクセサリー48本セット
    用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、マグネットキャッチャーなど他本体質量(g)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×60×160
  • ハンドドライバー ビット BOSCH(ボッシュ)

    ハンドドライバー ビット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,198税込2,418
    1セット(9本)
    当日出荷
    コンパクト、便利なビットセット
    用途ねじ回し本体質量(g)280ビットドライバービット25mm9本(PH 1/ 2, PZ 1/2/3、HEX4/5、T20/25)
  • ドライバーポジドライブPZ2×125mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーポジドライブPZ2×125mm

    BOSCH(ボッシュ)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PZ2×125mm
  • ドライバーフィリップスPH1×100mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーフィリップスPH1×100mm

    BOSCH(ボッシュ)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PH1×100mm
  • ドライバービットセット43ピース BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット43ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1式
    3日以内出荷
    様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。
    用途ネジ締め・緩め作業_x000D_。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
  • ドライバートルクスTX10×75mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバートルクスTX10×75mm

    BOSCH(ボッシュ)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:TX10×75mm
  • 精密ドライバーセット15ピース BOSCH(ボッシュ)

    精密ドライバーセット15ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    6,598税込7,258
    1式
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたスリムなデザインで、ソフトグリップフロントにより最適な精度とコントロールを実現します。 。転がり防止のための六角形状の回転キャップを採用しています。 。クラス最高の硬質スチールドライバーは、標準品より約40%高トルクで、マグネットチップにより、ネジのハンドリングが向上します。 。ハンドルと背面に4色のカラーコードでサイズと形状を表示しています。 。保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。
    用途精密機器などのネジ締め作業仕様精密ドライバー12種:SL1.5/2.0/2.5/3.0・PH000/00/0・TX5/6/8・HEX1.5/2.0タイプ刃先マグネットありシャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)60
  • 両頭ビットゴールド45mm2本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド45mm2本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)45シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • 両頭ビットゴールド65mm10本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド65mm10本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1袋
    3日以内出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)65シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • 六角L型レンチセット BOSCH(ボッシュ)

    六角L型レンチセット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1セット(9本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。ボールエンドにより30°のオフセットが可能です。長いアームキーにより、特に狭い場所で高いトルクと長いリーチが得られます。
    用途六角穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業セット内容9本(二面幅1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm×各1本)材質S2スチール質量(g)330寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×21×53RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドルラチェットドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    Tハンドルラチェットドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    7,898税込8,688
    1セット(22個)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース質量(g)699差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビ―ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    スタビ―ドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。コンパクトなデザイン、ソフトグリップと29mmの短いシャフト。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)38~42軸長(mm)29寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)88×34×34グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ハンドツール5種セット BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ハンドツール5種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1セット(2丁×3本)
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
    用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状プラス/マイナス切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRC先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 両頭ドライバービット BOSCH(ボッシュ)

    両頭ドライバービット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    耐久性50%アップ(メーカー比)しました。充電・電動・エアドライバー(インパクト含)対応です。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジしめに。仕様先端マグネットあり材質S2合金工具鋼(HRC62)対辺(mm)6.35硬度HRC62硬さHRC62塗装色刃先PH2ボール(mm)溝:13マグネットシャンク径(mm)6.35
  • ドライバービットPH2 10p BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPH2 10p

    BOSCH(ボッシュ)
    829税込912
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    耐久性に優れたビットです。
    用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。全長(mm)25質量(g)55先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm入数10本
  • エクステンションコードセット BOSCH(ボッシュ)

    エクステンションコードセット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業にトラスコ品番215-7974セット商品数11
  • 貫通ドライバー BOSCH(ボッシュ)

    貫通ドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
    材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 8pドライバービットセットPh BOSCH(ボッシュ)

    8pドライバービットセットPh

    BOSCH(ボッシュ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。仕様タフボックス入りトラスコ品番215-8004セット内容Ph1×2本、Ph2×4本、Ph3×2本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)150溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ドライバービット65 2P BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービット65 2P

    BOSCH(ボッシュ)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
    用途インパクトドライバーでのネジしめ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×65
  • Ph2六角ビット BOSCH(ボッシュ)

    Ph2六角ビット

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    溝長(mm)9本体質量(g)23
  • ドリルアダプター用鉄工ビット5mm BOSCH(ボッシュ)

    ドリルアダプター用鉄工ビット5mm

    BOSCH(ボッシュ)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途金属への穴あけ全長(mm)91刃先径(Φmm)5本体寸法(mm)6.35×91×6.35有効長(mm)52シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドライバー/ビット