掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,713件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベクトル普通ドライバー B-260 ベッセル

    ベクトル普通ドライバー B-260

    ベッセル
    449税込494
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 サックに入る先細形状。
    材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • コンビプラス スタビードライバー ベッセル

    コンビプラス スタビードライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    779税込857
    1パック
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビー 差替グリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”で、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
    用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。商品構成単品
  • 精密ドライバーセット(9pcs) trad

    精密ドライバーセット(9pcs)

    trad(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なペンタイプ! メガネの修理・メンテナンス・プラモデルの組立てに
    全長(mm)ビット:27ブルー質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×15×15材質(軸)ハンドル:アルミ(アルマイト)材質(グリップ)ビット:CR-V(ニッケルメッキ)HRC56±2商品構成セット品ビット+No.00/+ No.0/+ No.1、-1.4/-1.8/-2.3mm、T6/T7/T8
  • スマートアングルドライバー SK11

    スマートアングルドライバー

    SK11(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。
    用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。セット内容25mmビット種類L型ドライバーヘッド長(mm)40商品構成単品
  • ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1セット(20本)
    当日出荷
    新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズのボールポイント六角棒レンチがそれぞれ10本ずつはいったセットです。
    トラスコ品番818-3234質量(g)974タイプスタンダード種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成セット品刃先マグネットなし
  • プリシジョングリップ 精密ドライバーセット BONDHUS

    プリシジョングリップ 精密ドライバーセット

    BONDHUS
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容(-)ドライバー:1.5×60mm・2.0×60mm・3.0×75mm/プラス(+)No.00×60mm・No.0×60mm・No.1×80mm種類セット品材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ材質(グリップ)樹脂組本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • フレキシブルナットドライバー BONDHUS

    フレキシブルナットドライバー

    BONDHUS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸径(Φmm)11種類ナットドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウムグリップ長さ(mm)100商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • カラービット ANEX

    カラービット

    ANEX
    528税込581
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズの見分けが簡単です。 (+)(-)の両頭タイプです。 両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
    用途プラス・マイナスネジ回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2先端寸法(mm)6先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭 ANEX

    龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭

    ANEX
    459税込505
    1セット(2本)
    当日出荷
    アンビルに噛み込まない片頭ビットです。
    用途2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 特殊精密ドライバー5溝 ANEX

    特殊精密ドライバー5溝

    ANEX(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。 優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
    全長(mm)114質量(g)20材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
  • スーパーアクショングリップ ハンドルのみ ANEX

    スーパーアクショングリップ ハンドルのみ

    ANEX(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。
    トラスコ品番494-2591全長(mm)72質量(g)115
  • ソケットビット(マグネット付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ソケットビット(マグネット付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
    全長(mm)60差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)刃先マグネットあり
  • セットスクリュー用マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    セットスクリュー用マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 可変プライバー SIGNET(シグネット)

    可変プライバー

    SIGNET(シグネット)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。 ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。
    用途自動車修理金属板加工機械修理など軸径(Φmm)(六角)16全長(mm)615質量(g)1400本数1商品構成単品
  • 特殊精密ドライバーY型(大) ANEX

    特殊精密ドライバーY型(大)

    ANEX(4件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
    トラスコ品番469-8614全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品キャップ色オレンジ刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 1/4″HEXマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4″HEXマイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    全長(mm)25先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • 貫通ドライバープラス Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    貫通ドライバープラス

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 11PC.スプラインビットセット Pro-Auto

    11PC.スプラインビットセット

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    スプラインビットのショート&ロングセットです。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業にトラスコ品番774-7918質量(kg)0.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×30
  • 標準トルクスビット(E6.3) Wiha(ビーハ/ノガ)

    標準トルクスビット(E6.3)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    839税込923
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • ビーハTハンドルナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビーハTハンドルナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ナットドライバー商品構成単品
  • ショートビット TRUSCO

    ショートビット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    適合機種TMID-2S全長(mm)30質量(g)10六角対辺(mm)6.35先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • マイクロドライバーセット 12SB Wera

    マイクロドライバーセット 12SB

    Wera(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(12本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    トラスコ品番433-5392セット内容(-)1.5、1.8、2.0、2.5、3.0/ (+)00、0 /(六角)0.9、1.5、2.0、T5、T6質量(g)364種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • コンパクトラチェット52 ビット28本組 ANEX

    コンパクトラチェット52 ビット28本組

    ANEX
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番446-0502セット内容(-)マイナス超短ビット:6mm/(+)プラス超短ビット:No.1、No.2、No.3/六角レンチ超短ビット:(H)2.5、(H)3、(H)4、(H)5、(H)6、(H)8/ボックス超短ビット:(H)5、(H)5.5、(H)6、(H)7、(H)8、(H)9、(H)10、(H)11、(H)12、(H)13/ヘクスローブ超短ビット:(T)6/いじり止め超短ビット:(T)8、(T)10、(T)15、(T)20、(T)25、(T)27、(T)30、(T)40/ラチェットハンドル/スタービーハンドル/マグネット式ビットホルダー取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
  • テーパーヘッド 六角棒ビット エイト

    テーパーヘッド 六角棒ビット

    エイト(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
    用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ペタドラZ型オフセットドライバー ベッセル

    ペタドラZ型オフセットドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に適した短軸仕様。 Z型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状。 防錆力と刃先精度を両立させるシャンパンゴールドメッキ仕上げ。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 マグネット入りで狭い箇所でもねじを落とさず作業できる。 グリップはローレット加工で力をしっかり伝えて滑らない。
    用途狭い場所でのネジ締め作業に。種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
  • テーパースリムエックスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    テーパースリムエックスビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    739税込813
    1セットほか
    当日出荷
    テーパートーション部は左右の回転トルク及び衝撃を吸収緩和し、耐久性をUP!芯ブレ精度が高く打ち込みバランスが安定します!表面硬度が高くネジ溝の破損を防ぎます!
    用途建築関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立・工場内作業。先端形状プラス(+)両頭機能両頭
  • ダブル検電ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ダブル検電ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。 単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。 三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。 使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。
    用途100V,200Vの検電に。トラスコ品番853-2716種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    マイスターグリップドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
    用途プラス2番ネジの脱着作業に。軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 4WAYオフセットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    4WAYオフセットドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    狭いスペースや窓際での作業に、力の入るL型ソフトグリップ!両端にビットが付きます。豊富な10サイズ入り!紛失防止ホルダー付。
    用途建築関連・板金作業・内装関連。トラスコ品番776-8621セット内容両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm・(+)#2×(-)6.0mm・(+)#3×(-)7.0mm/六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
  • プラスチック柄スタービードライバー ANEX

    プラスチック柄スタービードライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのマイナスドライバー。
    トラスコ品番774-0476全長(mm)82質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ショートビット ANEX

    ショートビット

    ANEX
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手動ドライバー用のヘクスローブショートビット。
    全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 貫通ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    貫通ドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。
    トラスコ品番436-2802セット内容#1×75、#2×100、#3×150、-4.9×75、-6×100、-9×150質量(g)750種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 調整ドライバー ホーザン

    調整ドライバー

    ホーザン
    259税込285
    1本
    当日出荷
    調整ズレを無くすため先端のみに金属チップを使用した調整用ドライバー。 チップ型(表面実装タイプ)にもお使いいただけます。
    軸径(Φmm)6.0種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)13材質(軸)セルロースアセテート材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品材質(チップ)ステンレス刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)

    マイナスビット(磁石付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    先端形状(-)両頭機能片頭
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera
    659税込725
    1本
    当日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
    先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • 龍靭ビット 5本組 アソートセット ANEX

    龍靭ビット 5本組 アソートセット

    ANEX(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(5本組)
    当日出荷
    トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。驚異の耐久性で長寿命。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。
    トラスコ品番395-0573
  • カラービット 2本組 段付 ANEX

    カラービット 2本組 段付

    ANEX
    499税込549
    1パック(2本組)
    当日出荷
    極小精密ねじに最適です。
    トラスコ品番395-9686材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)25種類段付先端サイズNo.00先端形状プラス(+)本数2塗装色両頭機能片頭
  • TRF/いたずら防止用ねじワンサイド用リムーバルツール サイマコーポレーション

    TRF/いたずら防止用ねじワンサイド用リムーバルツール

    サイマコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    表面処理生地材質(軸)材質(グリップ)プラスチック商品構成単品
  • 差替スタビードライバー ホーザン

    差替スタビードライバー

    ホーザン
    689税込758
    1個
    当日出荷
    限られた作業スペースに最適なドライバー
    トラスコ品番407-3975種類差替式ドライバー/スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5商品構成単品
  • ビットホルダー NAC(長堀工業)

    ビットホルダー

    NAC(長堀工業)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
    方式ボールロック適合ビットB-30ビット取付方法ビット差込式
ドライバー/ビット