掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,714件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチビットジョイント(下穴錐用) トップ工業

    ワンタッチビットジョイント(下穴錐用)

    トップ工業(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    当日出荷
    ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。 ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。
    用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。全長(mm)54質量(g)38チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)差込角対辺(mm)6.35
  • フックツールL型 BROWN(ブラウン/平井工具)

    フックツールL型

    BROWN(ブラウン/平井工具)(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
    トラスコ品番389-3171軸径(Φmm)5.5全長(mm)225質量(g)86商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービット 近江精機

    ドライバービット

    近江精機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10本)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。軸径(Φmm)4適合機種メーカー日東工器(デルボ)。先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • ステンレス蓄光ドライバー ANEX

    ステンレス蓄光ドライバー

    ANEX(5件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷
    暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。マルテンサイト系特殊ステンレス(高強度ステンレス(550))製です。
    仕様全身焼入、刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • フレキシブルシャフト(ビット付) ANEX

    フレキシブルシャフト(ビット付)

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
    トラスコ品番275-9951種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
  • SF テクニカルドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF テクニカルドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    先端サイズ2種類、軸長が3段階に変ります。狭い箇所でも対応できます。収納に便利。短軸形状はトルク伝達が良く本締めがし易い。軸先端が細く深い箇所でも対応出来ます。
    用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に最適です。業務用です。トラスコ品番396-1320セット内容(+)ビット:#1・#2種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバ マイナスビット KTC

    インパクトドライバ マイナスビット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)8全長(mm)80質量(g)10先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • キャブジェットドライバ KTC

    キャブジェットドライバ

    KTC(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番821-7882質量(g)40寸法L(mm)155寸法d(mm)3.5寸法a(mm)0.7寸法D(mm)27寸法b(mm)3.5商品構成単品
  • 検電ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    検電ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
    用途低電圧検電用(AC80~250V)種類検電ドライバー商品構成単品
  • スタンダードドライバー ENGINEER(エンジニア)

    スタンダードドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥119~税込¥131~
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れたドライバーです。
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • バラビット袋入 ベッセル

    バラビット袋入

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具用のドライバービットです。バラビットをピロー包装することで錆びず管理しやすい商品です。ビット性能は日本製で精度抜群です。ショットブラスト仕上げのためネジ穴を捉えて食いつき締めやすいです。
    用途各種ネジ締め作業。材質ビット:特殊高入数1本
  • 六角ビットセット 100L TRUSCO

    六角ビットセット 100L

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
    用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。トラスコ品番524-2303セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダ色シルバー硬さH級材質(ビット)特殊鋼材質(ホルダー)ポリエチレン樹脂マグネット先端:マグネット付きシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハズセルビット ベッセル

    ハズセルビット

    ベッセル
    ¥599税込¥659
    1パック
    当日出荷
    新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。
    用途ネジはずしに材質ビット材全長(mm)100
  • 両頭ギザビット ベッセル

    両頭ギザビット

    ベッセル
    ¥499税込¥549
    1パック(2本)
    当日出荷
    刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。
    用途ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。先端サイズ+2両頭機能両頭
  • なめたプラスネジ外しビット SK11

    なめたプラスネジ外しビット

    SK11(5件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    ドライバーで回せない、なめて潰れたネジを回せるビットです。専用特殊刃形状で新たな溝を作ってなめたネジを回します。
    用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
  • 335 マイナスドライバー Wera

    335 マイナスドライバー

    Wera
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
    仕様レーザーチップ付軸丸軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0569
  • [+ -] ドライバー(セラミック) エスコ

    [+ -] ドライバー(セラミック)

    エスコ
    ¥4,390税込¥4,829
    1セット(6本)
    当日出荷
    仕様絶縁、非磁性、非導電性エスコ品番EA557EBセット内容(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄)全長(mm)110種類セット品材質(グリップ)プラスチック本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • +ビット 2-65 マキタ

    +ビット 2-65

    マキタ
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    両頭機能両頭
  • 段付トルクスプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付トルクスプラスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ボールポイントドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • グリッパー Wera

    グリッパー

    Wera(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
    用途長ビスの締め付け作業等に。トラスコ品番483-9200材質エラストマー質量(g)12適合ドライバー軸径Φ4.5~6.0mm
  • ボックスビット TRUSCO

    ボックスビット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
  • 1/4″HEXプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4″HEXプラスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • 210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ワゴジャパン

    210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm

    ワゴジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバーセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    精密ドライバーセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(6本組)
    当日出荷
    本体柄部は、空気中のほこり等が付着しにくい電気的特性(帯電防止性)に優れた樹脂を使用。
    用途メガネ・カメラ・時計・電卓などの極小ネジに。プラモデル・精密機器などの修理や組み立てに。トラスコ品番853-2713種類セット品材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 超短ボックスビット ANEX

    超短ボックスビット

    ANEX
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
    差込角対辺(mm)6.35
  • 四角&プラスカラービット ANEX

    四角&プラスカラービット

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    四角とプラスがコンビになった両頭ビット。カラーで先端サイズがわかりやすい。
    両頭機能両頭
  • ビット収納型 T型ラチェットドライバー ANEX

    ビット収納型 T型ラチェットドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。
    セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
  • 先端スリムビット trad

    先端スリムビット

    trad(12件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1セット(10本)
    当日出荷
    ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。
    用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。先端サイズNo.2硬度60±2材質(ビット)S2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップロングドライバー プラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップロングドライバー プラス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。
    軸径(inch)-材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ベビードライバ (クロス) KTC

    ベビードライバ (クロス)

    KTC(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
    トラスコ品番373-2690軸径(Φmm)3全長(mm)120質量(g)10種類グリップドライバー寸法L(mm)120寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)75商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフトラウンドドライバマイナス KTC

    ソフトラウンドドライバマイナス

    KTC(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ボールドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ボールドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
    用途組み立て保守作業等に最適です。商品構成単品
  • 差替精密ラチェットドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替精密ラチェットドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,598税込¥1,758
    1式
    3日以内出荷
    ワンタッチで軸の長さを調整できる差替式の精密ラチェットドライバー。軸の長さを12~90mmまで無段階に調整できます。軸ブレがなく安定した精密作業が可能な回転キャップを搭載。高精度先端加工の両頭差替ビット。
    用途各種小ネジの取り付け、取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。材質ドライバー用炭素鋼(ビット)/ASB&エラストマー(グリップ)全長(mm)129~207質量(g)62グリップ径(Φmm)16.8送り角度(°)12ビット寸法(mm)長さ:12~90先端サイズ(mm)+No.00/-2.5・+No.0/-3.0・+No.1/-4.0ビット全長(mm)120六角軸対辺(mm)4ギア数30
  • マルチマグ DREX

    マルチマグ

    DREX
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    用途が拡がる新形状!アイディア次第で使えるシーンは無限大!。約3000ガウスの超強力ネオジム磁石を採用。くっつけるだけで強力に着磁し,軸のサイズや形に合わせて使い分ける必要がありません。電動工具での使用を想定した安心設計(最大回転数3000回転/分)
    用途より強力な磁力を必要とする作業に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×10
  • ネジキャッチPro ENGINEER(エンジニア)

    ネジキャッチPro

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,398税込¥1,538
    1式
    当日出荷
    18Vインパクトドライバーでも使用できる高耐久設計。全長15mmのミニサイズで、短いビットに装着して使えます。伸縮式なので4~6.35mm軸に対応。
    全長(mm)15
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    交換用ソケットセット9個組。指先で回せるローレット。サイズがわかるカラーコード。連結ホルダー(サイズ表示付き)
    セット内容ソケットH5,H5.5,H6,H7,H8,H10,H12,H13,H14×25mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)160×70×25全長(mm)25本体長さ(mm)103
ドライバー/ビット