掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,713件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    1,798税込1,978
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
    軸径(Φmm)4呼称D73本数10両頭機能片頭
  • 六角ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    六角ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    769税込846
    1セット(4本組)
    当日出荷
    軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
    用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番368-7147質量(g)57材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソケットビットセット トップマン[工具・金物]

    ソケットビットセット

    トップマン[工具・金物]
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    ナットが落ちない!
    セット内容(mm)6/7/8/9/10/12/13差込角(mm)6.35セット数7本組
  • ビット6点セット iHelp

    ビット6点セット

    iHelp
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    先が細くなっているので幅の狭い場所でも楽にネジ締めができ、周りに傷をつけません。マグネット付
    用途アルミサッシ、カーテンレールなどの取り付けの時に便利なビットです。セット内容[65mm] +1/+1、+2/+2、+3/-6 [110mm] +2/+2 [スリム 82mm] +1 [スリム100mm] +2材質クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ニッケルメッキパールサテン仕上適合工具充電・インパクトドライバーマグネット
  • ネジバズーカセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジバズーカセット

    ENGINEER(エンジニア)
    2,398税込2,638
    1式
    当日出荷
    DBZ-51、52、57、58のビット4本セット。なめたプラスネジを外せます。
    適合ねじドライバーNo.0/No.1/No.2が対応するネジ
  • ネジモグラ「裏技」セット ENGINEER(エンジニア)

    ネジモグラ「裏技」セット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径7~9.5mmのネジ
  • TハンドルラチェットDV72 SK11

    TハンドルラチェットDV72

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。大きな力が掛けやすいT型ハンドル形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
  • 検電用ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    検電用ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ポケットクリップ付きの検電ドライバーです。
    トラスコ品番688-1798軸径(Φmm)3全長(mm)125軸長(mm)50適合ねじM1.6刃先厚(mm)0.5刃先幅寸法(mm)2.5
  • ドライバー J-CRAFT99

    ドライバー

    J-CRAFT99
    749税込824
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。
    用途マイナスネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップタイプマイナス
  • ドライバー J-CRAFT99

    ドライバー

    J-CRAFT99
    749税込824
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。
    用途プラスネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップタイププラス
  • ハズセルビット ベッセル

    ハズセルビット

    ベッセル
    549税込604
    1パック
    当日出荷
    新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。
    用途ネジはずしに材質ビット材全長(mm)100
  • Stubbyビットホルダーマキタ ステルスマウント

    Stubbyビットホルダーマキタ

    ステルスマウント
    2,298税込2,528
    1個(2個)
    当日出荷
    マキタ(Makita)のインパクトドライバーに設置できるマグネットビットホルダーです。 。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 。ビットホールは合計4つです。
    材質ABS射出成形プラスチック
  • 2WAYパワードライバーセット ベッセル

    2WAYパワードライバーセット

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップ
    セット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)204
  • 精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
    用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじY型ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
    用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ Wera

    838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ

    Wera
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
  • 端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用) Wera

    端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用)

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    スプリング/バネ式の端子台で配線作業が簡単に行えます。先端曲がり仕様でストレート軸では届かない箇所でも最適です。クラフトフォームハンドルで握りやすく作業の負担を軽減してくれます。ハンドルは転がり防止形状になっています。
    用途端子引き抜き用に。材質特殊合金鋼全長(mm)162軸長(mm)81軸の形状マグネット先端マグネット無し色(グリップ)緑/黒
  • 角軸貫通ドライバー チャンピオンツール

    角軸貫通ドライバー

    チャンピオンツール(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    特殊鋼を使用した衝撃に強い角軸仕様。焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸が角軸なのでモンキースパナでさらに強力に回せます。貫通式なのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることができます。土中環境の改善作業にも使用することができます。
    用途材質 軸:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)、グリップ:高級プラスチック 【軸】四角軸 貫通タイプ マグネット付き 【軸先端】ーマイナス刃幅(mm)11刃厚(mm)1.2商品構成単品軸貫通貫通式
  • 段付ビット 2本組 フジ矢

    段付ビット 2本組

    フジ矢
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    盤作業や電気工事での奥まった場所に対応できる細軸タイプ。40Vインパクトドライバー対応。
    用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35入数2本入刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリース サンフレックス

    六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリース

    サンフレックス
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
    用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm質量(g)870全長(m)1.3適正回転数(min-1)1200~3600
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    5~24mmの15サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した30pcsセットです。72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35・12.7入組点数30pcs商品構成セット数
  • スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド SK11

    スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド

    SK11
    539税込593
    1個(2本)ほか
    当日出荷
    圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
    用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼種類タフワイド刃先+2番刃先マグネットあり
  • 精密ドライバー24種セット トライメイト

    精密ドライバー24種セット

    トライメイト
    899税込989
    1個
    当日出荷
    小型の精密ドライバー24種セットです。スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業用に使用可能です。 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換が可能です。 ケースをスライドするだけでビットの取り出しが可能です。
    用途ネジ・ビスの締め・緩めにセット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×24寸法(mm)65×15×157質量(g)135商品構成セット品刃先マグネットあり
  • タフジョインドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    タフジョインドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    パワフルモードとスタビーモードの2つのハンドルでのネジまわしが可能です。 ビットを差し替える事でほとんどのプラスネジに対応し、一般的なネジまわしが可能です。 グリップが分離型になっており、2つのハンドルでねじ回しが可能です。
    材質軸: 特殊鋼、ハンドル部本体:ポロプロピレン、ハンドル部ラバー:エラストマー、ハンドル部ホルダー:ナイロン
  • ビットホルダースパナ掛け ベッセル

    ビットホルダースパナ掛け

    ベッセル
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
    用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)69×13×13全長(mm)69シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応
  • 見やすいビット ベッセル

    見やすいビット

    ベッセル
    339税込373
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。
    用途コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • クリアラインドライバー SK11

    クリアラインドライバー

    SK11
    399税込439
    1本
    当日出荷
    耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり
  • 黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×85 ANEX

    黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×85

    ANEX
    2,598税込2,858
    1セット(10本)
    当日出荷
    摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
    用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)85種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-62RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • スリム電工ドライバーセット JAPPY

    スリム電工ドライバーセット

    JAPPY
    999税込1,099
    1組(2本)
    当日出荷
    細軸(Φ5.5)で狭い箇所にも入りやすい。手になじみやすいボール型グリップ。先端にマグネット付き。刃先にブラックポイント加工
    用途狭い箇所でのドライバー作業にご使用いただけます全長(mm)181.5寸法(Φmm)32先端形状プラス適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-90刃先マグネットマグネット付き色(グリップ)赤(+)、黄(-)
  • 7本組[+-]精密ドライバーセット エスコ

    7本組[+-]精密ドライバーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    3,060税込3,366
    1個
    当日出荷
    セット内容7本組全長(mm)150商品構成セット品
  • ポケスタ(パック仕様) サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ポケスタ(パック仕様)

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    このドライバー1本で4サイズのネジが使用可能です。グリップ後部はヒートン・蝶ネジまわしに便利な溝付です。狭い所もしっかり力が入ります。
    用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。商品構成単品
  • 5本組ビットホルダー ANEX

    5本組ビットホルダー

    ANEX(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    広い開口部で差し込みやすい。 やわらかなホルダーでビットをしっかり保持。
    仕様5本収納質量(g)8適合寸法(mm)6.35
  • ラチェットドライバー 16本組 ベッセル

    ラチェットドライバー 16本組

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番114-3050セット内容[[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]6、H2、H2.5、H3、H4、H5、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H商品構成セット品
  • 精密ドライバー SK11

    精密ドライバー

    SK11
    199税込219
    1本
    当日出荷
    時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
    用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
  • マグネタイザ KTC

    マグネタイザ

    KTC
    699税込769
    1個
    欠品中
    ドライバの軸など、棒状の鉄製品の着磁・脱磁ができます。 DEMAGNETIZER(-)側の穴に軸を通してスライドさせると脱磁、MAGNETIZER(+)側の穴に軸を通してスライドさせると着磁できます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×52
  • 貫通ドライバーセット6ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    貫通ドライバーセット6ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1セット(6本組)
    当日出荷
    セット内容スクリュードライバー:166Pプラスドライバー1,2,3,166Sマイナスドライバー5,6,8質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1440/1442SB ドライバー用保持器セット(ブリスター) Wera

    1440/1442SB ドライバー用保持器セット(ブリスター)

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
    トラスコ品番837-0634材質エラストマー質量(g)162018年トラスコ掲載ページ4 0720
  • 2035/6A ドライバーセット(ラック付) Wera

    2035/6A ドライバーセット(ラック付)

    Wera
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    トラスコ品番837-0520セット内容ラック、[[(+)]]00・0、[[(-)]]1.8・2.0・2.5・3.0、6質量(g)146商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0619
  • ボールラチェットドライバー替軸 ベッセル

    ボールラチェットドライバー替軸

    ベッセル
    499税込549
    1本
    当日出荷
    ボールラチェットドラバーの専用替え軸です。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。スリムな軸カバー付きで、端子台での作業に最適です。
    用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
  • 強力貫通ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    強力貫通ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    潰れたねじ、錆びたねじ、固着ねじを叩いて緩めることができます。軸が六角になっており、スパナをかけて回せます。
    軸径(Φmm)6グリップ径(Φmm)27材質(軸)高炭素鋼軸材質(グリップ)樹脂商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0601刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー/ビット