絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(47)
- エスコ(1,197)
- ベッセル(428)
- Wera(417)
- ANEX(339)
- 近江精機(322)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(264)
- BONDHUS(241)
- BAHCO(バーコ)(228)
- ENGINEER(エンジニア)(217)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(129)
- KTC(122)
- TRUSCO(110)
- JTC(108)
- FACOM(102)
- Pro-Auto(93)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

キャブジェットドライバ
KTC(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番821-7882質量(g)40寸法L(mm)155寸法d(mm)3.5寸法a(mm)0.7寸法D(mm)27寸法b(mm)3.5商品構成単品
スタンダードドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥119~税込¥131~1本当日出荷耐久性に優れたドライバーです。用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチマグ
DREX¥879税込¥9671個当日出荷用途が拡がる新形状!アイディア次第で使えるシーンは無限大!。約3000ガウスの超強力ネオジム磁石を採用。くっつけるだけで強力に着磁し,軸のサイズや形に合わせて使い分ける必要がありません。電動工具での使用を想定した安心設計(最大回転数3000回転/分)用途より強力な磁力を必要とする作業に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×10
スタビーボールドライバー
E-Value¥199税込¥2191本当日出荷全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)22刃先マグネット先端マグネット付
マグキャッチ
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷ドライバー、電動用ビットの磁力アップに最適です。強力ネオジム磁石でビスをしっかりキャッチします。脱磁も可能です。番手などによって色を変えることで、ビットを見分けやすくなります。材質本体:ポリカーボネート(PC)、ネオジム磁石全長(mm)21適合サイズ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ブレないビット
ベッセル¥629~税込¥692~1セット(2本)ほか当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ベクトル貫通ドライバー B-280
ベッセル(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 ハンマーで叩ける大型ナット。 サックに入る先細形状。材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
アンカー抜きビット SDSプラスシャンク
ANEX¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット全長(mm)115対応sdsプラスシャンク
ソケットドライバー
TRUSCO¥699~税込¥769~1本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品
ビスキャッチDV No.470
SK11¥349~税込¥384~1本当日出荷ビスを確実にキャッチします。先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性が向上します。バネを押すとツメが開きます。用途パソコンやOA機器のメンテ等手の入りにくい場所での作業。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2WAYラチェットハンドルセット17pcs
GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)¥859税込¥9451セット(17本)当日出荷1本2役、ビットとソケット両方まわせる。 ラクラク作業ラチェット式。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm/2WAYラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
段付ロングポジドライブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。 差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex刃先マグネットなし両頭機能片頭
プラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トーション ドライバービット 851/4TZ
Wera(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)50種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
カラービット (段付・マグネット入り)
ANEX¥659税込¥7251パック当日出荷カラーで先端サイズの見分けが簡単です。段付タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。トラスコ品番470-1402全長(mm)200質量(g)45種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
落下防止スタービードライバー
ANEX¥549税込¥6041本当日出荷回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません。落下防止用のコードを取付けられるリング付です。高所作業に最適です。全長(mm)74質量(g)50種類スタビードライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE、PA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット
ワゴジャパン¥6,798税込¥7,4781セット(3本)当日出荷DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
テーパーヘッド 六角棒ドライバー
エイト(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から4日以内出荷ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
フレキシブルドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷自由に曲がるので壁際作業に便利です。先端のガイドを指で持ってご使用下さい。用途角や際部分のネジ締め作業に。種類フレキシブルドライバー商品構成単品サイズ(mm)250×40
精密ドライバーセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6本組)当日出荷本体柄部は、空気中のほこり等が付着しにくい電気的特性(帯電防止性)に優れた樹脂を使用。用途メガネ・カメラ・時計・電卓などの極小ネジに。プラモデル・精密機器などの修理や組み立てに。トラスコ品番853-2713種類セット品材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトグリップドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。種別(-)貫通・根元六角付種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
貫通ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。 軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
普通ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ステンレスドライバービット
Wera(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。 2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
スーパーフィット精密ドライバーセット
ANEX(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4本)当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。TGK品番528-54-54-01トラスコ品番395-9287セット内容ビット:(+)000×(+)00・(+)0×(-)1.8・(+)1×(-)3/ドライバーハンドル/収納袋全長(mm)175質量(g)95種類セット品グリップ径(Φmm)20(長さ110)材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数4商品構成セット品キャップ色赤刃先マグネットなし軸貫通なし
ワンタッチビットジョイント(下穴錐用)
トップ工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。 ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。全長(mm)54質量(g)38チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)差込角対辺(mm)6.35