絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(47)
- エスコ(1,197)
- ベッセル(428)
- Wera(417)
- ANEX(339)
- 近江精機(322)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(264)
- BONDHUS(241)
- BAHCO(バーコ)(228)
- ENGINEER(エンジニア)(217)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(129)
- KTC(122)
- TRUSCO(110)
- JTC(108)
- FACOM(102)
- Pro-Auto(93)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

メガドラ絶縁ドライバー2本組
ベッセル¥2,198税込¥2,4181セット欠品中VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。ノンスリップグリップ、表面3面に滑り止め加工です。力の伝達に優れたサーフェースグリップデザインです。(+)2×100と(-)6×100の2本組です。用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。軸径(Φmm)7.8全長(mm)212質量(g)182材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマーセット商品数2本商品構成セット品
精密マイクロスティックスドライバー
ベッセル¥599税込¥6591本当日出荷3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
GOLDスリムビット10本組
SK11¥929~税込¥1,022~1セット(10本)当日出荷刃先特殊形状なのでどんなビスにも食い付きがよく、カムアウトしにくい先端です。十字穴に深く入り、ガタが少ないので打ち込み中の逃げや、ビスの傾きを防止します。十字穴からのカムアウトを低減させ、インパクトドライバーを押しつける力が少なくてすみます。十字穴内部の面で接触するため、力が分散され、従来のビットよりもトルク強度があります。折れ、欠けが起きにくいビットです。職人好みのGOLDカラーです。高精度、高耐久です。用途ビスやネジの締付け作業に使用。材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
コマドラスタビー差替ドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。 ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。寸法(mm)42×27タイプ差替式商品構成単品
64 ビットドライバーキット
iFixit(アイフィックスイット)(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
ワンタッチジョイントアダプター
trad¥999税込¥1,0991個当日出荷ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! 下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル ワンタッチロック式簡単着脱! +ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。材質ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理)差込角(mm)6.35(1/4")寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:125×64×18、商品:55×13×13RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥21,980税込¥24,1781セット(25本組)当日出荷セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138差込角(mm)12.7[1/2]ケース寸法(mm)220×82×60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
レベルビス用水平器付きドライバー
MUSE(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ドライバーは先端のビットでネジを調整しレベルを出す道具です。 お手持ちのレーザーレベルを芯棒に取り付け水平器付ドライバーでレベルビスの調整ができます。全長(mm)(先端ドライバー)58質量(g)180商品構成セット品芯棒15×370mm
バッテリープラグドライバー
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。エスコ品番EA564KH-1種類差替式ドライバー商品構成単品![2本組 [+-]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079146-180226-02.jpg)
2本組 [+-]ドライバー(精密用・絶縁)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個当日出荷エスコ品番EA552ETセット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#0×75mm/(-)ドライバー(先端×軸長):3×75mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
時計用バンドピン抜き交換軸
ANEX(1件のレビュー)¥199税込¥2191セット(5本)当日出荷5本組です。 軸固定用ネジ1本付です。用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に全長(mm)20質量(g)1材質(軸)鉄商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥549~税込¥604~1個当日出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
タッチラチェットスタビー
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷狭い場所にも便利ならラチェット機構付コンパクトスタビードライバーです。 45ギアで滑らかに動きます。種類スタビードライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ESD精密ドライバー
ANEX¥299~税込¥329~1個当日出荷炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。種類精密ドライバー材質(グリップ)PC本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密DV Y型
ANEX¥639税込¥7031個当日出荷携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1000V対応絶縁ロングドライバー
CUSTOR(クストー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷ショート事故を防ぐ、ロングインシュレートドライバー!! 通電中の機器の整備作業でのショート事故の防止に。 混みいった配線の配電盤の奥まった箇所のネジの装着時、隣接した通電中のターミナルなどとの接触を防ぎ、ショート事故を予防します。 従来品に比べてドライバーチップ部まで絶縁皮膜で金属ブレードを覆いました。 奥まった箇所の作業でドライバー先端部の揺れを防ぐためにグリップが大きく握りやすいデザインになっております。種類電工ドライバーブレード長さ(mm)300商品構成単品
カラービット段付2本組
ANEX¥499税込¥5491セット(2本)当日出荷片頭タイプです。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65種類段付先端形状マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能片頭
絶縁ナットドライバー
TRUSCO¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
差替式ドライバーブレード(六角)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。本数1
クロスハンドル スタービーマイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ナットドライバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
スタビー ソフトグリップドライバー
SIGNET(シグネット)¥499税込¥5491本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。全長(mm)80種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスプラスビットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,698~税込¥4,068~1セット(10点)ほか当日出荷差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットセットになります。付属品ビット用ホルダ
トーション ドライバービット 851/1TZ
Wera¥199税込¥2191本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)25種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
トルクス(R)マイクロドライバー
Wera(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。全長(mm)137種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 9/64インチ
BONDHUS¥599税込¥6591本当日出荷トラスコ品番810-8295軸径(Φmm)3.57全長(mm)172質量(g)39種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)23材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 1/16インチ
BONDHUS¥599税込¥6591本当日出荷トラスコ品番810-8278質量(g)6種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし


































![T10x100mm [TORX]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152348-170327-02.jpg)
![5.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015254-170327-02.jpg)
![2.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015227-180216-02.jpg)

![2本組 [+-]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079146-180226-02.jpg)