絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(47)
- エスコ(1,197)
- ベッセル(428)
- Wera(417)
- ANEX(339)
- 近江精機(322)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(264)
- BONDHUS(241)
- BAHCO(バーコ)(228)
- ENGINEER(エンジニア)(217)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(129)
- KTC(122)
- TRUSCO(110)
- JTC(108)
- FACOM(102)
- Pro-Auto(93)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

クイックホルダー
ANEX¥359税込¥3951個当日出荷多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
ウッディトルクスドライバー
ベッセル¥769税込¥8461本当日出荷仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6417全長(mm)236質量(g)128種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ウッディトルクスドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ビット&ソケットセット
E-Value¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷電動ドライバー用のビット・ソケットセットです。ビットホルダー・ソケットホルダー付きです。ネジ・ビスの締め付けができるビットと、ボルト・ナットの締め付けができるソケットの便利なセットです。用途ネジ・ビス、ボルト・ナットの締付け。仕様11ピース入り
ドライバーセット
E-Value¥419税込¥4611セット(8本)当日出荷ベーシックな家庭用8本組ドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付きです。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。T型ハンドルとしてもご使用いただけます。用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/丸ギリ/ギムネ種類セット品商品構成セット品付属ビット8本組
フレキシブルドライバー
SK11(2件のレビュー)¥739税込¥8131本欠品中狭いスペースに最適です。コーナーなど、狭いスペースでのネジ締めに便利です。用途ネジなどの締付け用。種類フレキシブルドライバーハンドル径(Φmm)15商品構成単品
耐久型フレキビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷壁際作業や天井作業に最適です。フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥479~税込¥527~1本当日出荷から翌日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
33/50/6A クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー セット
Wera(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷トラスコ品番819-5430セット内容(+)0、(+)1、(+)2、(+)3、(-)4.0、(-)5.5質量(g)559種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ラチェットドライバー 6pcs
(6件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷スタビータイプのラチェットドライバーで狭い場所でも作業が出来ます。 先端ビットもグリップ内に収納されており取り出しが簡単です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。 固定にすることで通常のドライバーとしても使用出来ます。用途ネジ締め・緩め作業にセット内容プラス:PH1・PH2・PH3/マイナス:SL5・SL6・SL7種類セット品商品構成セット品
ドライバーセット 8本組
M&M¥469税込¥5161セット(8本)当日出荷セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/ギムネ/キリ種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品軸貫通なし
フレキシブルナットドライバー セット
¥2,298税込¥2,5281セット(4本)当日出荷フレキシブル軸で自由に曲がれますので、狭い箇所・角・際部分のナット締め作業に最適です。全長(mm)対辺5mm:290、対辺6mm:288、対辺7mm:289、対辺8mm:287種類セット品材質(軸)スチール材質(グリップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし![2.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015306-180216-02.jpg)
2.5x100mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ¥240税込¥2641個当日出荷エスコ品番EA611BM-2.5全長(mm)100対辺寸法(mm)2.5先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![4.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015245-170327-02.jpg)
4.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ¥175税込¥1931個当日出荷エスコ品番EA611BL-4全長(mm)50対辺寸法(mm)4先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![6本組[+-]ドライバー(パワーG貫通柄・ケース付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079584-180226-02.jpg)
6本組[+-]ドライバー(パワーG貫通柄・ケース付)
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA557AK-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸長:#2×100mm・#2×150mm・#3×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:6×0.8mm×100mm・6×0.8mm×150mm・8×1.0mm×150mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
マグネットビットホルダー 1/4ドライブ
BONDHUS(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷軸径(Φmm)7グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)110商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアー(四角)ドライバー
BONDHUS¥899税込¥9891個当日出荷種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
カラービット5本組
ANEX¥1,198~税込¥1,318~1セット(5本)当日出荷両端部非塗装で刃先精度が抜群です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)130先端形状プラス(+)本数5塗装色黄刃先マグネットあり両頭機能両頭
813R ビットフォルダー
Wera(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。トラスコ品番761-8379全長(mm)90質量(g)121
精密ドライバー 6本セット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷作業性のよい頭部回転式で、小ねじの早回しに最適です。 持ち運びに便利な縫製ケース付です。トラスコ品番763-0565セット内容TSDA-1.2、TSDA-1.8、TSDA-2.4、TSDA-3.0、TSDA-0、TSDA-1質量(g)105種類セット品硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)材質(グリップ)鋼材ケース寸法(mm)100×110×11商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
HEX ビット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181本(100g)当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。トラスコ品番779-6463材質高炭素鋼全長(mm)105質量(g)26先端サイズ2.5-3先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
スイスグリップ・ドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から100日以内出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類セット品材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
レインボープラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。種類グリップドライバー材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
(+) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
チゼルドライバー クラフトフォームプラス
Wera¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ソフトグリップ差替式ドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。商品構成単品
ステンレス両頭ドライバービット
Wera¥499~税込¥549~1本当日出荷専用のビットホルダ(053923)を使用することで作用する二つのトーションにより、長寿命化を実現しています。二つのトーション(バイトーション)作用により、ビット先端部分に過剰な負荷がかかることを避け、長寿命化を実現しています。種類バイトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1両頭機能両頭
強靭ロングビットホルダー
ANEX(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。ビット取付方法引張スライド式
手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長50L 先端径Φ2x35L
近江精機(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途チャック式手廻しドライバートラスコ品番807-1858材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)50質量(g)1種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)両頭機能片頭
段付ドライバービット
NAC(長堀工業)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷トルク制御付電動ドライバー用ビットです。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。用途デルボ・ハイオス・電気ドライバー。種類段付先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
T型プラスドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷早回しに最適なT型のプラスドライバーです。種類T型ハンドルドライバー全幅(mm)180商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
イジリ止メトルクスドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし































![2.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015306-180216-02.jpg)
![4.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015245-170327-02.jpg)
![6本組[+-]ドライバー(パワーG貫通柄・ケース付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079584-180226-02.jpg)