掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,713件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具)

    クッション電工ドライバー(マグネット入り)

    BROWN(ブラウン/平井工具)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
    軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ロータリーアクショングリップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロータリーアクショングリップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    6.35mm軸のビットが使えます。 先端はビットの落下防止ワンタッチチャック式。 T型バーは移動、取り外しが可能です。 ハンドルを握ったままで、軸部のみが回転します。
    トラスコ品番770-6120種類T型ハンドルドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバー(プラスドライバー) KLEIN TOOLS

    ドライバー(プラスドライバー)

    KLEIN TOOLS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クラインツールは1857年にアメリカにて創業。 長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。
    用途盤内の狭い箇所のネジ締めに種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • フレキビットセッター JEFCOM(ジェフコム)

    フレキビットセッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK 曲げ角度90度まで使用可能 作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達 外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる 先端ビットは取付けワンタッチ 天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
    セット内容ビット(#2×45mm)1本付商品構成単品
  • クッショングリップドライバー JEFCOM(ジェフコム)

    クッショングリップドライバー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)33材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 樹脂柄ドライバセット 貫通タイプ KTC

    樹脂柄ドライバセット 貫通タイプ

    KTC(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット(8本組)
    当日出荷
    先端部マグネット付(SD1-M、Pを除く)
    トラスコ品番373-7268セット内容クロスドライバ(No.1×75[PDD1-1]、No.2×100[PDD1-2]、No.3×150[PDD1-3])/マイナスドライバ(-5.5×75[MDD1-75]、-6×100[MDD1-100]、-8×150[MDD1-150])/スタッビドライバ(No.2×26[SD1-P]、-6×26[SD1-M])質量(g)910種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ソフトスタッビドライバマイナス KTC

    ソフトスタッビドライバマイナス

    KTC
    579税込637
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用してます。
    トラスコ品番373-3963軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)40種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ラチェットプロドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ラチェットプロドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    作業効率のよいラチェット機能。 便利な機能がこれ1本に終結。これ1本で4サイズ、ネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。グリップ後部で各種ヒートン、蝶ネジがラクラク廻せます。 手が痛くなりません。 マイナス側は即結端子の配線取外しに使用できます。 仮締めに便利な早まわしダイヤル付です。 ビット部はマグネット入りです。
    トラスコ品番776-7714種類電工ドライバー/差替式ドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF ピタットクン サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF ピタットクン

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • [6.0x300mm][-] ロングドライバー エスコ

    [6.0x300mm][-] ロングドライバー

    エスコ
    695税込765
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA557C-300B種類グリップドライバー軸長(mm)300材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • L型ドライバーPRO75 神沢

    L型ドライバーPRO75

    神沢
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに装着、コーナー部のビス止めに威力を発揮。75mmの長いコーススレッドも打ち込み可能。六角軸6.35mmの両頭ビット、段付ビット、ドリル等に使用可能。
    用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。付属品両頭ビット(+No.2×45mm)2本、ハンドル 1本適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V外形寸法(mm)95×71×125商品構成セット品最大負荷荷重(N・m)75
  • ラチェットスタビー ENGINEER(エンジニア)

    ラチェットスタビー

    ENGINEER(エンジニア)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    早回し機構付です。手のひらに良くフィットするコンパクトタイプです。先端着磁。
    用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番368-7473セット内容プラス #2/マイナス 6.0プラス #1/マイナス 4.5種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーセット はくでん

    ドライバーセット

    はくでん
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    各サイズを揃えたドライバーセットで、整備や組立作業に重宝します。収納ケース付きで工具箱内の整理や持ち運びに便利です。刃先には既に磁力が付いていますが、着磁脱磁用のマグネタイザーも付属しています。
    仕様貫通軸なし種類セット品材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)絶縁ゴム刃先マグネットあり
  • ミニラチェットドライバ KTC

    ミニラチェットドライバ

    KTC
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    先端ビット交換式のラチェットドライバ。狭い箇所での作業性が良いコンパクトサイズ。ラチェット機構により、締め緩め両方向での早回しが可能です。ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用できます。軸対辺6.3mmのビットが使用可能です。
    セット内容本体,ビット(クロスNo.0,No.1,No.2,No.3/マイナス5mm,6mm/六角3mm,4mm,5mm,6mm),ビットホルダー全長(mm)107質量(g)115差込角(sq.)6.35ギヤ歯数40枚
  • システムドライバー2 switz tool

    システムドライバー2

    switz tool
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    6種類のビットを内蔵、内部で交換できる便利機能ドライバーです。ハンドル内にヘクスローブの10・15・20・25・27・30の6種類のビットが内蔵されたドライバーです。内蔵されたビットをスライドして使用するため、ビット紛失の心配もありません。
    用途ネジ締め・緩め作業。仕様6本組セット内容T10,T15,T20,T25,T27,T30材質ビット:クロムバナジウム鋼,グリップ:ガラス繊維入強化ナイロン
  • 六角軸ビットジョイント BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ビットジョイント

    BIGMAN(ビッグマン)
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    ドリルとビットをクイックチェンジできる商品です。
    用途ドライバービットを付けたまま、ドリル作業ができます。軸径(Φmm)6.35(六角軸)質量(g)48使用可能機種ドリルドライバー、インパクトドライバー本体サイズ(mm)13×13×55
  • プラスビットNo.2 HiKOKI(ハイコーキ)

    プラスビットNo.2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    499税込549
    1個(5本)
    翌々日出荷
    プラスビット 0038-3169。長さ 65mm。5本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り
    長さ(mm)65形状No.2プラスビットタイプストレート
  • 六角 ナットドライバー はくでん

    六角 ナットドライバー

    はくでん
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。
    全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
  • GTドライヴ ネジバズーカセット ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ ネジバズーカセット

    ENGINEER(エンジニア)
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷
    DBZ-22PとMINIドライヴ(DZ-70P)のビット4本&グリップセット。なめたプラスネジを外せます。
    適合ねじドライバーNo.0/No.1/No.2が対応するネジ
  • ロック式ロングビットホルダー trad

    ロック式ロングビットホルダー

    trad
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差し込むだけ!ロック機能!リング部を回すとビットをしっかりロック!外れない!。ビットの脱落防止 ロック機能付き。手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。ロック式で、リング部を回して固定することで、ビットの脱落を防止します。
    用途手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適!材質六角軸:クロムバナジウム鋼、スリーブ:アルミ合金
  • ツールセット ツールチェック モジュラー 1 Wera

    ツールセット ツールチェック モジュラー 1

    Wera
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。
    セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色
  • ワイドスタビードライバー SK11

    ワイドスタビードライバー

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    狭い隙間のねじ回しに最適です。全高31mmの極短ドライバーは、高さが制限された狭い場所の作業に最適です。ハンドル径45mmの大径ハンドルのため、大きな力を掛けやすい。本体にビット3本が格納されており、携帯性に優れています。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。全長(mm)31直径(Φmm)45付属ビット19mm長ビット(+2)、25mm長ビット(+1、+2、ー5)
  • 貫通ドライバー J-CRAFT99

    貫通ドライバー

    J-CRAFT99
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    手になじむフィット感と大径グリップ形状により、確実に回転トルクが伝わります。軸部は全身総焼き入れで耐久力があります。ハンマーで叩き固着したネジにショックを与えて緩めることができます。便利な刃先マグネット付き。
    グリップ径(Φmm)38
  • スリムドライバー JEFCOM(ジェフコム)

    スリムドライバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    559税込615
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭い隙間に入る細軸Φ4.0mmドライバー
    材質特殊鋼・樹脂
  • 差替式精密ドライバーセット E-Value

    差替式精密ドライバーセット

    E-Value
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
    用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
  • MINIドライヴ&プラマイミドル ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&プラマイミドル

    ENGINEER(エンジニア)
    2,898税込3,188
    1セット(8本)
    当日出荷
    MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)138グリップ径(Φmm)24対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
    用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品
  • 840/4ZBO ビット Wera

    840/4ZBO ビット

    Wera
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
  • ドライバー ワイドミュラー

    ドライバー

    ワイドミュラー
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinishグリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
    トラスコ品番256-7684材質軸:クロムバナジウムモリブデン鋼軸径(Φmm)0.4×2.5全長(mm)180先端サイズ2.5mm軸長(mm)75先端形状マイナス商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒、オレンジ
  • DBLTACT 軽量ビットホルダー 3P DBLTACT

    DBLTACT 軽量ビットホルダー 3P

    DBLTACT
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    6.35mm六角シャンクの各種先端工具の保持に!。持ちやすく操作性が上がる本体形状とローレット仕上げにより、手袋などを装着したままでもビットの着脱がしやすい!。アルミ軽量仕様!。差し込むだけでオートロック、簡単装着!※外す時はスリーブを手前に引いてビットを外してください。
    セット内容ビットホルダー(マットブラック×2・ガンメタ×1)材質本体・キーアダプター/アルミ、リング/鉄、カラビナ/アルミ全長(mm)40(リング込58×Φ19)マットブラック・ガンメタ質量(g)15
  • 8pcs.ドライバーセット trad

    8pcs.ドライバーセット

    trad
    379税込417
    1個
    当日出荷
    力の入れやすい差込グリップ付
    セット内容+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、クジリ、キリ、グリップ材質高炭素鋼、ケース:PVC質量(g)120先端サイズ+0/+1/+2/-3/-5/-6mm先端形状プラス/マイナス商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×30×115
  • Tハンドルラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    Tハンドルラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大46N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。28mmのシャフト。人間工学に基づいたT型ハンドル。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)165差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×100×32材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • STUBBYドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1セット
    欠品中
    狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    299税込329
    1個
    当日出荷
    交換用ビットセット5本組(ヘックス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
    セット内容ビットH2.5,H3,H4,H5,H6×25.4mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)120×55×20全長(mm)25.4本体長さ(mm)63
  • マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含む材質で作られています。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    トラスコ品番554-4156材質軸:特殊鋼グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト軸径(Φmm)3全長(mm)210先端サイズ[[-]]2.5×0.4軸長(mm)125適合ねじM1.6先端形状マイナス商品構成単品
  • 極薄ラチェット&ネジモグラ極短 ENGINEER(エンジニア)

    極薄ラチェット&ネジモグラ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    当日出荷
    極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[ビット]/炭素鋼&ABS[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップコネクタターミナルツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップコネクタターミナルツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コネクタターミナルの取り外しができる専用工具
    寸法L(mm)109寸法A(mm)66寸法D(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットホルダー ベッセル

    ビットホルダー

    ベッセル
    269税込296
    1個
    当日出荷
    用途ビットベルトホルダー付属品ボールチェーン仕様●腰ベルトに装着可能●ソケットも対応●差し入れ数:10本材質プラスチックブラック
  • ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
    トラスコ品番595-0492材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)165対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合キャップスクリューM6適合セットスクリューM10
  • ビットアダプター ENGINEER(エンジニア)

    ビットアダプター

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ネジモグラ 極短を装着してパワフルな作業を実現するアダプター。ネジモグラ 極短をお手持ちのラチェットハンドル(3/8inch)に取り付けられるため、固く締まったネジにも使用できます。全長26.5mmで狭い場所での作業に便利。本体対辺18mmでスパナやモンキーでも使用できます。
    用途対辺6.35mm六角軸ビットから9.5sqラチェットハンドルの変換に。固く締まったネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)26.5質量(g)27対辺(mm)(対応)6.35先端長(mm)10差込角(sq.)(対応)9.5先端径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応本体対辺(mm)18
ドライバー/ビット