掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,713件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバービット D71 ベッセル

    ドライバービット D71

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ハーフムーン断面の差込口。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
    先端サイズ4呼称D71両頭機能片頭
  • 水栓ドライバー(スタビータイプ) 18X45mm トップ工業

    水栓ドライバー(スタビータイプ) 18X45mm

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    混合栓のストレーナー付逆止弁の掃除、点検などに最適です。先端の幅がワイドで傷を付けずに使いやすいです。
    トラスコ品番369-3210軸径(Φmm)10全長(mm)91質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31.5材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステンレス蓄光ドライバー(スタービータイプ) ANEX

    ステンレス蓄光ドライバー(スタービータイプ)

    ANEX(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。
    全長(mm)80質量(g)37種類スタビードライバー材質(グリップ)PP、PET商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • エルゴドライバー BAHCO(バーコ)

    エルゴドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。 ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディング、黄(-)、赤(+)。
    仕様ブラックポイント仕上げ、全身焼入種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 段付ビット ベッセル

    段付ビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番371-3687全長(mm)82種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能片頭
  • トーションビット trad

    トーションビット

    trad(4件のレビュー)
    749税込824
    1セット(5本)
    当日出荷
    トーション効果により先端部に掛かる過度の負荷をやわらげる均一な精度を保持する働きをします。サビに強いニッケル加工。マグネット付。先端欠けに強い。
    用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。材質S2種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 角軸貫通強力ドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)

    角軸貫通強力ドライバー

    BROWN(ブラウン/平井工具)(2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具)

    クッション電工ドライバー(マグネット入り)

    BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
    軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 精密ドライバーセット BROWN(ブラウン/平井工具)

    精密ドライバーセット

    BROWN(ブラウン/平井工具)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    軸の長さが無断階(18mm~100mm)に調整可能のビット付 ハンドルは、ロータリーキャップでクッショングリップ付
    トラスコ品番297-7109セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:2.5・3.0・4.0全長(mm)110種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)樹脂本数5商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 段付スタンダードビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    段付スタンダードビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
    種類段付先端形状プラス(+)本数1熱処理区分H級RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ネプロス・樹脂柄ドライバ貫通タイプ(クロス) nepros

    ネプロス・樹脂柄ドライバ貫通タイプ(クロス)

    nepros(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 四角ビットセット 1306-FW サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビットセット 1306-FW

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    2,198税込2,418
    1セット(6本組)
    当日出荷
    2×4建築・輸入建築・家具関連。ACL床パネル固定用ビス。パーチクルボード調整用。筋力イプレート取付金具。鋼製束固定用金具。H級
    トラスコ品番853-5361RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブビットセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ヘックスローブビットセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,298税込3,628
    1セット(6本)
    当日出荷
    H級
    トラスコ品番853-1754RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスアジャスター サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビスアジャスター

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    クロス貼り、または塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)などの、取り付け時のビスの打ち込みすぎを防ぎます。ビスの深さ調整が自在にできます。すべてのビスに対応できます。作業完了は一目で確認でき、ビス及びビットの破損を防ぎます。作業性が良い超軽量タイプ(24g)。6.35差し込み口充電ドライバー・全長65mmビットでご使用ください。
  • 両ビット ドライバー用替ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    両ビット ドライバー用替ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別両ビット全長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • フレキシブルビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    フレキシブルビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    壁際や狭い所で曲げて使える差し替え式ビット。
    用途曲げて使えるドライバービット仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番776-8249全長(mm)180質量(g)94先端サイズNo.2最大トルク(N・m)締める場合:19.5ゆるめる場合:15.7先端寸法(mm)6先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • 検電器付ドライバーセット TRUSCO

    検電器付ドライバーセット

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(6本組)
    当日出荷
    コンセントなどにドライバーの先端を接触させ、グリップの後端を指で押すとグリップ内部のネオン管が発光し、電流の流れがわかります。
    用途電線における、電流の有無確認作業に。トラスコ品番285-3582セット内容(+)No.1・No.2・No.2/(-)3・5mm/キリ種類セット品交流電圧(V)80~250直流電圧(V)100~300材質(軸)工具鋼ケース寸法(mm)150×67商品構成セット品
  • スタッビドライバ KTC

    スタッビドライバ

    KTC(2件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    狭い場所にあるねじの脱着に便利です。
    全長(mm)72質量(g)40種類スタビードライバー寸法L(mm)72グリップ径(Φmm)32寸法D(mm)32材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)26商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ハイブリッドドライバー No.5300 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイブリッドドライバー No.5300

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
    トラスコ品番240-1401種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5本組 Box ドライバー エスコ

    5本組 Box ドライバー

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA552EPセット内容2/2.5/3/4/4.5mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    4,298税込4,728
    1セット(10本)
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
    軸径(Φmm)4呼称D73本数10
  • エアードライバー用ビット ベッセル

    エアードライバー用ビット

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA
    先端形状プラス(+)呼称B39本数10熱処理区分H(高硬度)両頭機能片頭
  • ビットセット ENGINEER(エンジニア)

    ビットセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ビットの収納、携帯に便利なビュレットタイプホルダー付です。
    用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊ネジ用ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    特殊ネジ用ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    特殊形状のねじなどに使用できます。
    用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)先端内径(mm)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 差替ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    電線における、電流の有無確認作業に適しています。低圧検電グリップ付(AC80~250V/DC100~300V)。
    種類セット品商品構成セット品
  • ドライバービットセット32ピース入り BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット32ピース入り

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1式
    当日出荷
    コンパクトなケースに32ピースのマグネット式ドライバービットが入ったセットです。_x000D_。6.35mm軸9mm溝ドライバービットホルダー付きでインパクトドライバー、ドライバードリル、電気ドリル等に装着可能です。
    用途マグネット式ハンドドライバー・ドライバードリル・インパクトドライバーでのネジ締め作業仕様6.35mm軸9mm溝ドライバービットホルダー付き商品32ピース入りマグネット式ドライバービットセット
  • スタビードライバー(プラス) KTC

    スタビードライバー(プラス)

    KTC
    590税込649
    1個
    当日出荷
    質量(g)70寸法L(mm)75寸法d(mm)7.1寸法D(mm)35.5寸法e(mm)25寸法s(mm)6.3番手No.2
  • ダイヤモンド龍靱ビットセット ANEX

    ダイヤモンド龍靱ビットセット

    ANEX
    3,198税込3,518
    1セット(6個)
    当日出荷
    ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落としません。ダイヤモンド龍靭ビット5本とビットホルダーのセットです。
    用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに。屋外作業や水廻りのネジ回し作業に。トラスコ品番708-3305セット内容5本(ADRS-1110、ADRS-2065、ADRS-2085、ADRS-2110、ADRS-2150、ABHB-5CW)材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂、ホルダー:TPEシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクストーションビット エイト

    トルクストーションビット

    エイト
    269税込296
    1個(1本)ほか
    3日以内出荷
    瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。
    用途トルクスねじの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。寸法(mm)【溝位置】9・13先端形状トルクス差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • トーションビットNo.2 HiKOKI(ハイコーキ)

    トーションビットNo.2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    519税込571
    1個(2本)
    翌々日出荷
    プラスビット 0038-3175。長さ 110mm。2本入り。形状 トーション。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。ビット先端の耐久性を向上し、カムアウトを軽減します。マグネット入り
    長さ(mm)110形状No.2プラスビットタイプトーション
  • プチラチェ ENGINEER(エンジニア)

    プチラチェ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ミニサイズのラチェット機能付きスタビードライバー。左回転、固定、右回転の切替が可能なラチェット機能付き。
    全長(mm)31先端サイズ+No.2グリップ径(Φmm)38
  • ネジモグラミドルセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジモグラミドルセット

    ENGINEER(エンジニア)
    3,398税込3,738
    1式
    当日出荷
    DBZ-425~450のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
    適合ねじ対辺2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
  • ヘックス極短セット ENGINEER(エンジニア)

    ヘックス極短セット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1式
    3日以内出荷
    狭い場所での作業に便利なヘックスビット7本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
    適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
  • ドライバービット&ドリル 10点セット iHelp

    ドライバービット&ドリル 10点セット

    iHelp
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な10点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。
    用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm [ビット] 50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)質量(g)140表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数10本
  • ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用) BONDHUS

    ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用)

    BONDHUS
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
    用途なめたボルト外し用。材質4140(クロムモリブデン)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) BONDHUS

    ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用)

    BONDHUS
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
    用途なめたボルト外し用。材質8660(ニッケルクロムモリブデン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジモグラ「裏技」セット ENGINEER(エンジニア)

    ネジモグラ「裏技」セット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径5.5~7mmのネジ
  • ツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1 Wera

    ツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1

    Wera
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビット20点をとてもコンパクトなケースに収納しております。空転キャップ部に手を固定し、下部にある高速回転ゾーンを使用することで作業効率が向上します。ソフトセクションを内蔵したパワーゾーンにより高い締め付け、緩めトルクの伝達が可能です。Black Point チップにより正確なフィット感と耐腐食性を実現しております。
    セット内容●1014 (1×4×80,0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0,9×30; 1×1,3×30; 1×1,5×30; 1×2,0×30; 1×2,5×30), 800/0 Micro (1×0,3×1,5×30; 1×0,40×2,5×30; 1×0,50×3,0×30), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)4セット商品数21ケース色
  • ツールチェック プラス 1 Wera

    ツールチェック プラス 1

    Wera
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに39点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
    セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 BTH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)差込角(mm)6.35セット商品数39
  • ポジドラ用ビット ENGINEER(エンジニア)

    ポジドラ用ビット

    ENGINEER(エンジニア)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ポジドライブNo.2(PZ2)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
    用途ヨーロッパ製家具の組立・分解に材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)13.5対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.2のポジドライブ(PZ2)
ドライバー/ビット