絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(47)
- エスコ(1,197)
- ベッセル(428)
- Wera(417)
- ANEX(339)
- 近江精機(322)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(264)
- BONDHUS(241)
- BAHCO(バーコ)(228)
- ENGINEER(エンジニア)(217)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(129)
- KTC(122)
- TRUSCO(110)
- JTC(108)
- FACOM(102)
- Pro-Auto(93)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

ミニスタビードライバー (両頭差替)
SIGNET(シグネット)¥499税込¥5491本当日出荷通常のスタビードライバーでも作業できない様な大変狭い場所に最適です。厚さ(mm)(グリップ)12全長(mm)34(ビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントビット(インチサイズ)
BONDHUS¥759~税込¥835~1個当日出荷六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。用途六角穴付ボルトに使用材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼全長(mm)50先端形状ボールポイント本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ボールポイントビット
BONDHUS¥689~税込¥758~1個当日出荷六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼本数1RoHS指令(10物質対応)対応
T型ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981セット(12点)当日出荷T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付トラスコ品番469-9955セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
ドライバー クラフトフォーム
Wera(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌日出荷先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂軸丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6.35六角シャンクW溝ボックスビット H5.5 全長150L
近江精機¥8,998税込¥9,8981セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2121材質特殊工具鋼全長(mm)150質量(g)41先端サイズ5.5呼称ボックスビットボックスビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
6.35六角シャンク -1.0t 全長50L
近江精機¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2038材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)12先端サイズ1.0先端形状マイナス(-)呼称ストレート先端厚さ(mm)1.0差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
6.35六角シャンク -0.9t 全長50L
近江精機¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2033材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)12先端サイズ0.9先端形状マイナス(-)呼称ストレート先端厚さ(mm)0.9差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
5mm六角シャンク -0.9t 全長51L
近江精機¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1941材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5全長(mm)51質量(g)8先端サイズ0.9先端形状マイナス(-)呼称ストレート適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
マルチクラフトマイナスドライバー6100-0
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番448-3065軸径(Φmm)3全長(mm)160質量(g)19種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM1.6商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インパクトタイプドライバー250001
ベッセル¥5,298税込¥5,8281個当日出荷セット内容(+)ビット:#2・#3・#4/(-)ビット:10mm/インパクトタイプドライバー種類セット品商品構成セット品
ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)4.8x50L
NAC(長堀工業)¥2,798税込¥3,0781セット(10本)翌日出荷トラスコ品番853-5447厚さ(mm)0.65全長(mm)50質量(g)8.5先端サイズ4.8刃幅(-)4.8先端形状マイナス(-)本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)3x75L
NAC(長堀工業)¥2,898税込¥3,1881セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5430厚さ(mm)0.5全長(mm)75質量(g)8先端サイズ3刃幅(-)3先端形状マイナス(-)本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】11.5両頭機能片頭
ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から62日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
段付スリムトーションビット2本組
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック当日出荷種類段付、スリム、トーション先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
ステンレスドライバーセット
Wera¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷トラスコ品番438-7171セット内容(+)No.1・No.2/(-)3・4・5.5・6.5質量(g)640種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
NKビット
日東工器¥4,298~税込¥4,728~1セット(10本)当日出荷から5日以内出荷用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角形名六角ボックス
NKビット
日東工器¥4,498税込¥4,9481セット(10本)当日出荷から4日以内出荷用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4全長(mm)44形名六角レンチ
伸縮差替式 精密ドライバーセット
trad(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷色でサイズの見分けができる差替式精密両頭ロングビット。狭い箇所・奥行きのある箇所での作業に最適!。色でサイズの見分けが簡単。ビットは12段階(1ピッチ約5mm)に伸縮可能用途めがね、時計、精密機器などのメンテナンスにセット内容伸縮差替式精密両頭ロングビット:(-)0.9・1.2(mm)/(+):No.000・00・0・1/H0.7・0.9・1.3(mm)/T5・6・T8H/ハンドル全長(mm)117~175質量(g)155種類セット品材質(軸)S2(ニッケルメッキ)+アルミ材質(グリップ)(ドライバー)アルミ+PP+TPR材質(ケース)AS+ABSハンドル長さ(mm)95本数12商品構成セット品ビット寸法(mm)(伸縮)24~78ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×24×152軸貫通なし