掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,713件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ドライバー TRUSCO

    精密ドライバー

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
    用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 16x80mm コインドライバービット エスコ

    16x80mm コインドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA813AZ-1
  • #2x150mm ハイパービット(10本組/マグネット付) エスコ

    #2x150mm ハイパービット(10本組/マグネット付)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA813AC-76
  • T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 8x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-8全長(mm)25先端サイズT8先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • T45x35mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T45x35mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    640税込704
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-45全長(mm)35先端サイズT45先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 6.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    6.0x100mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BM-6全長(mm)100対辺寸法(mm)6先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 5.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    5.0x100mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BM-5全長(mm)100対辺寸法(mm)5先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 2.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    2.0x100mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BM-2本数1
  • 0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー エスコ

    0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573LW-0.9種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 10x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ

    10x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA565AE-10種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 6本組 [Nut]ドライバー エスコ

    6本組 [Nut]ドライバー

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA565Aセット内容サイズ:5・5.5・6・7・8・10mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #3x150mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    #3x150mm [+]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557DT-3種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • #2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557DT-2種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ

    2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557AM-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ

    12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557AK-250種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • [+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/青) エスコ

    [+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/青)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA552B-3種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)アルミ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • P柄精密ドライバー ANEX

    P柄精密ドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    柄がプラスチック製の高精度精密ドライバーです。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソケット用 強靭L型アダプター ANEX

    ソケット用 強靭L型アダプター

    ANEX
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
    用途狭い箇所でのボルト・ナット回しにセット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)185
  • ナットドライバー BONDHUS

    ナットドライバー

    BONDHUS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)173種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スタビー・プラスドライバー BONDHUS

    スタビー・プラスドライバー

    BONDHUS
    699税込769
    1個
    当日出荷
    刃先はブラックチップ精密加工。
    全長(mm)80種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)50材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • +ビット マキタ

    +ビット

    マキタ
    249税込274
    1本
    当日出荷
    適合機種(インパクトドライバ)全機種、(ドライバドリル)DA391D、(スクリュドライバ)6801N、6818SP、6819SP、6816SP、6817SP、6814SP、6815SP全長(mm)45タイプNo.2両頭機能両頭
  • 10PCS スタービットセット JTC

    10PCS スタービットセット

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    入組点数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8PCS L型レンチ付六角ビットセット JTC

    8PCS L型レンチ付六角ビットセット

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ストレート&90°ビットホルダー付入組点数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角カラービット5本組 ANEX

    四角カラービット5本組

    ANEX
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    用途四角ネジ回しにトラスコ品番753-6542材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)45質量(g)51先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • システムドライバー2 switz tool

    システムドライバー2

    switz tool(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    商品構成単品
  • 495 T型ハンドルナットスピナー Wera

    495 T型ハンドルナットスピナー

    Wera
    839税込923
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの握りやすい形状です。
    商品構成単品
  • 検電ドライバー(ペンシル型) TRUSCO

    検電ドライバー(ペンシル型)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    ネオン管が内蔵されており通電を確認できます。 携帯に便利なペンシルタイプです。
    トラスコ品番763-0077種類検電ドライバー交流電圧(V)100~250直流電圧(V)100~300材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先3
  • 樹脂柄ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    樹脂柄ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO
    469税込516
    1本
    当日出荷
    限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
    軸径(Φmm)6全長(mm)80質量(g)47種類スタビードライバーハンドル径(Φmm)31表面処理全身焼入材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • マグネットビットホルダー 1/4 PROXXON(プロクソン)

    マグネットビットホルダー 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
    用途変換アダプター全長(mm)60ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPドライバー フクビ化学

    CPドライバー

    フクビ化学
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    副資超低床用・汎用支持脚に使用。手動で回転させてボルトの高さを調整します。
    用途CP工法専用施工用工具軸径(Φmm)12全長(mm)149質量(g)147.2種類T型ハンドルドライバーグリップ径(Φmm)6材質(軸)材質(グリップ)刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 段付マイナス/ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付マイナス/ポジドライブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
  • 差替ドライバーブレード六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替ドライバーブレード六角

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
    軸径(Φmm)3.5全長(mm)120先端形状六角本数1両頭機能両頭
  • マグネタイザー (スキンパック入) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マグネタイザー (スキンパック入)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザーです。
    セット内容Φ41×12質量(g)16
  • ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ナットドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 差替式ドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライブブレード

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    差込角1/4”SQのソケット等を使用する際に。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    全長(mm)140質量(g)28先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)1/4両頭機能片頭
  • 差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーブレード(マイナス)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • スイスグリップ・マイナスドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー根元六角

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
    レッド種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし
  • 貫通ドライバー SIGNET(シグネット)

    貫通ドライバー

    SIGNET(シグネット)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • ミニドライバー SIGNET(シグネット)

    ミニドライバー

    SIGNET(シグネット)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    精密な作業に最適なミニドライバー。
    全長(mm)123種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー/ビット