掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,713件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 電動ドリル用ヘクスビット トップ工業

    電動ドリル用ヘクスビット

    トップ工業
    539税込593
    1個
    当日出荷
    全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • スリムタフビット マキタ

    スリムタフビット

    マキタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • プラスチック柄ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    プラスチック柄ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ステンレスドライバーセット Wera

    ステンレスドライバーセット

    Wera
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番438-7171セット内容(+)No.1・No.2/(-)3・4・5.5・6.5質量(g)640種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 867/4 トルクスHFビット Wera

    867/4 トルクスHFビット

    Wera(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 851/9C ビット Wera

    851/9C ビット

    Wera(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)4先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • NKビット 日東工器

    NKビット

    日東工器
    4,298税込4,728
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角形名六角ボックス
  • NKビット 日東工器

    NKビット

    日東工器(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角形名プラス
  • NKビット 日東工器

    NKビット

    日東工器
    4,498税込4,948
    1セット(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4全長(mm)44形名六角レンチ
  • 折れたビス抜き 専用ピンB小 スターエム

    折れたビス抜き 専用ピンB小

    スターエム(1件のレビュー)
    639税込703
    1セット(3本)
    当日出荷
  • 伸縮差替式 精密ドライバーセット trad

    伸縮差替式 精密ドライバーセット

    trad(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    色でサイズの見分けができる差替式精密両頭ロングビット。狭い箇所・奥行きのある箇所での作業に最適!。色でサイズの見分けが簡単。ビットは12段階(1ピッチ約5mm)に伸縮可能
    用途めがね、時計、精密機器などのメンテナンスにセット内容伸縮差替式精密両頭ロングビット:(-)0.9・1.2(mm)/(+):No.000・00・0・1/H0.7・0.9・1.3(mm)/T5・6・T8H/ハンドル全長(mm)117~175質量(g)155種類セット品材質(軸)S2(ニッケルメッキ)+アルミ材質(グリップ)(ドライバー)アルミ+PP+TPR材質(ケース)AS+ABSハンドル長さ(mm)95本数12商品構成セット品ビット寸法(mm)(伸縮)24~78ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×24×152軸貫通なし
  • プラス ドライバービット エイト

    プラス ドライバービット

    エイト
    1,398税込1,538
    1セット(10本組)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、1/4径でミゾ位置違い。
    用途プラスネジの締緩先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭再生紙使用マーク適合
  • TXドライバー エイト

    TXドライバー

    エイト(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩種類グリップドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • テーパーヘッド 六角棒ビット エイト

    テーパーヘッド 六角棒ビット

    エイト
    799税込879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ100mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
    用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)100先端形状テーパーヘッド本数1差込角対辺(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
  • テーパーヘッド 六角棒ドライバー エイト

    テーパーヘッド 六角棒ドライバー

    エイト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。
    用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー先端テーパーヘッド材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • NKビット 日東工器

    NKビット

    日東工器
    1,598税込1,758
    1セット(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角寸法d(mm)7形名プラス
  • 精密ビット D76 ベッセル

    精密ビット D76

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    当日出荷
    優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。
    用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)5先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • メガドラ細軸ドライバー ベッセル

    メガドラ細軸ドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    499税込549
    1本ほか
    当日出荷
    クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
    用途精密ネジ締め作業に。軸径(Φmm)4種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通なし
  • シャークビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    シャークビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    これ1本で面取り&ネジ締め可能!面を取ってからネジ締めすると、よりフラットにキレイに仕上がります。インパクト対応マグネット付!
    用途面取り・プラス2番のネジ締めに。トラスコ品番776-8711全長(mm)70先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 四角ビット 2本組 #3X65mm 9/64" サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット 2本組 #3X65mm 9/64"

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本組)
    当日出荷
    特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
    用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番776-8419全長(mm)65先端サイズ3寸法(inch)9/64RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • ビスガイド サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビスガイド

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    長いビスもぐらつかず安定して打ち込めます。超軽量タイプ。ビスの入り具合が自分の目で確認できる便利な目盛り付。全長110mm以上のビットに使用できます。充電ドライバー全機種に使用可能です。
    用途手すり・ブラケットジョイントの取付けなどに最適です。トラスコ品番776-8125全長(mm)110質量(g)50先端サイズ(#)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用スタンダード ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    業務用スタンダード ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,598税込1,758
    1セット(10本)
    当日出荷
    精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
    用途建築関連・板金作業・内装関連。種類段付先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 電工用ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    電工用ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    低電圧用100V~220V。細軸タイプ。絶縁被覆付。指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
    用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。軸径(Φmm)5.8種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ベビースクリュードライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ベビースクリュードライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    529税込582
    1セット
    当日出荷
    5種類のビットが携帯できて便利!ハンドル部にビットがすべて収納できます。
    用途サイズに応じてビットを差し替えて。トラスコ品番776-7722セット内容(+)ドライバー::#1・#2/(-)ドライバー::3.0mm・5.0mm/キリ種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソフトドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
    用途プラス2番ネジの脱着作業に。軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソフトドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
    用途プラス1番ネジの脱着作業に。トラスコ品番853-2380軸径(Φmm)5.5全長(mm)165種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 2WAYスタビードライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    2WAYスタビードライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    差込口が金属製の為ハードな作業にも使用できます。狭い箇所でも締め付け力抜群!特殊ホルダー採用により、軸の差替えがスムーズにできます。
    用途狭い箇所のネジの脱着に。トラスコ品番853-2986種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄貫通ドライバー ANEX

    木柄貫通ドライバー

    ANEX(6件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ブナ材商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 溝付超短ビット ANEX

    溝付超短ビット

    ANEX
    1,498税込1,648
    1セット(8本)
    当日出荷
    手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
    トラスコ品番803-6966
  • 段付ビット用ネジキャッチ ANEX

    段付ビット用ネジキャッチ

    ANEX(2件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g
    トラスコ品番493-7279セット内容+2×100段付ビット、4.5丸軸用マグキャッチ質量(g)29
  • T型ラチェット付8本組ドライバーセット ANEX

    T型ラチェット付8本組ドライバーセット

    ANEX(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なブローケース入。
    セット内容(-)ドライバー:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6/(+)ドライバー:(+)0、(+)1、(+)2/キリ種類セット品商品構成セット品
  • オフセットラチェットドライバー ANEX

    オフセットラチェットドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    829税込912
    1セット
    当日出荷
    薄さ32mm。狭い場所や壁際での作業に最適です。
    トラスコ品番803-6853種類ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成単品
  • ボールポイント・ブレード ロング BONDHUS

    ボールポイント・ブレード ロング

    BONDHUS
    639税込703
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・パワービットセット BONDHUS

    ボールポイント・パワービットセット

    BONDHUS
    7,998税込8,798
    1セット(9本組)
    当日出荷
    エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ミニドライバー ツールメイトジャパン

    携帯用ミニドライバー

    ツールメイトジャパン
    699税込769
    1セット(6本組)
    当日出荷
    メガネ、時計等の精密ドライバーを小さなケースに収納
    仕様メガネ用ヘクスナットにも対応セット内容プラス#00・#0・#1、マイナス2mm・4mm、メガネ用ヘクスローブ寸法(mm)100×77×22質量(g)48種類セット品材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 両頭差し替え式ドライバー ツールメイトジャパン

    両頭差し替え式ドライバー

    ツールメイトジャパン(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    欠品中
    (+)(-)が差し替え出来る短いドライバー(スタビー型)
    仕様軸部磁気付寸法(mm)103×50×33種類スタビードライバー/差替式ドライバー軸径四角軸商品構成単品
  • オフセットドライバー ツールメイトジャパン

    オフセットドライバー

    ツールメイトジャパン
    199税込219
    1本
    当日出荷
    狭いすき間での使用に適した(+)(+)ドライバー
    仕様すき間 38mmまで可寸法(mm)130×33×29種類オフセットドライバー商品構成単品
  • スリーポイントヘックスドライバー ベッセル

    スリーポイントヘックスドライバー

    ベッセル(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様全身焼入種類特殊形状/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)120×95×18先端形状六角商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ドライバービット 近江精機

    ドライバービット

    近江精機
    1,398税込1,538
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    カムアウトを低減し、耐久性の向上を目的とした特別タイプです。標準硬度です。
    先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
ドライバー/ビット