絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(47)
- エスコ(1,197)
- ベッセル(428)
- Wera(417)
- ANEX(339)
- 近江精機(322)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(264)
- BONDHUS(241)
- BAHCO(バーコ)(228)
- ENGINEER(エンジニア)(217)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(129)
- KTC(122)
- TRUSCO(110)
- JTC(108)
- FACOM(102)
- Pro-Auto(93)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

マスターグリップドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷使用頻度の高いマグネット入り強力ビットをセットしています。充電・電動ドライバーにも最適のビットセットです。ビットホルダは携帯に便利なビュレットタイプです。手によくフィットするクッショングリップ採用です。用途各種ネジの締付、取外しに。トラスコ品番368-7554セット内容ビットセット(DR-16)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-116)内容:#2(150)、#2/#2(110)、#2/#2(65)、#0(85)、#1(100)、(+)2/(-)6(135)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ネジモグラ ソケット 対辺6.0mm
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます対辺(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジバリ取りビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷鉄・ステンレス OK! 3 分・4 分兼用!。吊りボルト、アンカーボルトの端面処理に。耐摩耗性・耐熱性に優れたタングステン刃使用全長(mm)50質量(g)75対辺(mm)6.35適合材鉄、ステンレス、真鍮ほか適合寸法(mm)全ネジ(鉄・ステンレス)Φ3~19
精密ヘックスプラスビット
Wera¥309税込¥3401個翌日出荷六角穴付きネジ用ビットです。ヘックスプラスは、ネジの窪みとの接触面を大きくします。ノッチ効果が最小限に抑えられネジの損傷がほとんどなくなります。頑丈で汎用性があります。用途ソケットネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
コインドライバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥219税込¥2411個翌日出荷メンテナンス時の止水や湯水の流量調節ができます。ストレーナーや内ねじ泡沫器の取りはずしが可能です。アール形状・ストレート形状兼用タイプです。持ち運びに便利なキーホルダー用の穴があります。用途水栓の掃除・メンテナンス用材質ステンレス鋼
ドライバ(小)
ワゴジャパン¥1,498税込¥1,6481個欠品中工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1幅(mm)21/0.827インチ質量(kg)26高さ(mm)21/0.827インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:175/6.89インチブレード長さ(mm)25ブレード幅(mm)4
時計バンド用工具セット
LINKSY¥799税込¥8791セット当日出荷時計バンド調整専用6点セットです。用途時計バンド調整の専用修理ツールです。トラスコ品番555-0397セット内容バネ棒外し×1、打ち出し用工具×3、バンド固定台×1、回転押し出し工具×1材質鉄、真鍮全長(mm)82
マグネット式ドライバーシャフト
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷人間工学に基づいたデザインのハンドルにより快適な作業を実現します。 。最大21N・mの高トルクでしっかりとネジ締めができます。 。強力なマグネットビットホルダーがビットをしっかりと保持します。 。六角形状が転がりを防ぎます。 。防錆メッキを施した硬質炭素鋼シャフトです。用途ドライバービットを装着してのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり最大トルク(N・m)21シャフト長さ(mm)72![ラチェットドライバー37PSCビットセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82041149-260706-02.jpg)
ラチェットドライバー37PSCビットセット
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181セット翌々日出荷ラチェット機構採用。37PSCビットセット用途家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具としてセット内容PH0x2・PH1x2・PH2x2・PH3x2・-3x2・-4x2・-5x2・H3x1・H4x1・H5x1・H6x1・T10x2・T15x2・T20x2・T25x2・PZ1x2・PZ2x2・PZ3x2・ラチェットハンドル(72山)
両頭ビットゴールド65mm2本入り
BOSCH(ボッシュ)¥399税込¥4391袋当日出荷充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)65シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
両頭ビットゴールド110mm2本入り
BOSCH(ボッシュ)¥529税込¥5821袋3日以内出荷充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)110シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
両頭ビットゴールド45mm10本入り
BOSCH(ボッシュ)¥999税込¥1,0991袋当日出荷充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)45シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
スタビードライバー(マイナス)
KTC¥590税込¥6491個当日出荷質量(g)70タイプ6.3mm幅マイナス寸法L(mm)75寸法d(mm)7.1寸法a(mm)1寸法D(mm)35.5寸法e(mm)25寸法b(mm)6.3
Miniネジキャッチ
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381式4日以内出荷強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。全長16.2mmのミニサイズで、電動工具用などの短いビットに使用できます。段付ビットやトーションビットにも使える可動式。先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。磁化したドライバーの脱磁もできます。用途設備機器やOA機器のメンテナンスに材質PC幅(mm)13全長(mm)16.2高さ(mm)14.2質量(g)4適合サイズ(mm)4~6.35
六角トーションビット
エイト¥249~税込¥274~1個(1本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。用途六角穴付きボルトの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。先端形状六角差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
メガドラ差替ラチェットドライバー(7本組)
ベッセル¥3,998税込¥4,3981セット(7本)当日出荷よく使う刃先9種(ビット7本)&便利なラチェットハンドルを丈夫なポリエステル製ポーチに収納セット内容ハンドル、ビット(110mm)、+1/+2、+2/3、-5/-6、ビット(65mm)3、4、5、6ケース寸法(mm)224×123×65
貫通ドライバー
DEEN¥3,800税込¥4,1801本当日出荷様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、 多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、 トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。全長(mm)150先端サイズPH3先端形状プラス
トーションビットNo.2
HiKOKI(ハイコーキ)¥389税込¥4281個(2本)翌々日出荷プラスビット 0038-3173。長さ 65mm。2本入り。形状 トーション。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。ビット先端の耐久性を向上し、カムアウトを軽減します。マグネット入り長さ(mm)65形状No.2プラスビットタイプトーション
マグネット付ビットホルダー 落ちない君
ヒット商事¥429税込¥4721個4日以内出荷ネオジム磁石を内封しビットやドライバーに取り付けて使用すると磁力が強くなりビスが落ちにくくなります。ドライバーやドライバービットに装着して使用します。材質本体/PP樹脂、中/磁石全長(mm)27質量(g)3適合サイズ(mm)Φ6.35、六角ビット6.35
へクスローブ極短セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181式3日以内出荷狭い場所での作業に便利なヘックスローブビット7本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。適合ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
ネジザウルスGTドライヴ01
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷DBZ-51とGTドライヴ(DZ-70P)のビット&グリップセット。なめたプラスネジを外せます。適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ
ネジザウルスWP-4
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷クイックアジャスト機能付ウォーターポンププライヤー。全長(mm)184質量(kg)0.175ねじ頭径(mm)Φ3~7つかみ幅(mm)(ナット)対辺5~36 / (パイプ)Φ5~42
GTドライヴ ネジモグラセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,500税込¥3,8501式当日出荷DBZ-20PとMINIドライヴ(DZ-70P)のビット4本&グリップセット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。適合ねじ対辺2/2.5~3/4/5mmの六角穴付ボルト
充電ドライバー活用 9点セット
iHelp¥719税込¥7911セット4日以内出荷DIYなどに便利なソケット・ビット・ドリルを厳選してまとめた便利な9点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!インパクトドライバーをフル活用できます。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。用途ネジ・ボルト・ナットの締め付け作業や穴あけ作業に対応します。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[ソケット] 8.0mm、13.0mm、10.0mm [ビット] スリム65mm(+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6) [ドリル] 2.5mm、3.0mm、3.5mm材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)質量(g)159表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×20×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数9点
差替式ダイヤモンドドライバー
ANEX¥1,598税込¥1,7581セット翌日出荷ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。電動ドライバービットが使用できる差替式ドライバーです。ハンドル後端でヒートン・蝶ネジ回しができます。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)。サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。セット内容ダイヤモンドビット +1×+2×130mm・スリットパワー差替ドライバーハンドル材質ビット:特殊合金鋼/ハンドル:PP・TPE質量(g)92対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
プラマイミドルセット(全長:65mm)
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷家具や家電の組み立てに便利なプラス、マイナスビット4本組。DS-403 / No.1~3のプラスネジ、5.5mmのマイナスネジ
左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用)
ENGINEER(エンジニア)¥729税込¥8021セット当日出荷ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径5.5~7mmのネジ
MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ネジモグラ「裏技」セットとMINIドライヴ(DZ-80)のセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径7~9.5mmのネジ
ネジモグラ「裏技」セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径5~6mmのネジ
左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用)
ENGINEER(エンジニア)¥699税込¥7691セット当日出荷ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径5~6mmのネジ
左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用)
ENGINEER(エンジニア)¥769税込¥8461セット当日出荷ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径7~9.5mmのネジ
MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ネジモグラ「裏技」セットとMINIドライヴ(DZ-80)のセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径4~5mmのネジ
電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用
Wera¥23,980税込¥26,3781個当日出荷自動車メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm差込角(mm)6.35セット商品数38ケース色黒
両頭六角ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥489~税込¥538~1個当日出荷から翌々日出荷用途六角穴付きボルトねじなどの取付作業に材質特殊鋼色シルバー対辺(mm)軸:6.35適合工具18V/40Vインパクト対応
ユニバーサルジョイント
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。中折れ式で15度傾けることができます。100mmの延長ビットとしても使用できます。インパクト対応(短時間)。用途コーナーや壁際のネジ外しに材質炭素鋼(本体)/アルミニウム(スリーブ)全長(mm)100質量(g)60対辺(mm)軸:6.35直径(mm)15
ポジドラ用ビット
ENGINEER(エンジニア)¥399税込¥4391個当日出荷ポジドライブNo.3(PZ3)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。用途ヨーロッパ製のウィンタースポーツ用品や車両のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)16対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.3のポジドライブ(PZ3)
ポジドラ用ビット
ENGINEER(エンジニア)¥399税込¥4391個当日出荷ポジドライブNo.0(PZ0)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。用途OA機器などのヨーロッパ製精密機器のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)11.3対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.0のポジドライブ(PZ0)

























![ラチェットドライバー37PSCビットセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82041149-260706-02.jpg)











![伸縮式スタビーラチェットドライバー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937155-260121-02.jpg)