絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- Silky(ユーエム工業)(341)
- レザーソー(213)
- エスコ(173)
- SK11(145)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(133)
- 木島精工(113)
- アルスコーポレーション(96)
- BIGMAN(ビッグマン)(81)
- 角利(角利産業)(65)
- SHARK SAW(64)
- 石鋸工業(62)
- BAHCO(バーコ)(57)
- アルス(51)
- ナカヤ(45)
- バクマ工業(37)
- タジマツール(TJMデザイン)(31)
- H&H(27)
- 現場屋(26)
- E-Value(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: のこぎり
商品豆知識

フリーウェイコッピングソー
PICUS(大洋精工)¥899税込¥9891個当日出荷アメリカ航空宇宙局NASAも使用、上下・左右・円どの方向でも自由自在に切断できます。左右カット・上下カット・円曲線カットできます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。用途チタン・鉄・真鍮・ベークライト・ウレタン・石・アルミニウム・ゴム・プラスチック・木などの切断。タイプねじれ型鋸刃(スパイラル型)刃長(mm)160(実効長120)刃の厚さ(mm)約1
プラホーキ S型スリム 1050 柄付
浅香工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。用途落ち葉やゴミの清掃作業/工場内での清掃作業/雪掃き作業全長(mm)1320質量(g)500材質(柄部)天然木(PE被膜)材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)180先幅(mm)220
ハンディソーα FISH 替刃
神沢(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551セット(3枚)当日出荷用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)24
ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(3個)ほか当日出荷から6日以内出荷生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
ハンディー鋸(プラスチックハンドル) 260mm
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷アルミ板、基板、プラスチック材の切断などに。トラスコ品番851-1044全長(mm)260質量(g)41鋸刃(mm)12幅250/24山ハンドル形状プラスチックハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム太郎
Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途大工、竹挽き
生木剪定鋸
アルス(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電工プロ折りたたみ 引廻しノコ
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19全長(mm)255高さ(mm)57質量(g)130ピッチ(mm)2.54刃長(mm)120板厚(mm)0.9折込可刃厚(mm)0.9収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.3
ゼットソーハンディ200大工目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。トラスコ品番818-5774質量(g)53ピッチ(mm)1.75刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
ゼットソー硬木250 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)¥929税込¥1,0221枚欠品中用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68ピッチ(mm)1.75刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68刃わたり(mm)250
精密糸鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り)仕様替刃5本付寸法(mm)304×27×120質量(g)232
パイプソー300 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5843質量(g)66ピッチ(mm)1.50刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02刃わたり(mm)300
プロメイト 糸鋸デラックス 焼入刃付 No.7260
角利(角利産業)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。付属品(替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用高さ(mm)35質量(g)220深さ(mm)155縦(mm)305横(mm)175
ZUBAT(ズバット)270
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚ほか当日出荷ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)270目数7.5枚目/30mm
ハックソーフレーム
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
龍宝丸 粗大ゴミ切断のこぎり
高芝ギムネ製作所(3件のレビュー)¥2,190税込¥2,4091丁当日出荷建設用のこぎりから生まれた、家庭用女性向け万能のこぎり。 鉄、木材、プラスチック、竹など切れる万能のこぎり。 建設用ノコギリから生まれた、家庭用万能のこぎり。 鉄、プラ、木材、竹など、これ一本で切れます。用途粗大ゴミ 、ごみ捨て、解体、分別、切断、のこぎり、ノコギリ、鋸、切断工具として。質量(kg)0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×2×41アズワン品番64-9646-32
G-SAW折込厚刃 フッ素ブラック
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。 2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。用途仮枠・剪定用鋸仕様アサリあり本体質量(g)280板厚(mm)0.9折込可材質(刃)スチール歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1.2
糸ノコ刃(12本1組)
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(12本)当日出荷木材(約1.0~30mmまで)や金属(約2.0~4mmまで)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です用途木材の切断(約1.0~30mmまで)、金属の切断(約2.0~4mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類木工金属兼用刃長(mm)80山数52質量(g/本)1刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55切断対象木材(約1.0~30mmまで)、金属(約2.0~4mmまで)入数(本)12
ライフソー電工ペッカー90
岡田金属工業所(ゼットソー)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。用途石膏ボード・コンパネ仕様本体トラスコ品番819-5815全長(mm)225質量(g)84ピッチ(mm)1.60刃長(mm)90板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36刃わたり(mm)90適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
セラミックハサミ研ぎ器
オート¥499税込¥5491個当日出荷セラミック製のハサミ研ぎ器、耐摩耗性能の高い高硬度のセラミック研石採用。数回研ぐだけでシャープな切れ味を再現。材質【本体】ABS樹脂【研石】セラミック質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×58×8
ピラニア鋸 替刃式
ピラニア・ツール(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ピラニア鋸の替刃式タイプ。 スタンダードサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
多目的廃棄物ノコギリ
コジット(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。用途かさばるゴミをコンパクトに。材質(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄質量(g)1000折りたたみ寸法(mm)50×285×22
レザーソー180 樹脂
レザーソー(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。用途デコラ・塩ビ・アクリルトラスコ品番769-1491全長(mm)390質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー
アサダ¥589税込¥6481個当日出荷市販の250mmに鋸刃にセットできます。用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約450質量(g)370替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山適合替刃250mm
クリックリリース鋸ハンドル
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR寸法(mm)155×35×36質量(g)122適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど対応板厚(mm)最大1.5適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
スマートソー 石膏・木材切り
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶トラスコ品番796-7284全長(mm)275質量(g)181ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.7折込折りたたみ式切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)150