カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(149)
- 120~140未満(355)
- 140~160未満(240)
- 160~180未満(217)
- 180~200未満(149)
- 200~220未満(166)
- 220~240未満(35)
- 240~260未満(23)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(10)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 1000~1200未満(2)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(171)
- KNIPEX(クニペックス)(146)
- スリーピークス(90)
- フジ矢(73)
- 室本鉄工(72)
- TSUNODA(ツノダ)(68)
- KEIBA(60)
- RS PRO(49)
- VICTOR(花園工具)(41)
- BAHCO(バーコ)(39)
- KLEIN TOOLS(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- トップ工業(20)
- ホーザン(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- ミネシマ(17)
- MASTERTOOL(14)
- メリー(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: ニッパー
商品豆知識

プロホビー 斜めニッパー
KEIBA¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷配線作業やステップルの取り外し等に。用途切る作業にトラスコ品番828-3800材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)113質量(g)78寸法A(mm)113寸法D(mm)9.2寸法E(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.6バネ有りサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴニッパープラスチック用(左利き用)
KEIBA¥3,698税込¥4,0681丁翌日出荷プラスチック専用。丸い刃面のスタンダードタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。用途切る作業にトラスコ品番760-8624材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)154質量(g)125寸法A(mm)154寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック用ニッパー (刃先調整ネジ付)
KEIBA¥3,298税込¥3,6281丁翌日出荷プラスチック専用。丸い刃面のスタンダードタイプ。刃先が傷つかないよう、調節可能なストッパー。用途切る作業にトラスコ品番828-3846材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)156質量(g)130寸法A(mm)156寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁翌日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)6.5全長(mm)125質量(g)59口先長(mm)10切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.7切断能力(Φmm) 硬線1.0切断能力(Φmm)中硬線1.3
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁翌日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。厚さ(mm)(ジョイント部)6.5
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁翌日出荷遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のミニヘッド形状を採用しており、刃先にはわずかに面取りが施されています。先細のミニヘッドは僅かに面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。幅(mm)(ジョイント部)9.5厚さ(mm)(ジョイント部)6.0全長(mm)115質量(g)69口先長(mm)10.5切断能力(Φmm) 軟線0.3-0.8
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)115質量(g)77口先長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.0切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm)中硬線0.8
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,298税込¥9,1281丁翌日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。トラスコ品番446-9046幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)115質量(g)80刃長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.3切断能力(Φmm)中硬線1.0
絶縁斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷から9日以内出荷厚いディップコーティングが施された1,000V絶縁ののハンドル。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼切断能力(Φmm) 軟線4.0
絶縁強力斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。トラスコ品番835-6485長さ(mm)200質量(g)328切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 軟線>4.0切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.2
穴付絶縁ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥9,798税込¥10,7781丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電設関連の作業には必須のツールです。1.5mm2及び2.5mm2の単線を精密にストリッピング(皮むき)できます。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60で、直径4.0mmまでの軟線を切断することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。トラスコ品番835-6476長さ(mm)160質量(g)216定格絶縁電圧(V)1000使用範囲(mm2)1.5+2.5切断能力(Φmm)(軟線)4.0使用範囲(AWG)15+13
プラスチック用ニッパー 45°
KNIPEX(クニペックス)¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。長さ(mm)160質量(g)156
ピアノ線用ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。トラスコ品番786-4604全長(mm)250質量(g)395切断能力(Φmm) ピアノ線3.5切断能力(Φmm) 軟線5.0切断能力(Φmm) 硬線3.8切断能力(Φmm)中硬線5.0
スーパーニッパー クランプ付
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。トラスコ品番446-9160幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.0
エレクトロニクス斜ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,298税込¥9,1281丁当日出荷軟線・中硬線を切断することができます。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。刃の硬度は約HRC58。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)120質量(g)93刃長(mm)17口先長(mm)10切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.0先端幅(mm)11切断能力(Φmm)中硬線0.7
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。トラスコ品番446-8961幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)115質量(g)80口先長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,898~税込¥8,688~1丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。幅(mm)(ジョイント部)11、(口先先端)16全長(mm)115
X-CUT 絶縁コンパクトニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応長さ(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
斜ニッパー
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,598税込¥8,3581丁翌日出荷全長(mm)160質量(g)165寸法e(mm)29.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)22.5切断能力(Φmm)(ピアノ線)1.6、(硬線)2.0、(中硬線)2.8、(軟線)3.0
コンパクトニッパ X-Cut
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。トラスコ品番471-5900材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)195規格EN60900切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7
プラスチックニッパー ミニ
S2-tools¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などにトラスコ品番774-6423材質ステンレス全長(mm)110質量(g)40タイプミニ、バネ機能付き