カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(149)
- 120~140未満(355)
- 140~160未満(240)
- 160~180未満(217)
- 180~200未満(149)
- 200~220未満(166)
- 220~240未満(35)
- 240~260未満(23)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(10)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 1000~1200未満(2)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(171)
- KNIPEX(クニペックス)(146)
- スリーピークス(90)
- フジ矢(73)
- 室本鉄工(72)
- TSUNODA(ツノダ)(68)
- KEIBA(60)
- RS PRO(49)
- VICTOR(花園工具)(41)
- BAHCO(バーコ)(39)
- KLEIN TOOLS(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- トップ工業(20)
- ホーザン(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- ミネシマ(17)
- MASTERTOOL(14)
- メリー(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
30ページ目: ニッパー
商品豆知識

強力ニッパ(ディップコーティングハンドル)
ハゼット¥18,980税込¥20,8781丁21日以内出荷ヘビーデューティーモデルです。 力の伝達に優れた設計により、自社比約40%少ない力で十分な能力を発揮します。 スプリングリターンタイプです。トラスコ品番584-3979材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)160質量(g)196切断能力(mm)鉄線Φ2.2ピアノ線Φ2.7
VDE絶縁ニッパー
ハゼット¥13,980~税込¥15,378~1丁60日以内出荷1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.3mm, 405.E
FACOM¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護。人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています。パフォーマンスと操作性を向上させるスリムな対角線形状用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状、サイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ケーブルカッターは、人間工学に基づいて設計され、快適に安心して安全に使用することができます。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●ESD対応:あり●最大切断能力:1.3mm●規格:NF ISO9654 、ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
アルミプチニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷アルミハンドルで驚異の軽さ! 蓄光性を持つグリップが暗所で発光! 前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。用途番線・釘・フェンス等の切断に。 建築現場の足場・結束資材の解体に。 果樹園・造園・養殖場などの作業に。 日曜大工・各種ホビーに。トラスコ品番829-0732全長(mm)213質量(g)170最大切断能力(mm)(軟質材)4.0、(軟鋼)4.0、(硬鋼)1.6
ハイグレード・ザ・ニッパー 175
KEIBA¥21,980税込¥24,1781セット(6丁)当日出荷可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[R1]]」を使用しています。 感触がダイレクトに伝わりやすく滑りにくい梨地仕様のグリップです。用途線材等を切る用途に仕様強力刃トラスコ品番819-9032材質マルトロイ[[R1]](KA70CRF2)、グリップ:ポリ塩化ビニール全長(mm)188質量(g)220構造砲金サンドイッチ構造(特許)切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線2
ハイパワープラスチックニッパー
ミネシマ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プラスチック全般の切断・加工に最適なニッパーです。力の入るグリップで長時間の連続作業に威力を発揮するプロ用です。全長(mm)145バネ付
ミドルステンレス プラスチックニッパ
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番826-6587全長(mm)150質量(g)68呼び寸法(mm)150寸法A(mm)150寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46寸法C(mm)97
ミドルステンレス ベントニッパ
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番826-6586全長(mm)145.5質量(g)68呼び寸法(mm)150寸法A(mm)145.5寸法F(mm)11寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46寸法C(mm)97
模型プロ ニッパ
スリーピークス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷より美しく、より快適な模型製作に。真鍮線や銅線にも対応可。トラスコ品番826-6567材質S58C全長(mm)120質量(g)58呼び寸法(mm)120硬度HRC(刃部)54~60刃先角度(°)7
斜プラスチックニッパ
スリーピークス¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷刃角度37°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。材質バナジウム鋼全長(mm)150質量(g)155呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)54~62刃先角度(°)37
R型プラスチックニッパ
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷お求めになりやすい価格のビニールグリップ 連続作業が楽なコイルバネ くい違い防止ストッパー付(刃奥部) 刃部開口調節機能付トラスコ品番826-6575材質バナジウム鋼全長(mm)190質量(g)220呼び寸法(mm)190硬度HRC(刃部)52~60刃先角度(°)15
マイクロニッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷銅線用 軽量ニッパー プリント基板や小細工、ホビーに最適。 より線も残さずきれいに切れる。 反復作業に便利なバネ付。材質特殊炭素鋼全長(mm)115質量(g)65切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
絶縁ニッパ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。規格IEC60900規格