カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(149)
- 120~140未満(355)
- 140~160未満(240)
- 160~180未満(217)
- 180~200未満(149)
- 200~220未満(166)
- 220~240未満(35)
- 240~260未満(23)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(10)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 1000~1200未満(2)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(171)
- KNIPEX(クニペックス)(146)
- スリーピークス(90)
- フジ矢(73)
- 室本鉄工(72)
- TSUNODA(ツノダ)(68)
- KEIBA(60)
- RS PRO(49)
- VICTOR(花園工具)(41)
- BAHCO(バーコ)(39)
- KLEIN TOOLS(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- トップ工業(20)
- ホーザン(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- ミネシマ(17)
- MASTERTOOL(14)
- メリー(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
27ページ目: ニッパー
商品豆知識

絶縁ニッパ
GEDORE¥5,198~税込¥5,718~1丁当日出荷ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。刃先の硬度は63~65HRCです。材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)規格DIN EN/IEC60900基準適合品切断能力(Φmm) 硬線1.6
パワーニッパー 8316
GEDORE¥5,498~税込¥6,048~1丁当日出荷最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。焼き入れ焼き戻し加工が施された切断部はHRC63-65の硬度です。用途ピアノ線、鉄線の切断用に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
NWSニッパー138
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)310質量(g)310タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137
JEFCOM(ジェフコム)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)435質量(g)435タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)405質量(g)405タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)310質量(g)310タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)270質量(g)270タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)260質量(g)260タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)240質量(g)240タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
ミニカッター 680-1
KH(基陽)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷粘りがあり錆びないステンレス刃を採用 落下防止コード付き仕様軽量アルミハンドル長さ(mm)210色黒ハンドル質量(g)196
ミニカッター 32513
KH(基陽)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷チタンコーティング刃採用で3万回以上の永切れ実現 落下防止コード付き仕様ステンレス製ハンドル長さ(mm)210色黒ハンドル質量(g)306
強力ニッパ (抗菌仕様)
フジ矢¥2,998税込¥3,2981丁8日以内出荷グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。耐久性に優れた強靭刃を採用しています。ピアノ線の切断も可能です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。用途電気工事、弱電関係など、電線の切断作業に。仕様バネ無幅(mm)51全長(mm)162質量(g)160刃先形状厚刃切断能力(Φmm) ピアノ線1切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-6545-60
電工偏心強力ニッパ
カスタム¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷日本製にこだわった逸品。特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ用途電気工事配線の切断。鋼線、ピアノ線等の切断。エアコンフレアの切断(潰し切)。自動車整備(ブーツバンド切断)仕様最大倍力:20倍材質特殊刃物鋼全長(mm)190質量(g)289刃先形状ハードブレード ラウンド型切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4.2切断能力(Φmm) 銅線5.6RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(Φmm) ステンレス4.5切断能力(mm)VA線2.6 x 3芯
ステンレス製ニッパー
BAHCO(バーコ)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適仕様厚刃材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール
偏芯強力ニッパ
イチネンTASCO¥7,698~税込¥8,468~1丁4日以内出荷クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付切断能力(Φmm) 鉄線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
偏芯強力ニッパ
イチネンTASCO¥6,798~税込¥7,478~1丁4日以内出荷クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
120mm精密用ニッパー(超硬刃/ESD)
エスコ¥27,900税込¥30,6901個翌日出荷仕様バネ付全長(mm)120mm切断能力軟線:直径1.6mm 中硬線:直径1.0mm 硬線:直径0.6mm 直径ピアノ線:0.2mmハンドルコンフォート(ESD)仕上鏡面磨き
120mm精密用ニッパー(超硬刃/ESD)
エスコ¥25,700税込¥28,2701個翌日出荷仕様バネ付全長(mm)120mm切断能力軟線:直径2.0mm 中硬線:直径1.4mm 硬線:直径1.0mm 直径ピアノ線:0.6mmハンドルコンフォート(ESD)仕上鏡面磨き
120mm精密用ニッパー(超硬刃付)
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷仕様バネ付全長(mm)120mm切断能力軟線:2.0mm 中硬線:1.4mm 硬線:1.0mm ピアノ線:0.6mmハンドルコンフォート仕上鏡面磨き
エンドカッター
ハゼット¥9,298税込¥10,2281丁9日以内出荷一般ワイヤー作業用エンドカッターです。刃先硬度はHRC61です。用途針金等加工作業。仕様強力刃材質特殊鋼全長(mm)250質量(g)346切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線3.5
電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1~0.8 全長135.5mm
BAHCO(バーコ)¥13,980税込¥15,3781丁翌々日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。人間工学に基づいた手に優しい真のエルゴハンドルです。RX特殊バネ機能で手の大きさにあった3段階調節(特許)が可能です。用途クリーンルーム等での精密機器、電子機器等主に銅線等の切断作業。材質高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先:1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼、グリップ:プラスチック・エラストマー樹脂形状ウルトラ刃全長(mm)135.5質量(g)68切断能力(Φmm) 銅線0.1~0.8
強力型ニッパ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。刃に角度が付いているアングルヘッドデザインにより、簡単にねじやボルトを切断できます。偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。切断刃が長いデザインです。用途ACSR・硬線・ネジ・釘等の切断にトラスコ品番114-2895材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)228.6質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
電工ニッパ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ニッケルリボンワイヤの切断用に設計された電工ニッパです。バネ付で仕掛けで自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途ニッケル製導線の切断にトラスコ品番114-3307材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)108質量(g)54切断能力(Φmm) ワイヤーニッケルワイヤ:1
アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途電線・硬線・ネジ・釘等の切断にトラスコ品番114-2889材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)278切断能力(Φmm) 鉄線2.5
アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート・強力タイプ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途盤内や狭い箇所での線材切断に。ACSRや釘・硬線の切断にトラスコ品番114-2891材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ニッパグリップ:コンフォート
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断にトラスコ品番114-2888材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)303切断能力(Φmm) 鉄線2.5
鉄筋工事用ニッパ
KLEIN TOOLS¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷鉄筋結束番線用のニッパです。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線の切断に。狭い箇所での切断にトラスコ品番114-2892材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)233.4質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ニッパグリップ:プラスチックコーティング
KLEIN TOOLS¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷から9日以内出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線・硬線・ネジ・釘等の切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.5