絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: ニッパー

1,341件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力型ニッパ KLEIN TOOLS

    強力型ニッパ

    KLEIN TOOLS
    9,398税込10,338
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。先細のノーズデザインです。
    用途盤内や狭い箇所での線材の切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.2
  • ニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ KLEIN TOOLS

    ニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断にトラスコ品番114-2887材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)204.8質量(g)272切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • ニッパ(アングルヘッドタイプ) CHANNEL

    ニッパ(アングルヘッドタイプ)

    CHANNEL
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼切断能力(Φmm) ピアノ線1.4~2.3切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
  • ニッパ CHANNEL

    ニッパ

    CHANNEL(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼切断能力(Φmm) ピアノ線1.6~2.3切断能力(Φmm) 軟線4.1切断能力(Φmm) 硬線2.3
  • 電工ニッパ KLEIN TOOLS

    電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鋭い先端により精密さが求められる切断や、プリント回路板の切断に適しています。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途プリント回路基板上の線材の切断に。トリミング作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 銅線1.5
  • 絶縁ニッパ 偏芯タイプ KLEIN TOOLS

    絶縁ニッパ 偏芯タイプ

    KLEIN TOOLS
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしています。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
    用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)209.6質量(g)320切断能力(Φmm) 硬線2.5
  • ニッパーバネ付 IRWIN

    ニッパーバネ付

    IRWIN
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    切断能力:プラスチック、銅線等クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
    幅(mm)97厚さ(mm)19全長(mm)112質量(g)92切断能力プラスチック、銅線等開口値(mm)12先端幅(mm)7.8
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。 ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。 抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。 研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。 クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 鍛造により大変頑丈です。先細ヘッドタイプ。 面取りはしていません。フルフラッシュカット。
    仕様切断面:フラット、スタイル:テーパーヘッド材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼幅(mm)ジョイント部:11厚さ(mm)ジョイント部:7.5全長(mm)115質量(g)64ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:鏡面磨き口先長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.3硬度HRC(刃部)約57切断能力(Φmm)中硬線1
  • 強力型プラスチック用ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    強力型プラスチック用ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ソフトメタルおよびプラスチック製の厚い部材を、力をかけずにカットできます。 面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。掴み作業用のスペースがあります。 ハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。 ソフトワイヤーのための精密切刃。
    材質クロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ全長(mm)200質量(g)375ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:磨き切断能力(Φmm) 軟線6硬度HRC(刃部)約59
  • 絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用

    KNIPEX(クニペックス)
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷
    DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 直径45mm/380mm2(例えば4×95mm2) までの鋼線装甲ケーブルを片手および両手操作で切断。 頑丈で、扱いやすく、安定しています。 800gと軽いので使いやすく、315mmとコンパクトなので狭い場所でも作業できます。 切刃は精密研削して高周波焼き入れを施してあるので、つぶれなく、滑らかに、クリアカットします。 革新的な3段階ラチェットドライブ。 切断中にプライヤーを置くためのサポートエリア。
    用途SWAケーブル用。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼全長(mm)315質量(g)800ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線45切断能力(mm2)銅線(多芯):380
  • 絶縁ケーブルカッター 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 片手で簡単に作業できます。 ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼全長(mm)165質量(g)256ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線15切断径(AWG)1/0切断能力(mm2)銅線(多芯):50
  • 絶縁強力斜ニッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁強力斜ニッパー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。 ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼硬度刃:約HRC64ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ
  • 絶縁コンパクトニッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁コンパクトニッパー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減 25%軽量化してコンパクト パワフルで精密。 精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。 ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。 細い銅線でも精密にカットできます。 取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できます。 二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    全長(mm)160質量(g)184ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm) 銅線1.2切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • 絶縁斜ニッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁斜ニッパー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。 刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。 ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼硬度刃:約HRC62ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm)中硬線3
  • 絶縁エンドワイヤーストリッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エンドワイヤーストリッパー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。 特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。 オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
    用途シングル/マルチ/細線導体に全長(mm)160直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0質量(g)168ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG7サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
  • カッター TGK(東京硝子器械)

    カッター

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
  • ロングタイプ ニッパー P.Tool

    ロングタイプ ニッパー

    P.Tool(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)145サイズ(mm)145
  • 絶縁ニッパ KTC

    絶縁ニッパ

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    全長(mm)160質量(g)210規格IEC 60900:2004規格切断能力(Φmm) 軟線1.5
  • ニッパー180mm DAYTONA(デイトナ)

    ニッパー180mm

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
  • パワーグリップニッパー180mm DAYTONA(デイトナ)

    パワーグリップニッパー180mm

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
  • ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(両刃) VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(両刃)

    VICTOR(花園工具)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
    用途ピアノ線の切断に切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
  • BiCutダブルパワーカッター(クラッシック) Wiha(ビーハ/ノガ)

    BiCutダブルパワーカッター(クラッシック)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
    用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断仕様ブリスター有、クラシックハンドルトラスコ品番829-0336材質鍛造高級鋼全長(mm)200質量(g)350切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
  • 絶縁ニッパ GEDORE

    絶縁ニッパ

    GEDORE
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。
    材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理2018年トラスコ掲載ページ4 1976
  • エレクトロニクス スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクス スーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
    全長(mm)1252018年トラスコ掲載ページ4 0961
  • 高所作業向け エルゴニッパー BAHCO(バーコ)

    高所作業向け エルゴニッパー

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    仕様厚刃、リターン・スプリング付
  • ヘビーデューティーニッパー LINDSTROM(リンドストローム)

    ヘビーデューティーニッパー

    LINDSTROM(リンドストローム)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    仕様マイクロ刃トラスコ品番498-2321材質特殊工具鋼全長(mm)210質量(g)304切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.5切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5
  • プラスチックカッター LINDSTROM(リンドストローム)

    プラスチックカッター

    LINDSTROM(リンドストローム)
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    仕様ばね付トラスコ品番498-1502全長(mm)160質量(g)162切断能力(mm)鉄線Φ3銅線Φ4.5ピアノ線Φ2.5切断能力(Φmm) 樹脂Φ3
  • 高所用工業グレードダイアゴナルニッパー 150mm WILLIAMS

    高所用工業グレードダイアゴナルニッパー 150mm

    WILLIAMS
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番474-2109全長(mm)152質量(g)168切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6
  • 強力型軟硬線両用斜めニッパー BAHCO(バーコ)

    強力型軟硬線両用斜めニッパー

    BAHCO(バーコ)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
  • エルゴ HDニッパー メッキタイプ BAHCO(バーコ)

    エルゴ HDニッパー メッキタイプ

    BAHCO(バーコ)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様厚刃材質特殊工具鋼
  • スチールカット BIGMAN(ビッグマン)

    スチールカット

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    先がとがっているので狭い所にも入りやすく細かいところもきりやすい
    全長(mm)250質量(g)308刃厚(mm)4.5
  • マイクロ先細ペンチ 美鈴

    マイクロ先細ペンチ

    美鈴
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    先が細いので狭い所や細かい作業に。ファスナーの上止めを止める時にも適しています。
    用途つかむ・曲げる・切る寸法(mm)125
  • マイクロニッパー 美鈴

    マイクロニッパー

    美鈴(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    1.2mm以下の軟線の切断も可能。
    用途切る寸法(mm)115
  • ハイパワーニッパ(エラストマーG) VICTOR(花園工具)

    ハイパワーニッパ(エラストマーG)

    VICTOR(花園工具)
    3,998税込4,398
    1丁
    3日以内出荷
    硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
    トラスコ品番791-8127材質構造用炭素鋼全長(mm)192質量(g)270刃の種別厚刃切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
  • ダスト収納筒 VICTOR(花園工具)

    ダスト収納筒

    VICTOR(花園工具)
    759税込835
    1丁
    当日出荷
    ダスト収納部です。
    トラスコ品番791-9981全長(mm)100質量(g)5アズワン品番64-3209-42
  • 150mm ニッパー(プラスティック用) エスコ

    150mm ニッパー(プラスティック用)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682BF-150全長(mm)150
  • 160mm ニッパー エスコ

    160mm ニッパー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA682BA-160全長(mm)160
  • 130mm ニッパー エスコ

    130mm ニッパー

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682BA-130全長(mm)130
  • 185mm ニッパー(絶縁・防爆) エスコ

    185mm ニッパー(絶縁・防爆)

    エスコ
    57,100税込62,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642ZA-7
  • 160mm エンドカッティングニッパー(グリップ付/メッキ) エスコ

    160mm エンドカッティングニッパー(グリップ付/メッキ)

    エスコ
    8,400税込9,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA577LC-2全長(mm)160

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー