絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: ニッパー

1,341件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 160mm 電工ニッパー エスコ

    160mm 電工ニッパー

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536K-160寸法(mm)160全長(mm)160
  • 160mm 絶縁強力ニッパー エスコ

    160mm 絶縁強力ニッパー

    エスコ
    5,880税込6,468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536KF-160寸法(mm)160全長(mm)160
  • 160mm プラスチックニッパー エスコ

    160mm プラスチックニッパー

    エスコ
    6,620税込7,282
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)160全長(mm)160
  • 150mm [ノンスパーク]強力型ニッパー エスコ

    150mm [ノンスパーク]強力型ニッパー

    エスコ
    38,800税込42,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642HH-150
  • 140mm 電工ニッパー エスコ

    140mm 電工ニッパー

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536K-140寸法(mm)140全長(mm)140
  • 140mm 絶縁強力ニッパー エスコ

    140mm 絶縁強力ニッパー

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536KF-140寸法(mm)140全長(mm)140
  • 140mm 強力ニッパー エスコ

    140mm 強力ニッパー

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536KC-140寸法(mm)140全長(mm)140
  • 125mm 電工ニッパー エスコ

    125mm 電工ニッパー

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536K-125寸法(mm)125全長(mm)125
  • 125mm 精密用ニッパー エスコ

    125mm 精密用ニッパー

    エスコ
    5,240税込5,764
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)125全長(mm)125
  • 125mm [INOX]精密用ニッパー エスコ

    125mm [INOX]精密用ニッパー

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)125全長(mm)125
  • 125mm [ESD][INOX]精密用ニッパー エスコ

    125mm [ESD][INOX]精密用ニッパー

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)125全長(mm)125
  • 120mm 精密用エンドニッパー エスコ

    120mm 精密用エンドニッパー

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536KE-11寸法(mm)120全長(mm)120
  • 110mm 電工ニッパー エスコ

    110mm 電工ニッパー

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536K-110寸法(mm)110全長(mm)110
  • 140mm [フラッシュ] 精密ニッパー エスコ

    140mm [フラッシュ] 精密ニッパー

    エスコ
    7,640税込8,404
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535TH-2寸法(mm)140全長(mm)140
  • 140mm [セミフラッシュ] 精密ニッパー エスコ

    140mm [セミフラッシュ] 精密ニッパー

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535TH-1寸法(mm)140全長(mm)140
  • 125mm スーパーニッパー エスコ

    125mm スーパーニッパー

    エスコ
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535KF-2寸法(mm)125全長(mm)125
  • 125mm [OPフラッシュ]5.0mm 精密ニッパー エスコ

    125mm [OPフラッシュ]5.0mm 精密ニッパー

    エスコ
    23,100税込25,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535TM-1寸法(mm)125全長(mm)125
  • 125mm [OPフラッシュ]4.1mm 精密ニッパー エスコ

    125mm [OPフラッシュ]4.1mm 精密ニッパー

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535TL-1寸法(mm)125全長(mm)125
  • 120mm ミニエンドニッパー エスコ

    120mm ミニエンドニッパー

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)120全長(mm)120
  • 120mm [フラッシュ][HardWire]ニッパー エスコ

    120mm [フラッシュ][HardWire]ニッパー

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535TZ-1寸法(mm)120全長(mm)120
  • 120mm [フラッシュ] 精密ニッパー エスコ

    120mm [フラッシュ] 精密ニッパー

    エスコ
    7,630税込8,393
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)120全長(mm)120
  • 120mm [セミフラッシュ] 精密ニッパー エスコ

    120mm [セミフラッシュ] 精密ニッパー

    エスコ
    6,650税込7,315
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)120全長(mm)120
  • 120mm [オプティマムフラッシュ] 精密ニッパー エスコ

    120mm [オプティマムフラッシュ] 精密ニッパー

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535TB-3寸法(mm)120全長(mm)120
  • 115mm 精密ニッパー エスコ

    115mm 精密ニッパー

    エスコ
    8,610税込9,471
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)115全長(mm)115
  • 115mm [ESD]精密ニッパー エスコ

    115mm [ESD]精密ニッパー

    エスコ
    8,300税込9,130
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)115全長(mm)115
  • プラスチック用斜めニッパー KEIBA

    プラスチック用斜めニッパー

    KEIBA(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様35度タイプ材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)158質量(g)140呼び寸法(mm)150寸法A(mm)158寸法D(mm)25寸法B(mm)25寸法C(mm)51刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)5.0寸法E35°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴付ニッパ 室本鉄工

    穴付ニッパ

    室本鉄工
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ・小型、精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・刃裏をえぐってあるため、間隙切断に適します。ストリップ穴付
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1507寸法(mm)100全長(mm)100質量(g)55
  • プラスチックニッパー バネ付き 125mm スリーピークス

    プラスチックニッパー バネ付き 125mm

    スリーピークス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)126材質(本体)SK85(SK5)全幅(mm)44刃長(mm)10呼び寸法(mm)125グリップ長さ(mm)79材質(グリップ)エラストマー刃部硬度(HRC)50~57本体厚さ(mm)4.6本体寸法(mm)幅14バネキックバネ(グリップ)
  • ニッパ 室本鉄工

    ニッパ

    室本鉄工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトカバー・バネ付寸法(mm)100全長(mm)100
  • ミニチュアプラスチックニッパ メリー

    ミニチュアプラスチックニッパ

    メリー
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    Φ3mmまでの樹脂の切断に最適です。小型軽量で細かい作業に最適です。
    用途プラスチック成型品のゲートの切断に。材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール全長(mm)125切断能力(mm)樹脂Φ3
  • ハイプラニッパ 平刃 メリー

    ハイプラニッパ 平刃

    メリー
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    平刃タイプです。刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。
    用途プラスチックゲートの切断に。材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール
  • ハイプラニッパ 円状刃 メリー

    ハイプラニッパ 円状刃

    メリー
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    刃先は特にうすく、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。標準タイプです。刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。
    用途プラスチックゲートの切断に。トラスコ品番716-9158材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール全長(mm)150切断能力(mm)樹脂Φ5
  • ミニニッパー 5インチ SATA

    ミニニッパー 5インチ

    SATA
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    小型で軽量な取り回しの良さが特徴です。
    用途リード線や銅線の切断に
  • 強力型エンドニッパー Wiha(ビーハ/ノガ)

    強力型エンドニッパー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    全長300mmと長いためテコにより軽い力で切断できます。結束線を曲げたり捻じったりするのにも使用できます。
    トラスコ品番710-8466材質クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂全長(mm)300切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパー WIZ'A

    ニッパー

    WIZ'A
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼 / グリップ:PVC,(本体)炭素鋼 / (グリップ)PVC寸法(mm)【頭】23×20×10シルバー/グレー質量(g)147切断能力(鉄線)Φ2.0mm (銅線)Φ3.0mm本体寸法(mm)160×53×12
  • 偏心ニッパ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    偏心ニッパ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • RS PRO Side 全体長さ:120 mm 最大切断能力:1mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:120 mm 最大切断能力:1mm

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro マイクロベベル切断傾斜ワイヤ RS Pro マイクロベベルカット傾斜ワイヤカッターが登場。 Durable な手持ち工具で、軟線から中硬線まで簡単に切断できます。このカッターはクロムモリブデンスチール製で、効率が良く長持ちします。また、ソフトグリップハンドルで快適性と操作性が向上しています。また、このカッターは、軟線及び中硬線をすばやく効率的に切断するマイクロベベルを備えており、精密な仕上げが不要な場合に最適です。耐久性に優れた楕円形ヘッド設計により、スチールワイヤなどの太いワイヤでも、最小限の労力で切断できます。 特長及び利点: 軟線および中硬線に適した切れ刃 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル 高速かつ効率的な切断を可能にするマイクロベベルエッジ Durable クロムモリブデンスチール製 ボックスジョイント設計により、セキュリティと耐荷重が強化されています 切断時の労力を最小限に抑える Durable オーバルヘッド 用途: 電子工作用カッターは、ワイヤを切断するために使用する手動工具で、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまな形状やサイズのものを用意しています。最も一般的なタイプのカッターヘッドは、楕円、先細、角度付きです。カットのタイプは カッターのベベルによって異なりますセミフラッシュカッターは耐久 Durable です。高速で粗いエッジをすばやく切断できますが、超フラッシュベベルではかなりきれいに切断されますが、損傷しやすくなります。電子カッターは、次のような用途で一般的に使用されています。 DIY 産業用 建設 電子インストール 宝石加工 このカッターのベベルとは何ですか このカッターはマイクロベベルを備え、すばやく効率的に切断でき、きれいで正確な切断が必要ない場合に最適です。 このカッターの適合素材は何ですか RS Pro マイクロベベルカット傾斜ニッパーは、プラスチック製ケーブルタイ、銅、アルミなど、軟材から中硬材に適しています。 このカッターで切断できる最大径は このカッターは、 1.0 mm までのワイヤの切断に使用できます。
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 中硬線、 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 120 mmジョー長さ = 13mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = クロムモリブデン鋼最大切断能力 = 1mmカットタイプ = 小型ベベル
  • RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:3.5mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:3.5mm

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro VDE HD傾斜ニッパーRS Pro VDE HD傾斜ニッパーです。快適性、安全性、使いやすさを最大限に高め、負担を最小限に抑えます。このVDEニッパーシリーズは、身体に負担をかけずに効率的に作業できるように専門的な技術を最大限に結集した製品です。特長と利点 高品位スチールに滑り止めが施された構造 2種類の材質から成る使いやすいハンドル VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬質ワイヤ防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 3.5mm切削能力 中硬鋼ワイヤ = 3.5mm
  • RS PRO ニッパー 全体長さ:170 mm 最大切断能力:15mm RS PRO

    RS PRO ニッパー 全体長さ:170 mm 最大切断能力:15mm

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro絶縁ケーブルカッター、VDE. RS Proの絶縁ケーブルカッターで、最大1000 V ac又は1500 V dcの作業に最適です。銅線 / アルミ線の切断用です。特長と利点. VDE認定. リン酸塩仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドル. 鋼線やワイヤロープの切断には不適. 許容径: O 15 mm
    仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = なし全体長さ = 170 mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯強力ニッパ カスタム

    偏芯強力ニッパ

    カスタム
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー