カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(118)
- 140~160未満(132)
- 160~180未満(186)
- 180~200未満(146)
- 200~220未満(217)
- 220~240未満(124)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(32)
- 280~300未満(46)
- 300~350未満(66)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 650~700未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(357)
- KNIPEX(クニペックス)(175)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(67)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(66)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(46)
- KTC(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- ENGINEER(エンジニア)(35)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- JTC(32)
- SIGNET(シグネット)(30)
- IRWIN(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- KLEIN TOOLS(25)
- フジ矢(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: プライヤ
商品豆知識

ロングリーチプライヤー
TTC¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷全長が長くスリムな先端が手の届きにくい狭所作業に最適です。用途自動車・農機具・産業機械等の作業・メンテナンスに。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用アングルバイス
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
ロックリングプライヤー(並行ジョー型)
ラングツールズ¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。ジョー部が平行に開閉する為、作業中にリングが外れにくいです。先端部はくぼみ穴加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5725材質焼入合金鋼全長(mm)255
ロングリーチプライヤー
CHANNEL¥5,198~税込¥5,718~1丁当日出荷から9日以内出荷くわえ部は網目状に溝加工しており、ワークをしっかりと把握します。ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。先端部は非常に細くなっており、細かい作業に適しています。材質高炭素鋼全長(mm)200
プライヤーレンチスピードグリップ
CHANNEL¥6,998~税込¥7,698~1丁当日出荷プッシュボタンにより素早くスムーズに口開きを調整できます。くわえ部分は高周波焼入れで網目加工をしており、強力にワークを把握します。ストレートジョーを採用しており、パイプやナットの締め付けにも適しています。上アゴ部分に溝加工があり、口を閉じてパイプ内で先端を回すと簡易的なバリ取りも可能です。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質高炭素鋼(高周波焼入れ)
8709-180V01 カバーグリップ (87XX-180用)
KNIPEX(クニペックス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。用途87XX180全機種用プラスチック製ジョー3組(2010年以降のモデル)質量(g)37
001955S7 プライヤーレンチセット3本組
KNIPEX(クニペックス)¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷KNIPEXのプライヤーレンチは、ワークの優しい把持、保持、圧縮、曲げに最適で、各プライヤーレンチがレンチのセット全体と置き換わります。 実用的で耐久性のあるポリエステル生地のツールロールがツールを保護します。 ツールロールは面ファスナーでツールの出し入れが簡単です。 プラスチックコーティングされたスリムなハンドルを備えた3種類のサイズのプライヤーが含まれています。 滑らかで平行なアゴにより、クロムを使用しながら作業している場合でも、優しくしっかりと掴めます。寸法(mm)330×115×35質量(g)1520
001955S6 プライヤーレンチセット3本組
KNIPEX(クニペックス)¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷KNIPEXのプライヤーレンチは、ワークの優しい把持、保持、圧縮、曲げに最適で、各プライヤーレンチがレンチのセット全体と置き換わります。 実用的で耐久性のあるポリエステル生地のツールロールがツールを保護します。 ツールロールは面ファスナーでツールの出し入れが簡単です。 プラスチックコーティングされたスリムなハンドルを備えた3種類のサイズのプライヤーが含まれています。 滑らかで平行なアゴにより、クロムを使用しながら作業している場合でも、優しくしっかりと掴めます。寸法(mm)330×115×35質量(g)1030
スナップリングプライヤー替刃
ラングツールズ¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。用途スナップリングの着脱に。適合本体87材質焼入合金鋼爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6
スナップリングプライヤー3点セット(替爪式・軸穴兼用)
ラングツールズ¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷軸穴兼用スナップリングプライヤーのケース付き3点セットです。 中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5727セット内容スナップリングプライヤー1421、1434、75材質合金鋼タイプばね付セット数3点
マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー・コンビネーションプライヤー 4Pc. CPEプライヤーセット CPE.A4
FACOM¥32,980税込¥36,2781個73日以内出荷以下を含みます:-マルチグリッププライヤー181A.25CPE。-ニッパー192A.16CPE。-半円形のノーズプライヤー185A.20CPE。-コンビネーションプライヤー187A.18CPE。用途プライヤーセット質量(g)1002
マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー 3Pc. CPEプライヤーセット CPE.A3
FACOM¥24,980税込¥27,4781個73日以内出荷以下を含みます:-マルチグリッププライヤー181A.25CPE。-ニッパー192A.16CPE。-半円形のノーズプライヤー185A.20CPE。用途プライヤーセット質量(g)790
ショートノーズ ロッキングプライヤー 230mm 500A
FACOM¥16,980税込¥18,6781個73日以内出荷5ポジションスリップジョイントシステム。 トリガーのロックを解除して、スムーズで安全なリリースを可能にします。 使いやすく安全です。 片手で使用できます。用途プライヤー幅(mm)17(鼻)全長(mm)248質量(g)740仕上クロームメッキ
スナップリング用 交換用チップ 45° 3.2mm for 477-499 490.SE32-2
FACOM¥5,498税込¥6,0481個73日以内出荷各リファレンスには、2つのチップと2つのネジが含まれています。用途交換用チップ質量(g)20
スナップリングプライヤー チップ交換式 45° 0.9mm 470.E2
FACOM¥1,098税込¥1,2081個73日以内出荷dmini-maxi[mm]:8-->12-3-->10、Tips:45° 45°の先端として利用可能。 同形状のチップ2個入り。用途スナップリングプライヤー質量(g)10寸法d(mm)0.9
4Pc. スナップリングプライヤー フォームトレイセット MODMPCSN
FACOM¥36,980税込¥40,6781個73日以内出荷内容物は-ストレートプライヤー177A.13&177A.18。-ストレートペンチ179A.13&179A.18 Facomモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。 Circlipsの直径10~25、12~25、18~60mm。用途プライヤー質量(g)700
6Pc. Micro-Tech プライヤー トレイセット MODMT1
FACOM¥109,800税込¥120,7801個73日以内出荷402.MT:非常に長いラジオペンチ。 405.MT:コンパクトなアキシャルカットプライヤー。 405.12MT:パワーアキシャルカッティングプライヤー。 406.MT:エンドニッパー。 406.8MT:ファインエンドニッパー。 433.LMT:半円形のノーズプライヤー45。 熱成形トレイPL.612。用途プライヤー質量(g)650
絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 170mm 19520AVSE
FACOM¥26,980税込¥29,6781個73日以内出荷ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。用途ロングノーズプライヤー質量(g)220
絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 18520AVSE
FACOM¥23,980税込¥26,3781個73日以内出荷ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。用途プライヤー質量(g)220
ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(250mm) 181A25CPE
FACOM¥9,898税込¥10,8881個73日以内出荷安全ロック付き押しボタン:高速で正確な調整。 ギャップの減少=遊びの減少。 グリップを向上させる鋸歯状のノーズ-ナットを損傷することなくグリップするように設計されています。 一体型ワイヤーカッター。 特許取得済みのツインスリップジョイント:非常に高いねじり抵抗を提供します。 リベットで留められたピボットピン。 ジョーチップ-60-62HRc。 優れた耐摩耗性。 平行ジョーの深さ:最大46mm。 PVCハンドル。 ポリッシュクローム仕上げ-耐食性が向上しました。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 指の保護。 18CPE-10ノッチ/20ポジションジョー-180mm-容量36mm。 25CPE-12ノッチ/24ポジションジョー-250mm-容量42mm。 人間工学に基づいたハンドル-優れた快適性と制御。用途マルチグリップ・プライヤー質量(g)365
ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(180mm) 181A18CPE
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷安全ロック付きの押しボタン:高速で正確な調整ができます。 12ポジションのノッチ。 人間工学に基づいたコンフォートグリップハンドルの閉位置により、締め付け力が向上します。 高いねじり強度。スリムなセルフグリップノーズ。 62HRc高周波処理された顎。 クロームメッキのバイマテリアル 人間工学的グリップ:181A.CPE。 ニス仕上げ、PVCグリップ:181A.G。用途マルチグリップ・プライヤー質量(g)200
ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18
FACOM¥7,298税込¥8,0281個73日以内出荷Circlips(R)8>200mmの場合。 ピアノ線の先端:高い耐歪み性。 10°の角度の付いた長い先端:最適なサークリップを保持します。 識別カラーコード:時間を節約します。 滑り止め花崗岩PVCのグリップ。用途スナップリングプライヤー質量(g)250
オートウォーターポンププライヤー セット品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整できます。 わずらわしい調整作業が不要で作業効率がアップします。用途パイプなどの配管作業に、ガス・水道など配管工事にトラスコ品番494-3317セット内容AWP-175、250、300、布袋材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂質量(g)1200
絶縁プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 表面と裏面にミリ/インチの調節目盛付です。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。用途つかむ・締める・曲げる作業に仕様19段階調節、1000V絶縁仕様トラスコ品番195-3511全長(mm)250材質/仕上クロームバナジウム電気鋼/クロームメッキ処理質量(g)515規格DIN EN/IEC60900基準適合品最大口開き(mm)52
電工 先曲がりノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷先端が60°に曲げてあり狭い場所での作業に適しています。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。用途狭い箇所での作業に。細線の曲げ作業にトラスコ品番195-2110材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)120.7質量(g)59
電工 先曲がりノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷先端が70°に曲げてあり狭い場所での作業に適しています。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。用途狭い箇所での作業に。電線の巻き付け作業にトラスコ品番195-2104材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)161.9質量(g)136寸法A(mm)38.1
強力型ロングノーズペンチ 皮むき・圧着機能付 グリップ:プラスチック
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 コネクターや端子の圧着が可能です。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。端子・ラグ・コネクタのかしめ作業に仕様圧着機能:有トラスコ品番195-2080材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)277タイプ皮むき・圧着機能付先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック
KLEIN TOOLS¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で充電します。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。用途電線の切断に。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2078材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)272タイプ蓄光先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
ロングノーズペンチ スリム
KLEIN TOOLS¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷刃先が細長くなっており深くまで届きます。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電子機器の精密作業に。狭い箇所での作業に。電線の曲げ作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)142.9質量(g)68先端形状ロングノーズ
サイドカットロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥8,198~税込¥9,018~1丁当日出荷耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。 ハンドルが色付けされている為識別しやすくなっています。用途電線の切断に。電線のループ作りに。狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:コンフォート先端形状サイドカットロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ無
サイドカットロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥7,798~税込¥8,578~1丁当日出荷耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線の切断に。狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック先端形状サイドカットロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5













































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)