カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(118)
- 140~160未満(132)
- 160~180未満(186)
- 180~200未満(146)
- 200~220未満(217)
- 220~240未満(124)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(32)
- 280~300未満(46)
- 300~350未満(66)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 650~700未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(357)
- KNIPEX(クニペックス)(175)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(67)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(66)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(46)
- KTC(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- ENGINEER(エンジニア)(35)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- JTC(32)
- SIGNET(シグネット)(30)
- IRWIN(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- KLEIN TOOLS(25)
- フジ矢(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: プライヤ
商品豆知識

ロングノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷刃先に筋が入っており、しっかりと掴めます。用途電線の切断に。電線の被覆剥きにトラスコ品番195-1999材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)168.3質量(g)110先端形状ロングノーズ
多機能プライヤー
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷一台で剥く、切断、ねじる、圧着が行えるため、作業時間の短縮と工具の数を減らせます。 10-14AWG単線と12-16AWGのより線の被覆を剥くことができます。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 非絶縁のコネクタ、端子の圧着が可能です。 特許を取得したJourneyman[TM]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途電線の切断・ねじり・被覆剥ぎ取りに。非絶縁端子・ラグのかしめ作業にトラスコ品番195-2130材質特殊鋼、グリップ:コンフォート厚さ(mm)12.7全長(mm)203.2質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.3色(グリップ)グレー/ブラック
ショートノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷AWG22~24(0.64mm~0.51mm)の電話線の皮むきに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。用途電話線の被覆剥きにトラスコ品番195-2093材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)152.4質量(g)110先端形状ショートノーズ
ウォーターポンププライヤー リング付
KLEIN TOOLS¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 高所作業時の落下防止用リング付きです。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
ウォーターポンププライヤー
KLEIN TOOLS¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
ロングニードルペンチ 本革グリップ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。ロングノーズタイプ。わえ部、先端キザ溝なしで、つかむ物に傷をつけない!!用途掴む・曲げる作業に。全長(mm)135材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)60呼び寸法(mm)125
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)203材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)275呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)44~52
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)170呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)44~52
コンビネーションプライヤ グリップ付き
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。用途パイプやナット回し、針金切断に。材質高炭素鋼S55C全長(mm)205質量(g)280呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6くわえ幅(mm)25
先丸カッティングプライヤー
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ビーズ細工のワイヤー曲げ加工に最適です。先端部の左右で異なるカーブの曲げ加工ができます。用途ビーズ細工のワイヤー曲げ加工。仕様針金切り付材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂形状先丸全長(mm)約140
WPプライヤー DV付き
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5段階
C型ロッキングP パット付
E-Value¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。先端が自在金具付きのため、角度のある対象物もクランプできます。可動式パットで角度のある物の固定に便利です。用途金工作業、軽天作業。仕様可動パット付全長(mm)約275口開き(mm)80有効長(ふところ深さ)(mm)75
C型ロッキングプライヤー
E-Value¥2,498税込¥2,7481個当日出荷角鉄材などふところの深いものの固定に便利です。挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。用途金工作業、軽天作業。全長(mm)約275口開き(mm)80有効長(ふところ深さ)(mm)75
深穴用スナップリングプライヤー ロング90°曲がりタイプ
ハゼット¥16,980税込¥18,6781丁翌々日出荷長い先端が深穴に最適です。 人間工学設計のプラスチックハンドル付きです。 クロムメッキ仕上げです。用途器械メインテナンス。 車両修理。トラスコ品番828-8402全長(mm)195材質/仕上特殊鋼、グリップ:樹脂質量(g)306爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.5リング使用範囲(mm)12~30
メカニックプライヤー グリップ:コンフォート・落下防止ツール付
KNIPEX(クニペックス)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです。 掴み面はクロスメッシュの刻み目が付けられています。 曲げの作業に特化した先端です。用途掴み、曲げ作業に。仕様落下防止用ひも取付穴有りトラスコ品番195-5250全長(mm)200材質/仕上バナジウム電気鋼質量(g)205先端波形曲爪先端寸法(mm)3.0×2.5アズワン品番64-8370-76色(グリップ)赤・青
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥10,980~税込¥12,078~1丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)先端ギザなし
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0846全長(mm)140材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)83タイプ直爪先端ギザなし寸法A(mm)30アズワン品番64-8504-11
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0845全長(mm)140材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)88タイプ半丸先端ギザ付寸法A(mm)30アズワン品番64-8504-10
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0843全長(mm)140材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)88タイプ半丸先端ギザなし寸法A(mm)30アズワン品番64-8504-09
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0842全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ半丸先端ギザ付寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-84
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0841全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ半丸先端ギザなし寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-83
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0840全長(mm)140材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ直爪・平先端ギザ付寸法A(mm)30アズワン品番64-8506-82
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0839全長(mm)140材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ直爪・平先端ギザなし寸法A(mm)30アズワン品番64-8506-81
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0837全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ直爪・平先端ギザなし寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-79
オートマチックウォーターポンププライヤー
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷薄い物からパイプまでしっかり挟む 約38mm最大口幅 ワンタッチサイズ調整 面倒な調整作業は必要ナシ! ドライバー付き 落下防止コード取付け穴付き用途配管工事、ボルト・ナットの締め付けに材質本体:Cr-V鋼
平ロング ノーズプライヤー インダストリアル 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160先端形状ロングノーズ
絶縁 ロング平ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160
絶縁 ロング丸ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160
絶縁 プロフェッショナル ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付) 250mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:50
絶縁 プロフェッショナル ウォーターポンププライヤー 250mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:50
絶縁 コンビネーションインダストリアルプライヤー(ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。全長(mm)180切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大1.8
絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー 200mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大1.6
絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度
強力型 絶縁コンビネーションプライヤー(インダストリアル)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。全長(mm)225切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
強力型 コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498~税込¥6,048~1本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。切断能力ピアノ線程度
円形ロングノーズプライヤー インダストリアル 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160先端形状ロングノーズ
プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498~税込¥6,048~1本32日以内出荷から62日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。切断能力ピアノ線程度
プライヤーレンチ クラシック 250mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781本32日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:46
プライヤーセット クラシック (3本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881セット(3点)32日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。セット内容クラシックコンビネーションプライヤー 180mm ・クラシックニッパー 160mm ・クラシックニードルノーズプライヤー 160mm
プライヤーセット クラシック (3本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥17,980税込¥19,7781セット(3点)32日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。セット内容強力型コンビネーションクラシックプライヤー200mm ・強力型クラシックニッパー180mm ・オートマチックウォーターポンププライヤー250mm













































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)