絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: プライヤ

1,713件中 1,161~1,200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングノーズバイスプライヤー trad

    ロングノーズバイスプライヤー

    trad
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌日出荷
    切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
    材質クロムモリブデン(頭部)・機械構造用炭素鋼(ハンドル部)
  • ストロング軽量ウォーターポンププライヤー SK11

    ストロング軽量ウォーターポンププライヤー

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    特殊ダイヤ型口形状で、滑ることなく少ない握り力で強力に対象物をつかみます。強度を損なわず、脅威の軽量化を実現しました。 水・油に濡れても滑りにくいワッフル型ローレットです。手のひらを挟みにくい安全設計のストッパー付きです。
    用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。仕様落下防止コード取付け穴付質量(g)270呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)48
  • パワーグリッププライヤー180mm DAYTONA(デイトナ)

    パワーグリッププライヤー180mm

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
  • マイクログリッププライヤー 95mm TRUSCO

    マイクログリッププライヤー 95mm

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れたHLミニタイプのグリッププライヤーです。小さな本体の特長を活かして、狭小箇所でのクランピングに最適です。
    用途自動車修理現場などに。トラスコ品番836-9626材質鍛鋼全長(mm)95質量(g)125種類グリッププライヤ最大口開き(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ4 1746
  • 絶縁ラウンドノーズプライヤー GEDORE

    絶縁ラウンドノーズプライヤー

    GEDORE
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
    仕様クロムメッキ仕上げトラスコ品番855-6586全長(mm)160質量(g)170先端寸法(mm)丸2018年トラスコ掲載ページ4 1973
  • 軸用スナップリングプライヤー 8005A GEDORE

    軸用スナップリングプライヤー 8005A

    GEDORE
    ¥76,980税込¥84,678
    1丁
    翌々日出荷
    替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
    トラスコ品番855-6925軸穴種別軸用全長(mm)665質量(g)352種類スナップリングプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0859
  • 軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃 GEDORE

    軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃

    GEDORE
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷
    8005A(6707150)用の替え刃です。
    質量(g)6.8爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.92018年トラスコ掲載ページ4 0859リング使用範囲(mm)305-500
  • 8006XGRIP用交換スピンドル GEDORE

    8006XGRIP用交換スピンドル

    GEDORE
    ¥7,398税込¥8,138
    1丁
    翌々日出荷
    8006X(1394401)用のスピンドルです。
    仕様8006XGRIP用交換スピンドル 265mmトラスコ品番855-6940質量(g)472018年トラスコ掲載ページ4 0860
  • 8006XGRIP用替え刃 GEDORE

    8006XGRIP用替え刃

    GEDORE
    ¥879税込¥967
    1丁
    当日出荷
    8006X(1394401)用の替え刃です。
    材質スチール質量(g)0.5爪形状直爪2018年トラスコ掲載ページ4 0860リング使用範囲(mm)252-1000
  • 穴用スナップリングプライヤー 8005J GEDORE

    穴用スナップリングプライヤー 8005J

    GEDORE
    ¥34,980税込¥38,478
    1丁
    当日出荷
    替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
    トラスコ品番855-6930軸穴種別穴用全長(mm)705質量(g)388.5種類スナップリングプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0859
  • 穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃 GEDORE

    穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃

    GEDORE
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。1.6mmのピアノ線の切断も可能です。8005J(6707230)用の替え刃です。
    材質クロムバナジウム鋼爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.92018年トラスコ掲載ページ4 0859リング使用範囲(mm)305-500
  • T型アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    T型アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
    トラスコ品番835-8179全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 1765
  • L型アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    L型アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    90度のL字型にワークを固定するのに最適です。
    トラスコ品番835-8176全長(mm)216質量(g)500種類グリッププライヤ最大口開き(mm)322018年トラスコ掲載ページ4 1764
  • アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。
    用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8164材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A)全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76最大締圧力(kN)1252018年トラスコ掲載ページ4 1765
  • ロングノーズグリッププライヤー SHT

    ロングノーズグリッププライヤー

    SHT
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    狭所での作業に最適です。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
  • グリッププライヤー用ベンチホルダー SHT

    グリッププライヤー用ベンチホルダー

    SHT
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    プライヤーを差し込み、溶接テーブルなどに固定できます。
    トラスコ品番835-8168材質鋼(SS400)全長(mm)130質量(g)100最大締圧力(kN)502018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • シートメタル用グリッププライヤー SHT

    シートメタル用グリッププライヤー

    SHT
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    板金作業時の板材の保持などに適しています。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1760
  • C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付 SHT

    C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付

    SHT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8169全長(mm)300質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)402018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • C型グリッププライヤー SHT

    C型グリッププライヤー

    SHT
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付 SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付

    SHT
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8166全長(mm)250質量(g)900種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付 SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付

    SHT(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。接地用のコード付です。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8167全長(mm)250質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • ビッグマウスグリッププライヤー SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー

    SHT
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8165全長(mm)250質量(g)700種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • U型グリップグリッププライヤー SHT

    U型グリップグリッププライヤー

    SHT
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    パイプの保持に適しています。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1761
  • C型グリッププライヤー(溶接用) KNIPEX(クニペックス)

    C型グリッププライヤー(溶接用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    当日出荷
    高負荷に耐え、様々な形状の材料を掴み、保持します。調整ねじと解除レバー付きで、片手で操作できます。
    トラスコ品番836-8967全長(mm)280種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(四角)902018年トラスコ掲載ページ4 1762
  • プライヤーレンチセット KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    当日出荷
    プライヤーレンチ(8603シリーズ)5サイズがセットになっています。 ツールケースは丈夫なポリエステル製のロールタイプです。
    トラスコ品番836-8943セット内容8603-125:全長125mm、最大口開き23mm、調整11段階 8603-150:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階 8603-180:全長180mm、最大口開き35mm、調整13段階 8603-250:全長250mm、最大口開き46mm、調整17段階 8603-300:全長300mm、最大口開き60mm、調整22段階、プライヤーレンチ(8603-125、8603-150、8603-180、8603-250、8603-300)
  • 精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    精密用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
    全長(mm)130種類精密プライヤ先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0829
  • 9113ー250用 交換用支持ジョー KNIPEX(クニペックス)

    9113ー250用 交換用支持ジョー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。
    仕様KNIPEX 9113ー250用 交換用支持ジョートラスコ品番835-8259材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0823
  • タイルニッパー KNIPEX(クニペックス)

    タイルニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    翌々日出荷
    帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。
    トラスコ品番835-8258材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック全長(mm)250種類その他プライヤ取付穴無先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0823
  • スリップジョイントプライヤー SATA

    スリップジョイントプライヤー

    SATA
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1双
    6日以内出荷
    種類コンビネーションプライヤ
  • ウォーターポンププライヤ 10” SATA

    ウォーターポンププライヤ 10”

    SATA
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    6日以内出荷
    材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)500パイプ径(Φmm)5~45
  • VDE絶縁プライヤー3pcs SATA

    VDE絶縁プライヤー3pcs

    SATA
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容6ラジオペンチ・6ニッパ・8ペンチ
  • 高所作業向けエルゴウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    高所作業向けエルゴウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    ランヤード用のリングが付いた、エルゴウォーターポンププライヤーです。 親指でボタンを押すことにより、容易に開口幅の調整が可能です。 エルゴグリップ採用により腱鞘炎になりにくく、怪我を防止します。
    用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に仕様調整:12段階トラスコ品番837-0328材質工具鋼全長(mm)250質量(g)350最大口開き(mm)45
  • 高所作業向けバイスクランプ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けバイスクランプ

    BAHCO(バーコ)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1丁
    当日出荷
    材質高性能合金鋼種類グリッププライヤ
  • 高所作業向け エルゴロングノーズプライヤー BAHCO(バーコ)

    高所作業向け エルゴロングノーズプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    欠品中
    仕様先端部ギザ付トラスコ品番837-0313材質工具鋼全長(mm)200質量(g)170種類ノーズプライヤ寸法A(mm)72先端形状ロングノーズ
  • 軸用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)

    軸用スナップリングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1丁
    3日以内出荷
    仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
  • バイスプライヤー BAHCO(バーコ)

    バイスプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様バイスプライヤー種類グリッププライヤ
  • C型クランプバイスプライヤー BAHCO(バーコ)

    C型クランプバイスプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様C型クランプバイスプライヤー種類グリッププライヤ
  • バイスプライヤー BAHCO(バーコ)

    バイスプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
    仕様バイスプライヤー種類コンビネーションプライヤ
  • バイスプライヤーカッター付 BAHCO(バーコ)

    バイスプライヤーカッター付

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様バイスプライヤーカッター付種類コンビネーションプライヤ
  • 軸用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)

    軸用スナップリングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1丁
    60日以内出荷から75日以内出荷
    仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ