カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(118)
- 140~160未満(132)
- 160~180未満(186)
- 180~200未満(146)
- 200~220未満(217)
- 220~240未満(124)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(32)
- 280~300未満(46)
- 300~350未満(66)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 650~700未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(357)
- KNIPEX(クニペックス)(175)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(67)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(66)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(46)
- KTC(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- ENGINEER(エンジニア)(35)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- JTC(32)
- SIGNET(シグネット)(30)
- IRWIN(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- KLEIN TOOLS(25)
- フジ矢(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: プライヤ
商品豆知識

19-60mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,040税込¥7,7441個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)180先端ストレート仕上防錆仕上げリング径(Φmm)19/60
10-25mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)140先端ストレート仕上防錆仕上げリング径(Φmm)10/25
19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。仕様防錆仕上げ全長(mm)165先端90°リング径(Φmm)19/60
12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。仕様防錆仕上げ全長(mm)130先端90°リング径(Φmm)12/25
40-100mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥8,140税込¥8,9541個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。仕様防錆仕上げ全長(mm)225先端ストレートリング径(Φmm)40/100
19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,200税込¥7,9201個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。仕様防錆仕上げ全長(mm)180先端ストレートリング径(Φmm)19/60
12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。仕様防錆仕上げ全長(mm)140先端ストレートリング径(Φmm)12/25
145mmニードルノーズプライヤー(カッター付)
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷仕様狭所に適したスリムヘッド仕様全長(mm)145切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm先端形状ニードルノーズ
145mmニードルノーズプライヤー(カッター付)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷仕様狭所に適したスリムヘッド仕様全長(mm)145切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm先端形状ニードルノーズ
160mmフラットノーズプライヤー
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷仕様窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。全長(mm)160先端形状フラットノーズハンドルプラスチックコーティング仕上磨き![[EA532AC-1用]165mmソフトカバー(2組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44087479-190802-02.jpg)
[EA532AC-1用]165mmソフトカバー(2組)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷仕様EA532AC-1用ソフトカバーセット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)材質ジュラコン(R)(耐熱温度:105℃まで)
50mm/250mmウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト)
エスコ¥7,380税込¥8,1181個翌日出荷仕様磨き仕上げ全長(mm)250質量(g)364パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
70mm/300mmウォーターポンププライヤー
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)300質量(g)584パイプ径(Φmm)2・3/4”ナット対辺(mm)60
50mm/250mmウォーターポンププライヤー
エスコ¥8,770税込¥9,6471個翌日出荷仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)250質量(g)370パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
3本組プライヤーセット
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷仕様トレイ付セット内容・250mmウォーターポンププライヤー(コブラ) ・180mm強力型電工ペンチ ・160mm強力型ニッパー
70mm/300mmウォーターポンププライヤー
エスコ¥8,700税込¥9,5701個翌日出荷仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)300質量(g)569パイプ径(Φmm)2・3/4”ナット対辺(mm)60
250mmホースクランププライヤー
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷回転式のチップが、どのような位置にあるクランプでも確実に掴みます。 クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。全長(mm)250型リング型ハンドルプラスチックコーティング
ウォーターポンププライヤー
ハゼット¥14,980~税込¥16,478~1丁当日出荷ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。ナット対辺(mm)25
タイルチッピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。仕様落下防止用ひも取付穴:無材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)158
エレクトロプライヤー ロック付
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ仕様先端部ギザ付材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)280先端形状フラットノーズハンドルコンフォートタイプ切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5皮むき能力(mm)0.7~2.5
絶縁1000Vロングノーズプライヤー 先端平型 160mm
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷ロングノーズで狭い箇所でも掴むことができます。仕様1000V絶縁仕様欧州規格EN60900適合品先端平型材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼全長(mm)160質量(g)150
KingTTC スリムプライヤー JIS
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。材質機械構造用炭素鋼厚さ(mm)11.5全長(mm)207質量(g)260寸法A(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
精密プライヤー
BAHCO(バーコ)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷から翌々日出荷エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。手のサイズに合わせた幅に調整できます。用途電子関係精密作業。仕様ばね付材質高周波焼入れグリップ:プラスチック、ゴム硬度HRC42-46先端形状フラットノーズ
ダイヤ型トラスねじプライヤー175mm
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷たて溝と先端くわえ部が変わってトラスねじにも対応しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。力を入れやすいグリップ形状。用途ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに。材質機械構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂幅(mm)グリップ:49厚さ(mm)12.5全長(mm)175質量(g)240適合ねじM2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ)先端長(mm)37先端幅(mm)22
ロッキングプライヤ
SSPOWER¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別G型全長(mm)230最大口開き(mm)50口幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン・バネ・ネジセット(コブラ560MM用)
KNIPEX(クニペックス)¥1,898税込¥2,0881セット翌日出荷コブラ560mm用ボタン・スプリング・ネジセット。アズワン品番65-0302-79
絶縁プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷1 つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。 ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 強い保持力で握力を 10倍に増幅します。仕様(つかみ面)フラット全長(mm)250質量(g)535段数(調整)19範囲(ナット開口)2inch、52mmハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上(ヘッド)クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)8寸法B3(mm)14








![[EA587KA-1用]替プラスチックジョー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44091189-190802-02.jpg)













![[EA532AC-1用]165mmソフトカバー(2組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44087479-190802-02.jpg)







![[EA463PK-11用]替チップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44081809-190802-02.jpg)














![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)