絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: プライヤ

1,713件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルノーズプライヤー インダストリアル(切刃付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ニードルノーズプライヤー インダストリアル(切刃付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    32日以内出荷から45日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    切断能力ピアノ線程度先端形状ニードルノーズ
  • 絶縁 インダストリアルプライヤーセット(3本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 インダストリアルプライヤーセット(3本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(3点)
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
    セット内容【トリミング、切断工具】VDEインダストリアルダイナミックジョイントカッター160×6 1/2" 【固定用工具】VDEコンビネーションインダストリアルプライヤー180mm、7" ・VDEニードルノーズインダストリアルプライヤー200mm、8"
  • コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    32日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
    切断能力ピアノ線程度
  • コーナーパイプ プライヤー クラシック (S口) Wiha(ビーハ/ノガ)

    コーナーパイプ プライヤー クラシック (S口)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    32日以内出荷
    ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
  • コーナーパイプ プライヤー クラシック (90°) Wiha(ビーハ/ノガ)

    コーナーパイプ プライヤー クラシック (90°)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    32日以内出荷
    ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
  • エレクトロニクス用 ニードルノーズプライヤー(先曲)142mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    エレクトロニクス用 ニードルノーズプライヤー(先曲)142mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    62日以内出荷
    エレクトロニクス用精密ニッパー「先曲りヘッド」の商品です。
    全長(mm)142
  • ウォーターポンププライヤー クィックフィックス クラシック Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー クィックフィックス クラシック

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    4日以内出荷
    ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。
    全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:40径(inch)最大パイプ:1-1/2
  • ウォーターポンプ クイックフィックス プロフェッショナル 250mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンプ クイックフィックス プロフェッショナル 250mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    32日以内出荷
    ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。
    全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:40径(inch)最大パイプ:1-1/2
  • ESD 精密平ノーズプライヤー 120mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD 精密平ノーズプライヤー 120mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
    全長(mm)120
  • ESD 精密プライヤーセット 4ケ組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD 精密プライヤーセット 4ケ組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(4点)
    4日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
    セット内容ESD精密ニッパー(フラッシュ刃)115mm ・ESD精密ニッパー(ベベル刃)115mm ・ESD精密アングルエンドニッパー(フラッシュ刃)115mm ・ESD精密ニードルノーズプライヤー120mm
  • ロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mm

    IRWIN
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5027
  • ロッキングプライヤー 5CR FR カーブジョー 125mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 5CR FR カーブジョー 125mm

    IRWIN
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5033
  • ロッキングプライヤー 5WR FR ワイヤカッター付 125mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 5WR FR ワイヤカッター付 125mm

    IRWIN
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番212-8897
  • ロッキングプライヤー 7WR FR ワイヤカッター付 175mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 7WR FR ワイヤカッター付 175mm

    IRWIN(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番212-8894
  • ロッキングプライヤー 10WR FRHS ワイヤカッター付 250mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 10WR FRHS ワイヤカッター付 250mm

    IRWIN
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番212-8895
  • パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用) GEDORE

    パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)

    GEDORE
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます。軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です。ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです。
    用途軟質管の曲げ加工に。トラスコ品番149-4236全長(mm)260材質/仕上本体:スチール(ニッケルコーティング)、ハンドル:PVCコーティング質量(kg)0.58タイプミリ用適合管径(Φmm)4.75~6、8~10曲げ角度(°)0~90
  • パワーコンビネーションプライヤー8250 GEDORE

    パワーコンビネーションプライヤー8250

    GEDORE
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。
    用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント取付穴落下防止用ひも:無ハンドルマルチコンポーネント切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
  • スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪 GEDORE

    スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪

    GEDORE
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
    適合機種8007 V-GRIP適合本体3084493材質/仕上特殊工具鋼爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000
  • スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品 GEDORE

    スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品

    GEDORE
    ¥49,980税込¥54,978
    1丁
    当日出荷
    305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
    用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6246セット内容スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)2.65爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000モデル8007 V-GRIP
  • スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)

    GEDORE
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    当日出荷
    調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
    用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6249セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)4.28爪形状直爪使用範囲(mm)305-1000モデルS-8007 V-GRIP
  • プライヤー FT-621 HAKKO(白光)

    プライヤー FT-621

    HAKKO(白光)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    使い心地が抜群で、掴む・曲げる作業に適しています。線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。
    用途掴む、曲げる作業に。仕様くわえ部溝なしトラスコ品番128-3952厚さ(mm)6全長(mm)124材質/仕上刃先:鋼、グリップ部:樹脂質量(g)74先端形状標準アズワン品番64-8532-12色(グリップ)ブルー
  • オートクランプバイス6 KOTO

    オートクランプバイス6

    KOTO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
    用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに全長(mm)175先端幅(mm)10
  • オートクランプバイス10 KOTO

    オートクランプバイス10

    KOTO
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷
    クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
    用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに全長(mm)250先端幅(mm)11
  • NWSポンプラ1660 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSポンプラ1660

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール クロムバナジウムチタンコーティング プッシュボタンスライド機構・ボタンを押してスライドさせる方式で、開口幅調整が簡単
    全長(mm)250質量(g)345くわえ幅(mm)最大50
  • 薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント) フジ矢

    薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント)

    フジ矢
    ¥4,698税込¥5,168
    1丁
    当日出荷
    狭い隙間にあるネジ・ナット等も掴める先端極薄2mmです。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでしっかり掴める3段階ギザ刃です。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。
    用途組立家具のキャスター取り付けや配線コネクターの取り付け、整備作業に。全長(mm)190切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0アズワン品番64-3209-69
  • ウォーターポンププライヤー JTC

    ウォーターポンププライヤー

    JTC
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ式スナップリングフライヤー JTC

    ネジ式スナップリングフライヤー

    JTC
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    軸穴両用!!
    全長(mm)310使用範囲100mmまで先端サイズ(mm)2.5・3.0・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ロッキングプライヤー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ロッキングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3771材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)420
  • ステンレス製ノーズプライヤー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ノーズプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適仕様先端部ギザ付材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール先端形状フラットノーズ
  • ステンレス製スリップジョイントプライヤー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製スリップジョイントプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3761材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール質量(g)288
  • ステンレス製ウォータポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ウォータポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO8976に準拠しています。
    材質ステンレス鋼(AISI420)
  • ネジプライヤー イチネンTASCO

    ネジプライヤー

    イチネンTASCO
    ¥3,888税込¥4,277
    1丁
    4日以内出荷
    プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができる構造。 さびたネジやネジ穴のつぶれたネジもしっかりつかんで回せます。
    仕様エラストマーカバー付全長(mm)180質量(g)160
  • バイスパネルクランプセット WURTH(ウルト)

    バイスパネルクランプセット

    WURTH(ウルト)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(17本)
    6日以内出荷
    溶接および接着で接続して、簡単かつ迅速に板金を固定。クランプの迅速な取り付けと取り外し。開閉の必要なクランプと比較して、大幅に時間を節約できます。従来のバイスグリッププライヤーに代わる最も安価な代替手法。最も安価。小型ながら広いクランプ範囲に対応。サイズが小さいため(ドアシールと同じ)、クリアランスを簡単に調整できます。面倒なクランプの取り外しや解除が不要。いつでも簡単に板金を再調整できます。さまざまなクランプの用途に幅広く使用できる、特殊な角度のクランププライヤー。ブートエッジ、ハッチバック、ドアピラー、三角窓など、届きにくい所にも使用できます。
    セット内容パネルクランプ プライヤー、パネルクランプクリップ 小 0.1~2.5MM 8個、パネルクランプクリップ 大 2.5~5MM 8個
  • 4本組スナップリングプライヤーセット エスコ

    4本組スナップリングプライヤーセット

    エスコ
    ¥30,100税込¥33,110
    1個
    4日以内出荷
    セット内容4点トレー寸法(mm)175×350×30(H)mm
  • 3本組プライヤーセット エスコ

    3本組プライヤーセット

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    翌日出荷
    セット内容3点トレー寸法(mm)175×350×30(H)mm
  • 4本組プライヤーセット エスコ

    4本組プライヤーセット

    エスコ
    ¥40,600税込¥44,660
    1個
    翌日出荷
    仕様強力ニッパー160mmセット内容4点トレー寸法(mm)175×350×35(H)mm
  • 40-100mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ

    40-100mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

    エスコ
    ¥9,130税込¥10,043
    1個
    翌日出荷
    ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
    全長(mm)210先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)40/100
  • 19-60mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ

    19-60mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

    エスコ
    ¥8,400税込¥9,240
    1個
    翌日出荷
    ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
    全長(mm)165先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)19/60
  • 10-25mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ

    10-25mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

    エスコ
    ¥7,610税込¥8,371
    1個
    翌日出荷
    ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
    全長(mm)130先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)10/25
  • 40-100mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ

    40-100mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

    エスコ
    ¥8,630税込¥9,493
    1個
    翌日出荷
    ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
    全長(mm)225先端ストレート仕上防錆仕上げリング径(Φmm)40/100

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ