2ページ目: ラジオペンチ

308件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端から絞り込む
  • ミニ 丸口ペンチ KENOH

    ミニ 丸口ペンチ

    KENOH(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。丸い口でつかむモノを傷付けません。
    用途ホビー用・ご家庭用に。アクセサリー作りになどに。全長(mm)125質量(g)72
  • 先曲がりステンレスラジオペンチ trad

    先曲がりステンレスラジオペンチ

    trad(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
    寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.0
  • ロングラジオペンチ 直 KENOH

    ロングラジオペンチ 直

    KENOH(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ロングタイプラジオペンチ
    用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。全長(mm)280
  • 先曲りラジオペンチ スリーピークス

    先曲りラジオペンチ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
    トラスコ品番826-6571材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先曲り呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
  • 先曲りラジオペンチ (メッキ付) TSUNODA(ツノダ)

    先曲りラジオペンチ (メッキ付)

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
    トラスコ品番828-3542全長(mm)157質量(g)125先端先曲り頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)47バネ無し柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0切断能力(Φmm) ステンレス1
  • 万能ラジオペンチ HANDIWORK

    万能ラジオペンチ

    HANDIWORK(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    油に強いエラストマーグリップ 用途広がる!様々な場面に対応 スプリング付
    用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着全長(mm)150
  • ラジオペンチ (バネ付) フジ矢

    ラジオペンチ (バネ付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。 JIS規格製品(サイズ150)。 バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。
    用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など寸法a(mm)17寸法b(mm)49切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
  • ラジオペンチ 片山利器

    ラジオペンチ

    片山利器
    349税込384
    1丁
    当日出荷
    弱電関係や小部品の取り付けなどに。
    全長(mm)150
  • 先曲がりラジオペンチ ホーザン

    先曲がりラジオペンチ

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番370-8098全長(mm)159質量(g)115先端先曲りバネ無し先端硬度HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ 室本鉄工

    ラジオペンチ

    室本鉄工
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
    仕様ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
  • ミニチュアロングノーズペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアロングノーズペンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    刃先先端の内側にギザがなく対象物を傷つけないのでフォーミングやリードの修正に最適です。38mmのロングノーズで奥まった箇所の作業も最適です。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部ギザなし。ばね付
    仕様落下防止用ストラップ穴付材質高炭素鋼質量(g)66硬度HRC(本体)46±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBA

    プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ)

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
    用途掴む作業にトラスコ品番828-3784材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)148質量(g)75先端ベントタイプ寸法A(mm)148寸法D(mm)6寸法E(mm)35寸法B(mm)50.5寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ iHelp

    ラジオペンチ

    iHelp(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
    寸法(mm)150質量(g)132先端先細切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mmバネ無し
  • かるいラジオペンチ スリーピークス

    かるいラジオペンチ

    スリーピークス(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。 ラジオペンチでは業界最軽量を実現。 プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
    材質SCrV先端先細硬さ56~62HRC(刃部)寸法F(mm)1.5~3寸法D(mm)8.5材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付)寸法G(mm)43.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断径(より線mm2)2.0
  • ブラックG ラジオペンチ KENOH

    ブラックG ラジオペンチ

    KENOH
    499税込549
    1個
    当日出荷
    細かいものをつかんだり、鉄線・銅線などの切断に。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
    全長(mm)165質量(g)130呼び寸法(mm)150
  • ベントラジオペンチ ロングタイプ trad

    ベントラジオペンチ ロングタイプ

    trad(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
    用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR全長(mm)275先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm KTC

    ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm

    KTC
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
  • クロスローレットラジオペンチ(黒金) フジ矢

    クロスローレットラジオペンチ(黒金)

    フジ矢(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。
    全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • ミニラジオペンチ iHelp

    ミニラジオペンチ

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)125先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
  • ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ(ベントタイプ45°角) KEIBA

    ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ(ベントタイプ45°角)

    KEIBA(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
    用途切る・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3826材質ステンレスSUS420J2全長(mm)153質量(g)66先端ベントタイプ45°角寸法A(mm)153寸法D(mm)8.5寸法E(mm)45寸法B(mm)38.5寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線1.5切断能力(mm)軟銅線2.6バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングラジオペンチ フジ矢

    ロングラジオペンチ

    フジ矢(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ラジオペンチの改良型。 プライヤー機能付。
    トラスコ品番117-8890質量(g)110先端先長全長A(mm)172呼び寸法(mm)170寸法F(mm)2.0寸法E(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
  • ステンレス先曲ラジオペンチ SK11

    ステンレス先曲ラジオペンチ

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
    用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
  • ミニ 先曲ラジオペンチ KENOH

    ミニ 先曲ラジオペンチ

    KENOH
    499税込549
    1個
    当日出荷
    特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。
    用途ホビー用・ご家庭用に。 部品の組立などに先曲りラジオペンチ。全長(mm)125質量(g)75
  • プロホビー 先曲ラジオペンチ KEIBA

    プロホビー 先曲ラジオペンチ

    KEIBA
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    入り組んでいる狭いところに便利。
    用途曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)118先端先曲がり寸法A(mm)118寸法D(mm)6寸法E(mm)60寸法B(mm)22.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレードシリーズ ザ・ラジオペンチ KEIBA

    ハイグレードシリーズ ザ・ラジオペンチ

    KEIBA(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
    トラスコ品番760-8063材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)163質量(g)130先端先細呼び寸法(mm)150寸法A(mm)163寸法D(mm)10寸法B(mm)50材質(グリップ)塩ビ寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し寸法E17°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40°先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    40°先曲ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    先端40°先曲バネ無し
  • ミニテック ショートノーズラジオペンチ フジ矢

    ミニテック ショートノーズラジオペンチ

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    先端部を細く短く加工してあるため、精密機器分野からホビー関係等の、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
    仕様ばね付トラスコ品番284-5083全長(mm)112質量(g)42先端先細切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有り
  • ステンレスラジオペンチ trad

    ステンレスラジオペンチ

    trad
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
    寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.0
  • ロングラジオペンチ JTC

    ロングラジオペンチ

    JTC(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • キクシボリペンチ 盛光

    キクシボリペンチ

    盛光(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。 グリップ付です。
    用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。材質(口先)S58C
  • 手らく万能ラジオペンチ trad

    手らく万能ラジオペンチ

    trad(21件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
    用途狭い箇所の取り付け作業に。材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR全長(mm)160先端先細刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ有り仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ) TSUNODA(ツノダ)

    ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ)

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
    トラスコ品番828-3543全長(mm)170質量(g)130先端ストレート頭部厚(mm)9頭部幅(mm)15切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)51バネ無し柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線1
  • ミニラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ミニラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
    トラスコ品番828-3577全長(mm)124質量(g)65先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)30バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
  • ラジオペンチ(穴付) ENGINEER(エンジニア)

    ラジオペンチ(穴付)

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8232材質S58C全長(mm)160質量(g)125先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ(ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    ●先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
    用途●汎用工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアラジオペンチ(ギザ付き) TRUSCO

    ミニチュアラジオペンチ(ギザ付き)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    先端部を細く短く加工し、グリップは手のひらサイズでコンパクトなため、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。 刃部硬度はHRC57~61です。
    仕様先端部ギザ付トラスコ品番767-4848材質特殊鋼全長(mm)112質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
  • マイクロラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBA

    マイクロラジオペンチ(ベントタイプ)

    KEIBA
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    弱電用対応、小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング。
    用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8268材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)158質量(g)90先端ベントタイプ寸法A(mm)158寸法D(mm)8寸法E(mm)40寸法B(mm)45寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線1.6バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ J-CRAFT99

    J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ

    J-CRAFT99
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」。1丁7役の超多機能ラジオペンチ!。・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!。・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
    全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm
  • ミニラジオペンチ WELL

    ミニラジオペンチ

    WELL(1件のレビュー)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。 先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。 刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。 ビニールコードの皮剥きにも対応しています。 バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。 全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。
    用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。仕様オールステンレストラスコ品番364-7476材質ステンレス鋼全長(mm)110切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
  • ラジオペンチ E-Value

    ラジオペンチ

    E-Value(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。精密機器の組み立て、配線などに適しています。
    用途精密機器の組み立て、配線。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150切断能力(mm)軟鉄線1.2
ラジオペンチ