絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- TSUNODA(ツノダ)(32)
- KEIBA(29)
- エスコ(23)
- スリーピークス(21)
- フジ矢(15)
- KTC(13)
- trad(10)
- KENOH(9)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- SK11(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- トップ工業(6)
- TRUSCO(6)
- ホーザン(5)
- ミネシマ(5)
- iHelp(5)
- トップマン[工具・金物](5)
- E-Value(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「先端」から絞り込む

先曲ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷先端部は弾性があり、ねじれに強いです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。トラスコ品番195-5204アズワン品番64-8359-02
ラジオペンチ
DEEN¥3,300税込¥3,6301本当日出荷握りを緩めるとバネで自動で開くようになっており、連続した作業や開き幅の微調整をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、支点付近にはカッター機能が付いています。全長(mm)170
FGラジオペンチ
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷先端精度抜群です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
万能ラジオペンチ
E-Value¥749税込¥8241個当日出荷手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、かしめる、切る等の作業が楽に行えます。用途つかむ、曲げる、かしめる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.2
KingTTC ラジオペンチ JIS
TSUNODA(ツノダ)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
ブラックG 万能ラジオペンチ
KENOH(2件のレビュー)¥538税込¥5921個当日出荷多種な作業が可能なマルチラジオペンチ。「つかむ、回す」「割り込み」「圧着」「切断」が可能。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。全長(mm)165質量(g)130呼び寸法(mm)150
倍力ペンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。寸法(mm)175先端先細
先曲ペンチ
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端角度60°。先端刻みなし。材質クロムバナジウム鋼質量(g)120先端60°先曲がり呼び寸法(mm)150先端角度60°硬度HRC(刃部)42~50(本体)バネ無し
マイクロラジオペンチ(2com.ハンドル)
KEIBA¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様。グリップをヨーロッパの一流メーカーと共同開発。しっかり握れ、しっとりとした感触で水に濡れても滑らない高級グリップ。先端は挟みやすいセレーション加工。用途切る・掴む作業にトラスコ品番760-8276材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)166質量(g)90先端先細寸法A(mm)166寸法D(mm)8寸法B(mm)50.8寸法C(mm)50切断能力(Φmm) 軟線1.6バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ラジオペンチ(溝ナシ、切断刃ナシ)
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁欠品中先細タイプ。傷を付けずに加工。用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3796材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)60先端先細寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
強力ラジオペンチ コンフォートタイプ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。寸法(mm)160全長(mm)160質量(g)160先端先細切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線2.5切断能力(Φmm) 硬線2.0バネ無し
ラジオペンチ バネ付
スリーピークス¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) ピアノ線-切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(mm)プラスチック○切断能力(Φmm) より線2.0切断能力(mm)ステンレス-
ステンレスラジオペンチ
フジ矢(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081丁当日出荷材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品トラスコ品番117-9390材質ステンレス鋼全長(mm)160質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC50~55バネ無し
JIS規格 万能ラジオペンチ
HOMEMADE(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途切る、曲げる、挟んで回す、挽き裂き 端子の圧着全長(mm)160材質(本体)S58C質量(g)130先端先細寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×12切断能力(Φmm) 鉄線約1.2材質(ハンドル)PVCバネ無し
ラジオペンチ
nepros¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番395-3017質量(g)150寸法L(mm)164呼び寸法150先端先細寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)17バネ無し
プチラジ 100mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのラジオペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む用途線材の切断、曲げ加工、保持などの精密作業に仕様先端部ギザ付トラスコ品番405-6084材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC全長(mm)102切断能力(mm)銅線:1.6切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応
パワー万能ラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)170質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ラジオ・プラニッパーセット
TTC¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷手のひらサイズのラジオペンチとプラスチックニッパーの2点セットです。用途掴む・曲げる・切る作業に。材質柄被覆:塩化ビニール材質(本体)機械構造用炭素鋼切断能力プラスチックニッパー:銅線1.6Φmm より線2.0mm2 プラスチック4.0mm切断能力(Φmm)ラジオペンチ:軟鉄線1.2硬度HRC42~50硬度HRC(刃部)54~62バネコイルばね
FG万能ラジオペンチ
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。用途切る・挟む・かしめる等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワー万能先曲ラジオペンチ(BP)
trad¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷狭い所の作業に適した先曲。ラクに切断することができる!材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
メカニックプライヤー
フジ矢¥4,498税込¥4,9481個当日出荷自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適全長(mm)215質量(g)190パッケージサイズ(mm)280×80×16アズワン品番64-3209-51適合サイズ(mm2)0.3/0.5/0.9/1.3/2.0/3.5/5.5
ステンレス先曲ラジオペンチ
スリーピークス¥5,398税込¥5,9381個当日出荷さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。材質ステンレス鋼質量(g)120先端45°先曲がり呼び寸法(mm)150先端角度45°硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
先曲ラジオペンチ
スリーピークス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷先端角度45°。切る機能・先端刻み付。材質クロムバナジウム鋼質量(g)135先端45°先曲がり呼び寸法(mm)150先端角度45°硬度HRC(刃部)54~62バネ無し
ヨーロッパタイプラジオペンチ
KEIBA¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷から翌日出荷幅広い用途に使用可能な基本タイプ。用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ先端先細寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ピンセットカッター
KEIBA¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷摘んだり、線材等の切断に。用途切る・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)147質量(g)60先端先細寸法A(mm)147寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(Φmm) 軟線1.4バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ロングラジオペンチ 170mm
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷トラスコ品番437-8181材質特殊鋼全長(mm)170質量(g)110先端先長材質(グリップ)樹脂刃部硬度HRC 57-61先端部ギザ付バネ無し
マイクロラジオペンチ
スリーピークス¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷細く長い先端形状。先端刻み付で滑りにくい。トラスコ品番826-6570材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先細呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
ダックビルプライヤー
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷くわえ部が広く板材などを押さえるのに便利。トラスコ品番853-4840全長(mm)210質量(g)180先端幅広頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17先端長(mm)41バネ無し柄幅(mm)55
先細ラジオペンチ バネ付 150mm
トップ工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。用途電気通信機器等の配線、修理に。仕様ばね付トラスコ品番369-2086全長(mm)164質量(g)90先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ有り替えバネB-5
ラジオペンチエラストマG
VICTOR(花園工具)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。 エラストマーカーバー付トラスコ品番356-0210全長(mm)162質量(g)140呼び寸法150mm(6inch)先端先細刃幅(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
ロングノーズ・ラジオペンチ
BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。バネ有り























![ミニ先長ラジオペンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937110-260121-02.jpg)