絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- TSUNODA(ツノダ)(32)
- KEIBA(29)
- エスコ(23)
- スリーピークス(21)
- フジ矢(15)
- KTC(13)
- trad(10)
- KENOH(9)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- SK11(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- トップ工業(6)
- TRUSCO(6)
- ホーザン(5)
- ミネシマ(5)
- iHelp(5)
- トップマン[工具・金物](5)
- E-Value(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「先端」から絞り込む

Double-X 45度ラジオペンチ
SATA¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷フラッシュリベットは強度が高く、より薄いプロファイルを持っています。ジョーはハンドルよりも広く開くため、狭い場所でも届きやすくなります。45度用途届かない狭い場所や細かい作業時に幅(mm)17厚さ(mm)10全長(mm)335色グリーン
ラジオペンチ(フラットタイプ)
KTC¥4,798税込¥5,2781本5日以内出荷先端が広くて薄い、ダックビル形状のラジオペンチ。幅の広い薄型形状で奥まった箇所の小さな部品も掴みやすく、曲げる・ねじるといった作業にも最適。約5.4mmの先端幅で、しっかり挟み込むことが可能。滑りにくく握りこみやすいグリップ形状。軟線や薄いアルミ板や鉄板の加工に便利。全長(mm)207質量(g)195先端幅(mm)5.4![ミニラジオペンチ トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937101-260121-02.jpg)
ミニラジオペンチ
トップマン[工具・金物]¥379税込¥4171個7日以内出荷精密作業用、ソフトグリップ付き仕様TMR-120材質刃:炭素工具鋼、刃先高周波焼入処理/グリップ:PVC切断能力(mm)鉄線:1.2/銅線:1.6
ステンレスラジオペンチ
PROMOTE(プロモート)¥10,980税込¥12,0781丁3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼全長(mm)150質量(g)165
ラジオペンチ 200mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。用途電気工事やDIYでの針金の切断、金属板の折り曲げに。トラスコ品番135-9504材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)200切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6先端部ギザ付RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ラジオペンチ
エスコ¥7,960税込¥8,7561丁翌日出荷入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
絶縁ラジオペンチ
エスコ¥9,310税込¥10,2411丁翌日出荷高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
パワー先曲りラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)156質量(g)0.13切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ラジオペンチ
エスコ¥2,410税込¥2,6511丁翌日出荷耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
ラジオペンチ150mm(成形カバー/バネ/先端部ギザ/脱皮穴径1.2mm付)
メリー¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷JIS規格品トラスコ品番368-8925型式105H寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
マイクロラジオペンチ
WELL¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。 超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。 高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。 線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3298材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
キャップ付・スプリング付ラジオペンチ
WELL¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたラジオペンチです。 スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。トラスコ品番364-7155材質カーボンスチール全長(mm)150取付穴落下防止用ひも:有ハンドルビニール成形グリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6バネあり
ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥6,898~税込¥7,588~1丁当日出荷のの字曲げなどにご使用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途部品の保持に。狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)168.3
ラジオペンチ (バネ付・成形G)
スリーピークス¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)140呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62バネあり切断能力(mm2)より線:2.0
ラジオペンチ (成形グリップ)
スリーピークス¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)135呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)より線:/2.0
ホームペンチ
HI-STEEL¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷一本で多用途に使用できる便利なペンチです。2~8mm2、6~16mm2の端子の圧着が可能です。径2・3mmまでの針金の切断ができます。4~11mmまでの小さなナットもはさめます。2.5・3・3.5・4mmのボルトの切断もできます。軟線の切断、ビンのふた開けもできます。用途つかむ、きる、皮むき、かしめる等。仕様ワイヤーストリッパー(1.0mm2・1.5mm2・3mm2・5.0mm2・7mm2)
ラジオペンチ
ハゼット¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷から翌々日出荷小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。 サイドカッター付きです。 美しいメッキで錆びにくい仕様です。 滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。用途一般機械メインテナンス。 電機、電子機器メインテナンス。材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチックバネなし
ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。錆に強いステンレス製(SUS420J2)。細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)162、グリップアダプター:94質量(g)130、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0
マルチラジオペンチ 8133
GEDORE¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネントハンドル複合ゴム皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2切断能力(Φmm)中硬線1.6圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
プロフェッショナル ラジオペンチ
BOSCH(ボッシュ)¥3,598税込¥3,9581丁3日以内出荷人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-6997全長(mm)204材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)220アズワン品番64-4011-62
120mmラジオペンチ(先曲)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能材質クロムニッケル鋼全長(mm)123.5切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
160mmラジオペンチ(穴付/圧着付)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷仕様磨き仕上げ全長(mm)160切断能力硬線:直径1.6mm、中硬線:直径2.5mm コンフォートハンドル皮むき能力0.5-0.75・1.5・2.5mm2
KingTTC ラジオペンチ JIS 刃部1ツ穴付バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷開閉ばね、皮むき用刃穴が付いています。JIS規格品です。仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6内径(mm)ばね付刃:1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2
強力型ロングノーズプライヤー
CHANNEL¥7,798~税込¥8,578~1丁当日出荷材質炭素鋼質量(g)181取付穴落下防止用ひも取付穴:無し切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3バネ無し
万能ラジオペンチ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等のくわえ回すなど、幅広く使用できる万能工具。150切断能力 (鉄線)1.5Φ切断能力 (銅線)2.6Φ
マルチラジオペンチ
trad¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コンパクトに折りたためるマルチラジオペンチ! アウトドア・キャンプなどあらゆる場所で活躍!材質ハンドル:アルミ(アルマイト)、頭部(ペンチ):ステンレス(SUS420J1)、ツール:ステンレス(SUS420J1)
万能ラジオペンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 従来のラジオペンチの機能を損なわずコードの割込切り・圧着機能・線材の皮むき・小ねじナットなどの咥え・回すなど幅広くご使用できる万能タイプ。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。材質特殊鋼寸法(mm)150全長(mm)150先端先細切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mmバネ有り
ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)
ハゼット¥7,398~税込¥8,138~1丁当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により、より安全で確実な作業をサポートします。 中央にプライヤー部があり、多様な作業が可能です。仕様先端部ギザ付材質専用特殊鋼先端ストレートノーズバネ無し
ラジオペンチ(ベントノーズ・エルゴノミックハンドル)
ハゼット¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。仕様先端形状(mm)E×F材質専用特殊鋼先端ベントノーズバネ無し






![ミニラジオペンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937101-260121-02.jpg)
![ステンクラフトプライヤー半丸 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937688-260121-02.jpg)
![ステンクラフトプライヤー先曲 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937697-260121-02.jpg)
![ステンクラフトプライヤー先丸 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937679-260121-02.jpg)