3ページ目: ラジオペンチ

348件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端から絞り込む
  • ミニ先細ペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ミニ先細ペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端を細長く加工しているので狭く入り組んだ所での作業に最適!
    全長(mm)144トラスコ品番828-3579質量(g)70先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)40バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
  • ラジオペンチ トップ工業

    ラジオペンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です 握り易い硬質グリップ付き
    用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です 自動車・機械等の保全や修理にも適していますバネ無し
  • ラジオペンチ(ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    ●先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
    用途●汎用工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ(60°ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(60°ベントノーズタイプ)

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1645
  • ラジオペンチ E-Value

    ラジオペンチ

    E-Value(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。精密機器の組み立て、配線などに適しています。
    用途精密機器の組み立て、配線。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150切断能力(mm)軟鉄線1.2
  • TTC 万能ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    TTC 万能ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
    寸法(mm)150全長(mm)163先端先細バネ有り材質高炭素鋼質量(g)140刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
  • 万能ラジオペンチ(バネ付) フジ矢

    万能ラジオペンチ(バネ付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)。くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
    用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。寸法(mm)150先端先細バネ有りトラスコ品番375-5436材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)120寸法d(mm)53寸法a(mm)160寸法e(mm)10寸法b(mm)17寸法h(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6寸法c(mm)10寸法g(mm)3硬度HRC(刃部)57~61寸法f(mm)40.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ミニラジオペンチ trad

    ミニラジオペンチ

    trad
    419税込461
    1個
    当日出荷
    手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適
    材質高炭素鋼S45C、刃先硬度:HRC52~58質量(g)60呼び寸法(mm)125切断能力(mm)鋼線0.8
  • パワーラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワーラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)170質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ラジオペンチ E-Value

    ラジオペンチ

    E-Value
    689税込758
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、切る等の作業が楽に行えます。
    用途つかむ、曲げる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.2
  • ブラックG 万能ラジオペンチ KENOH

    ブラックG 万能ラジオペンチ

    KENOH(2件のレビュー)
    538税込592
    1個
    当日出荷
    多種な作業が可能なマルチラジオペンチ。「つかむ、回す」「割り込み」「圧着」「切断」が可能。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
    呼び寸法(mm)150全長(mm)165質量(g)130
  • パワー万能ラジオペンチ trad

    パワー万能ラジオペンチ

    trad
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
    寸法(mm)150仕様スプリング付き材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.6刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ステンレスラジオペンチ スリーピークス

    ステンレスラジオペンチ

    スリーピークス
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
    呼び寸法(mm)150材質ステンレス鋼質量(g)120先端先細硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
  • ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBA

    ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ)

    KEIBA(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    狭い所に便利な先曲がりタイプ。
    用途切る・曲げる・掴む作業に先端ベントタイプバネ無し材質MARUTOLOYⅠ寸法E(mm)60寸法C(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ) TSUNODA(ツノダ)

    ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ)

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
    全長(mm)170トラスコ品番828-3543質量(g)130先端ストレート頭部厚(mm)9頭部幅(mm)15切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)51バネ無し柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線1
  • ラジオペンチ (刃部1ツ穴付バネ付) TSUNODA(ツノダ)

    ラジオペンチ (刃部1ツ穴付バネ付)

    TSUNODA(ツノダ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
    全長(mm)140トラスコ品番828-3539質量(g)100先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)44バネ有り柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
  • ラジオペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラジオペンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。 くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。
    トラスコ品番217-9149材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)110切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1
  • ミニラジオペンチ E-Value

    ミニラジオペンチ

    E-Value
    499税込549
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、曲げる、切る等の作業が快適に行えます。
    用途ホビーでのつかむ、曲げる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線0.8
  • 倍力ペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    倍力ペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
    寸法(mm)175先端先細
  • マイクロ先曲ラジオペンチ ミネシマ

    マイクロ先曲ラジオペンチ

    ミネシマ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    つかむ、挟む、切る、曲げるなどの細かい作業(難作業)に適しています。
    全長(mm)125先端先曲がりバネ
  • 先曲ペンチ スリーピークス

    先曲ペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端角度60°。先端刻みなし。
    呼び寸法(mm)150材質クロムバナジウム鋼質量(g)120先端60°先曲がり先端角度60°硬度HRC(刃部)42~50(本体)バネ無し
  • ミニチュアラジオペンチ(ギザ無) TRUSCO

    ミニチュアラジオペンチ(ギザ無)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    ギザ無しで対象物に傷をつける事がありません。 手のひらサイズ・バネ付なので連続作業に最適です。 刃が付いているので切断できます。 刃部硬度HRC57~61です。
    全長(mm)112仕様先端部ギザ無トラスコ品番767-4856材質特殊鋼質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
  • ハイグレード ザ・ラジオペンチ 2com.ハンドル KEIBA

    ハイグレード ザ・ラジオペンチ 2com.ハンドル

    KEIBA
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    砲金サンドイッチ構造を搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
    用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ無しトラスコ品番760-8136材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)164質量(g)140寸法A(mm)164寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦曲りラジオペンチ フジ矢

    縦曲りラジオペンチ

    フジ矢
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。 先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
    用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。先端縦曲りバネ無し仕様先端部ギザ付き、ROHS対応トラスコ品番447-0494材質特殊鋼全長(mm)154質量(g)120材質(グリップ)樹脂先端形状E×F:3.0×2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • ラジオペンチ KEIBA

    ラジオペンチ

    KEIBA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8829材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)130先端先細材質(グリップ)塩ビ切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • Trinity先曲りラジオペンチ(溝付) 150mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinity先曲りラジオペンチ(溝付) 150mm

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!
    全長(mm)151トラスコ品番785-2827質量(g)75先端先曲り頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)45バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
  • ロングステンレス先曲ラジオペンチ スリーピークス

    ロングステンレス先曲ラジオペンチ

    スリーピークス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9418材質ステンレス鋼全長(mm)163質量(g)80寸法H(mm)1先端先曲り硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)163切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法I(mm)10寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り刃先角度(°)45
  • ミニ先長ラジオペンチ トップマン[工具・金物]

    ミニ先長ラジオペンチ

    トップマン[工具・金物]
    379税込417
    1個
    当日出荷
    精密作業用、ソフトグリップ付き
    仕様TMRL-145材質刃:炭素工具鋼、刃先高周波焼入処理/グリップ:PVC
  • 先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    先曲ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    先端部は弾性があり、ねじれに強いです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
    トラスコ品番195-5204アズワン品番64-8359-02
  • ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ)

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1642
  • 万能ラジオペンチ E-Value

    万能ラジオペンチ

    E-Value
    749税込824
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、かしめる、切る等の作業が楽に行えます。
    用途つかむ、曲げる、かしめる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.2
  • FGラジオペンチ SK11

    FGラジオペンチ

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
  • KingTTC ラジオペンチ JIS TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ラジオペンチ JIS

    TSUNODA(ツノダ)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
    全長(mm)161仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)125切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • メカニックプライヤー フジ矢

    メカニックプライヤー

    フジ矢
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適
    全長(mm)215質量(g)190パッケージサイズ(mm)280×80×16アズワン品番64-3209-51適合サイズ(mm2)0.3/0.5/0.9/1.3/2.0/3.5/5.5
  • 精密ラジオペンチ ミネシマ

    精密ラジオペンチ

    ミネシマ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ホビー用、一般工作用として特に細かい部品を使っての作業に最適です。先端を細く仕上げていますので、小さな部品も完全にキャッチします。
    全長(mm)160先端先細バネ
  • プロホビー 先曲ラジオペンチ KEIBA

    プロホビー 先曲ラジオペンチ

    KEIBA
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    入り組んでいる狭いところに便利。
    用途曲げる・掴む作業に先端先曲がりサイズ(mm)120バネ有りトラスコ品番828-3779材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)120質量(g)75寸法A(mm)120寸法D(mm)6寸法E(mm)60寸法B(mm)22.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先細ラジオペンチ(バネ付き) スーパーツール

    先細ラジオペンチ(バネ付き)

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SL150よりさらに小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
    全長(mm)160トラスコ品番813-0884先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2バネ有り
  • ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ) TSUNODA(ツノダ)

    ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ)

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
    全長(mm)167トラスコ品番828-3544質量(g)130先端ベント頭部厚(mm)9頭部幅(mm)15切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ無し柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線1
  • ステンミニラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンミニラジオペンチ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先細最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-47
  • ベントマイクロラジオペンチ(先曲がり・溝あり) HANDIWORK

    ベントマイクロラジオペンチ(先曲がり・溝あり)

    HANDIWORK(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    油に強いエラストマーグリップ 先端先曲構造!狭い場所、奥まった場所での作業! 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付
    用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に全長(mm)150
ラジオペンチ