5ページ目: ラジオペンチ

349件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端から絞り込む
  • ワイヤークラフトペンチ スリーピークス

    ワイヤークラフトペンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。トラスコ品番826-6560材質クロムバナジウム鋼全長(mm)157質量(g)100寸法H(mm)2先端先細呼び寸法(mm)150硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)157切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95寸法I(mm)20寸法G(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0バネ有り
  • ラジオペンチ nepros

    ラジオペンチ

    nepros
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番395-3017質量(g)150寸法L(mm)164呼び寸法150先端先細寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)17バネ無し
  • 三枚合せラジオペンチ トップ工業

    三枚合せラジオペンチ

    トップ工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません 刃先はフラット刃です グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
    用途プラスチックの切断作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適していますトラスコ品番327-2419材質S58C質量(g)90先端先細呼び寸法(mm)150頭部厚(mm)7.0頭部長(mm)38.5先端厚さ(mm)1.5頭部幅(mm)12.0切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り先端幅(mm)2.5
  • ラジオペンチ(S型) トップ工業

    ラジオペンチ(S型)

    トップ工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    連続作業に バネ付
  • ラジオペンチ 室本鉄工

    ラジオペンチ

    室本鉄工
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
    仕様切断刃・先端部ギザ付トラスコ品番111-2023寸法(mm)130全長(mm)130質量(g)60先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2バネ付き
  • ロングラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)

    ロングラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
    トラスコ品番446-7531材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200先端形状E×F:3.0×2.5mmハンドルプラスチックコーティング口先長(mm)73先端厚さ(mm)3切断能力(Φmm) 硬線2.2先端幅(mm)2.5ジョイントサイズ(mm)厚さ:9.5 幅:17.5切断能力(Φmm)中硬線3.2
  • ラジオペンチ (コンフォートグリップ) エスコ

    ラジオペンチ (コンフォートグリップ)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1本(1本)
    翌日出荷
    高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
    材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂全長(mm)160質量(g)144切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
  • パワー万能ラジオペンチ 全長166mm TSUNODA(ツノダ)

    パワー万能ラジオペンチ 全長166mm

    TSUNODA(ツノダ)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    これ一つで小さな部品の保持、ネジ、ボルト回し、ビニールコードの割り込み、簡易圧着、線材の切断が可能、偏芯テコ採用で軽い力で掴む、切る作業ができます。
    用途家電、PCなどのメンテナンス、DIYに。仕様落下防止用ひも取付穴:有トラスコ品番113-1115材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)166切断能力(mm)銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0先端部ギザ付RoHS指令(10物質対応)対応皮むき能力(mm)Φ1.5
  • WELL 先細ラジオペンチ(ビニールグリップ付)150mm ベストツール

    WELL 先細ラジオペンチ(ビニールグリップ付)150mm

    ベストツール
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    弱電用の細身タイプのラジオペンチで、プロユースからホビーまで多岐にわたる用途に対応した工具です。先端が細く、長く仕上がっているので、狭い箇所の細かい作業に便利です。皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。スプリング内蔵なので連続作業が楽に行える他、手にしっかりとなじむグリップ付です。高周波焼き入れ処理済みの刃部なので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。
    用途ホビーや電気トラブル等の修理に。従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3904材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • パワー先曲りラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワー先曲りラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)165質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 先曲ラジオペンチ エスコ

    先曲ラジオペンチ

    エスコ
    3,100税込3,410
    1丁
    翌日出荷
    先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
    寸法C(mm)C51寸法F(°)60
  • スベランラジオペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランラジオペンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    油や汗が付いても滑りにくいラジオペンチです。鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
    用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。トラスコ品番553-7362全長(mm)165材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料切断能力(Φmm) 鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応切断可能径(Φmm)1.6
  • 強力ニッパ200mm(成形カバー付) メリー

    強力ニッパ200mm(成形カバー付)

    メリー
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番287-7953型式205H寸法(mm)200刃の種別厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.5
  • THREEAXIS ミニ先曲がりラジオペンチ125mm Three Axis

    THREEAXIS ミニ先曲がりラジオペンチ125mm

    Three Axis
    559税込615
    1丁
    当日出荷
    軽くてる使いやすいスリムタイプです。
    トラスコ品番388-6521形状先曲り全長(mm)150切断能力(mm)125
  • マイクロラジオペンチ マルビー

    マイクロラジオペンチ

    マルビー
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。 超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。 高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。 線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。 サビに強いカチオン電着塗装を施したモデルです。
    用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番364-4465材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
  • FG万能ラジオペンチ SK11

    FG万能ラジオペンチ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途切る・挟む・かしめる等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
  • FGラジオペンチ SK11

    FGラジオペンチ

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約125刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
  • 強力ニッパー (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力ニッパー (グリップアダプター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!。刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、さまざまな場面での使用が可能!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途刃部の硬度、切断能力、耐久性が高いため、電気工事、配線工事といった様々な場面での使用が可能。付属品グリップアダプター(黒)形状ラウンド刃全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)150、グリップアダプター:3穴径(Φmm)刃:1.8刃長(mm)21切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 先端縦曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    先端縦曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な縦曲がりタイプのラジオペンチ。縦方向に余裕のない狭い場所でも、45°の縦曲がりなら楽につかめる!。少し奥まった所でも、通常のラジオペンチより楽な角度で先端を確認しながら作業可能!。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。縦方向に余裕のない奥まった箇所でも、先端の角度により楽に作業が可能!付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)158、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0×17.0
  • KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付 TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。
    仕様先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(mm)真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm2切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラジオペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。 先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。 バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
    用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
  • ダックビルプライヤー SIGNET(シグネット)

    ダックビルプライヤー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    力を込めやすいハンドルと広く平らなノーズで通常のラジオペンチより力がいる作業に最適です。
    材質合金鋼、表面ポリッシュ全長(mm)200質量(g)215先端寸法(mm)厚11X幅3.5X長31.5(ギザクロス部:11)柄幅(mm)46
  • メカニックプライヤーエルゴグリップ フジ矢

    メカニックプライヤーエルゴグリップ

    フジ矢
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適
    全長(mm)185質量(g)186パッケージサイズ(mm)255×98×16アズワン品番64-3209-52適合サイズ(mm2)0.5/0.9/1.3/2.0/3.5
  • メカニックプライヤー フジ矢

    メカニックプライヤー

    フジ矢
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適
    全長(mm)215質量(g)190パッケージサイズ(mm)280×80×16アズワン品番64-3209-51適合サイズ(mm2)0.3/0.5/0.9/1.3/2.0/3.5/5.5
  • ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ラジオペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 狭い箇所での配線・切断作業に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。 くわえ部ギザ刃。 セーフティコード対応。 バネ付で連続切断作業も快適。
    仕様くわえ部ギザ付材質特殊鋼先端先細切断能力(鉄線)Φ1.5mm(銅線)Φ2.6mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネ有り
  • 205mm ラジオペンチ エスコ

    205mm ラジオペンチ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682CA-200先端先細バネ無し
  • 170mm ラジオペンチ(多用途) エスコ

    170mm ラジオペンチ(多用途)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537JD-150先端先細バネ無し
  • 26 22 200 KNIPEX(クニペックス)

    26 22 200

    KNIPEX(クニペックス)
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
  • マイクロラジオペンチ ミネシマ

    マイクロラジオペンチ

    ミネシマ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    精密作業に適したコンパクトタイプ。連続作業に威力を発揮。
    全長(mm)125先端先細バネ
  • 先細ペンチ スリーピークス

    先細ペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    細長い先端形状。先端刻みなし。
    材質クロムバナジウム鋼質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150硬度HRC42~50(本体)バネ無し
  • 先曲ラジオペンチ スリーピークス

    先曲ラジオペンチ

    スリーピークス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    先端角度45°。切る機能・先端刻み付。
    材質クロムバナジウム鋼質量(g)135先端45°先曲がり呼び寸法(mm)150先端角度45°硬度HRC(刃部)54~62バネ無し
  • プロホビー ラジオペンチ(溝付、切断刃ナシ) KEIBA

    プロホビー ラジオペンチ(溝付、切断刃ナシ)

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    狭いところに便利な先細タイプ。しっかり掴む・先端溝40°ローレット加工。
    用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3794材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)75先端先細寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ラジオペンチ GISUKE(タカギ)

    軽量ラジオペンチ

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    従来品の約14%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
    用途電工作業・針金細工・アクセサリー加工に全長(mm)167材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)125先端先細切断能力ステンレス線Φ1.2mm鉄線Φ1.2mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ2.6mmより線2.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×57×14硬度HRC(刃部)56~62バネ無しアズワン品番64-4061-84
  • ラジオペンチ JTC

    ラジオペンチ

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途先端部分が細長く小さな作業に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型ラジオペンチ150mm Pro-Auto

    強力型ラジオペンチ150mm

    Pro-Auto
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-7349全長(mm)150質量(g)130先端先細バネ無し
  • 横曲りラジオペンチ フジ矢

    横曲りラジオペンチ

    フジ矢(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番447-0508材質特殊鋼先端横曲りバネ無し
  • ラジオペンチ バネ付 スリーピークス

    ラジオペンチ バネ付

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
    材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) ピアノ線-切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(mm)プラスチック切断能力(Φmm) より線2.0切断能力(mm)ステンレス-
  • Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。
    トラスコ品番785-2835全長(mm)154質量(g)75先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
  • ダックビルプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ダックビルプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    くわえ部が広く板材などを押さえるのに便利。
    トラスコ品番853-4840全長(mm)210質量(g)180先端幅広頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17先端長(mm)41バネ無し柄幅(mm)55
  • FIT ワイヤークラフトプライヤー 150mm TSUNODA(ツノダ)

    FIT ワイヤークラフトプライヤー 150mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!
    全長(mm)163質量(g)120先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
ラジオペンチ