8ページ目: ラジオペンチ

349件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端から絞り込む
  • ラジオペンチ エスコ

    ラジオペンチ

    エスコ
    1,970税込2,167
    1丁
    翌日出荷
    耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
    全長(mm)167材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • ラジオペンチ エスコ

    ラジオペンチ

    エスコ
    2,410税込2,651
    1丁
    翌日出荷
    耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
    全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
  • 先曲がりラジオペンチメッキ BAHCO(バーコ)

    先曲がりラジオペンチメッキ

    BAHCO(バーコ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
  • ラジオペンチ150mm(成形カバー/バネ/先端部ギザ/脱皮穴径1.2mm付) メリー

    ラジオペンチ150mm(成形カバー/バネ/先端部ギザ/脱皮穴径1.2mm付)

    メリー
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品
    トラスコ品番368-8925型式105H寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • マイクロラジオペンチ WELL

    マイクロラジオペンチ

    WELL
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。 超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。 高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。 線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
    用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3298材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
  • キャップ付・スプリング付ラジオペンチ WELL

    キャップ付・スプリング付ラジオペンチ

    WELL
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたラジオペンチです。 スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
    用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。トラスコ品番364-7155材質カーボンスチール全長(mm)150取付穴落下防止用ひも:有ハンドルビニール成形グリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6バネあり
  • 先細ペンチ バネ付 廣田工具製作所

    先細ペンチ バネ付

    廣田工具製作所
    3,198税込3,518
    1丁
    11日以内出荷
    ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!ピンセットの代わりにも!。あらゆる精密作業に!ホビー向け!
    全長(mm)144質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番64-1126-16切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
  • マイクロラジオペンチ 廣田工具製作所

    マイクロラジオペンチ

    廣田工具製作所
    3,198税込3,518
    1丁
    17日以内出荷
    ワイヤークラフトなどにも使えるシンプルなバネ付ラジオペンチ!
    全長(mm)133質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番64-1126-10切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
  • ラジオペンチ 1020シリーズ 廣田工具製作所

    ラジオペンチ 1020シリーズ

    廣田工具製作所
    2,698税込2,968
    1丁
    11日以内出荷から17日以内出荷
    これぞスタンダード!シンプルなラジオペンチ!
  • ラジオペンチ(穴付/圧着付) エスコ

    ラジオペンチ(穴付/圧着付)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1丁
    翌日出荷
    クッション付ハンドル グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。 RoHS対応品
    仕様●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm2):1.3~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノーズペンチ KLEIN TOOLS

    ロングノーズペンチ

    KLEIN TOOLS
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
    のの字曲げなどにご使用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途部品の保持に。狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)168.3
  • ラジオペンチ (バネ付・成形G) スリーピークス

    ラジオペンチ (バネ付・成形G)

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)140呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62バネあり切断能力(mm2)より線:2.0
  • ラジオペンチ (成形グリップ) スリーピークス

    ラジオペンチ (成形グリップ)

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)135呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)より線:/2.0
  • 200mm ラジオペンチ(チタン合金製) エスコ

    200mm ラジオペンチ(チタン合金製)

    エスコ
    68,800税込75,680
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)200呼び長さ(mm)200
  • 150mm ラジオペンチ(チタン合金製) エスコ

    150mm ラジオペンチ(チタン合金製)

    エスコ
    59,800税込65,780
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)120呼び長さ(mm)150
  • 200mm ラジオペンチ(ステンレス製) エスコ

    200mm ラジオペンチ(ステンレス製)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)質量(g)335呼び長さ(mm)200
  • 200mm ペンチ(ステンレス製) エスコ

    200mm ペンチ(ステンレス製)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)質量(g)465呼び長さ(mm)200
  • ホームペンチ HI-STEEL

    ホームペンチ

    HI-STEEL
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    一本で多用途に使用できる便利なペンチです。2~8mm2、6~16mm2の端子の圧着が可能です。径2・3mmまでの針金の切断ができます。4~11mmまでの小さなナットもはさめます。2.5・3・3.5・4mmのボルトの切断もできます。軟線の切断、ビンのふた開けもできます。
    用途つかむ、きる、皮むき、かしめる等。仕様ワイヤーストリッパー(1.0mm2・1.5mm2・3mm2・5.0mm2・7mm2)
  • ラジオペンチ ハゼット

    ラジオペンチ

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。 サイドカッター付きです。 美しいメッキで錆びにくい仕様です。 滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
    用途一般機械メインテナンス。 電機、電子機器メインテナンス。材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチックバネなし
  • ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。錆に強いステンレス製(SUS420J2)。細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)162、グリップアダプター:94質量(g)130、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0
  • マルチラジオペンチ 8133 GEDORE

    マルチラジオペンチ 8133

    GEDORE
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。
    用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネントハンドル複合ゴム皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2切断能力(Φmm)中硬線1.6圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
  • プロフェッショナル ラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナル ラジオペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1丁
    3日以内出荷
    人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-6997全長(mm)204材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)220アズワン品番64-4011-62
  • 120mmラジオペンチ(先曲) エスコ

    120mmラジオペンチ(先曲)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能材質クロムニッケル鋼全長(mm)123.5切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 160mmラジオペンチ(穴付/圧着付) エスコ

    160mmラジオペンチ(穴付/圧着付)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    仕様磨き仕上げ全長(mm)160切断能力硬線:直径1.6mm、中硬線:直径2.5mm コンフォートハンドル皮むき能力0.5-0.75・1.5・2.5mm2
  • KingTTC ラジオペンチ120mm No.13 TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ラジオペンチ120mm No.13

    TSUNODA(ツノダ)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    先端で細かい加工や線材の切断に使用できます。
    用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。仕様ばね付先端部ギザ付mini‐toolsミニマイクロラジオペンチ材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)132質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
  • 強力型ロングノーズプライヤー CHANNEL

    強力型ロングノーズプライヤー

    CHANNEL
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼質量(g)181取付穴落下防止用ひも取付穴:無し切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3バネ無し
  • ロングノーズプライヤー CHANNEL

    ロングノーズプライヤー

    CHANNEL
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼取付穴落下防止用ひも取付穴:無し切断能力(Φmm) 軟線4.1切断能力(Φmm) 硬線2.3バネ無し
  • 万能ラジオペンチ イチネンTASCO

    万能ラジオペンチ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等のくわえ回すなど、幅広く使用できる万能工具。150切断能力 (鉄線)1.5Φ切断能力 (銅線)2.6Φ
  • ラジオペンチ イチネンTASCO

    ラジオペンチ

    イチネンTASCO
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • マルチラジオペンチ trad

    マルチラジオペンチ

    trad
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コンパクトに折りたためるマルチラジオペンチ! アウトドア・キャンプなどあらゆる場所で活躍!
    材質ハンドル:アルミ(アルマイト)、頭部(ペンチ):ステンレス(SUS420J1)、ツール:ステンレス(SUS420J1)
  • ロングラジオペンチ 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    ロングラジオペンチ 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    6,698税込7,368
    1丁
    当日出荷
    ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0897
  • 万能ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    万能ラジオペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 従来のラジオペンチの機能を損なわずコードの割込切り・圧着機能・線材の皮むき・小ねじナットなどの咥え・回すなど幅広くご使用できる万能タイプ。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。
    材質特殊鋼寸法(mm)150全長(mm)150先端先細切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mmバネ有り
  • 200mm ラジオペンチ(ストレート/メッキ) エスコ

    200mm ラジオペンチ(ストレート/メッキ)

    エスコ
    6,360税込6,996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537KE-11先端ストレートバネ無し
  • 140mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ) エスコ

    140mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ)

    エスコ
    5,320税込5,852
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537KD-1先端先細バネ無し
  • 205mm ラジオペンチ エスコ

    205mm ラジオペンチ

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537EK-200先端先細バネ無し
  • 165mm ラジオペンチ エスコ

    165mm ラジオペンチ

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA537EK-150先端先細バネ無し
  • ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル) ハゼット

    ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)

    ハゼット
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により、より安全で確実な作業をサポートします。 中央にプライヤー部があり、多様な作業が可能です。
    仕様先端部ギザ付材質専用特殊鋼先端ストレートノーズバネ無し
  • ラジオペンチ(ベントノーズ・エルゴノミックハンドル) ハゼット

    ラジオペンチ(ベントノーズ・エルゴノミックハンドル)

    ハゼット
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
    仕様先端形状(mm)E×F材質専用特殊鋼先端ベントノーズバネ無し
  • ラジオペンチ ミネシマ

    ラジオペンチ

    ミネシマ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    電動R.Cなどのホビー用、一般工作用として欠かせない基本工具のひとつです。
    全長(mm)125先端先細バネ無し
  • ラジオペンチ KEIBA

    ラジオペンチ

    KEIBA
    2,198税込2,418
    1丁
    翌日出荷
    幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
    用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡ先端先細寸法C(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ