特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
969件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エントラップマット エキストラ サイズ:奥行900mmx間口750mmx高さ11.5mm カラー:ブラウン 重量:約6kg/枚 規格:エッジ付 ミヅシマ工業

    エントラップマット エキストラ サイズ:奥行900mmx間口750mmx高さ11.5mm カラー:ブラウン 重量:約6kg/枚 規格:エッジ付

    ミヅシマ工業
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    Z状の波形状がゴミをしっかり捉える樹脂製マットです。 裏地無しタイプの為、排水性が高くメンテナンスも容易です。
    仕様●サイズ:奥行900mmx間口750mmx高さ11.5mm●カラー:ブラウン●重量:約6kg/枚●規格:エッジ付アズワン品番67-5821-13
  • 静電気防止袋 1箱 100個入 SCS

    静電気防止袋 1箱 100個入

    SCS
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    適合EN61340-5-1に適合静電気帯電防止性能あり導電性なし
  • 静電気防止袋 1箱 100個入 SCS

    静電気防止袋 1箱 100個入

    SCS
    27,980税込30,778
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    湿気バリアバッグ。この湿気バリアバッグは、敏感な電子デバイス向けに安全な静電環境を提供するように設計されています。 このバッグはヒートシールが可能で、真空包装に適しています。アルミナイズ処理ポリエステル及びポリエチレン材質 真空包装に最適
    仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口適合EN61340-5-1に適合高さ(mm)457番号174-5058静電気帯電防止性能あり導電性なしアズワン品番64-2686-47
  • 0.8x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用 エスコ

    0.8x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用

    エスコ
    5,980税込6,578
    1枚
    欠品中
    水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。季節を選ばず通年の使用ができます。天然素材を手作りの為、仕上がりのサイズ、重量、形状など多少の不揃えの場合があります。凍結やぬかるみから足元をしっかりガード。凍結時の安心歩行に。玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ。庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に
    仕様●サイズ:800mm×3m●厚み:7mm●材質:水草
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入) DESCO

    静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入)

    DESCO
    9,098税込10,008
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。静電気に敏感な電子部品の保護。
    仕様●厚さ(mm):0.071●縦(mm):178●横(mm):203●材質/仕上:帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。●原産国:アメリカ●コード番号:133-6005アズワン品番67-2276-29
  • 450x580mm 静電気除去マット エスコ

    450x580mm 静電気除去マット

    エスコ
    18,000税込19,800
    1枚
    翌日出荷
    。人体帯電圧:0.1kv未満 上記データは測定データであり、品質保証データではありません。注意:マット表面が汚れましたら洗って使うことはできます。但し酸化剤、還元剤は絶対に使用しないでください。静電気除去機能が低下します。マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。 どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤動作などが、起きにくくなります。裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑りません。薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
    仕様●幅(mm):450●長さ(mm):580●厚み(mm):4●材質:表面/アクリル/ナイロン 縁/ナイロン55%、ポリエステル45% 裏面/ポリエステルl00%(基布)、発泡ウレ夕ン樹脂(コート面)●重量(g):90(±5)●表面電気抵抗値:3×10^4Ω/□(スクエア)●あらゆる履物でOK 静電気除去マット
  • 壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ エスコ

    壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ

    エスコ
    26,000税込28,600
    1枚
    翌日出荷
    。使用目安:2~3年程度※使用環境により劣化速度が異なります。エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。
    仕様●サイズ(mm):250×250●厚さ:1.0mm●材質:ポリウレタン●色:ブルーグリーン●入数:8枚
  • コーントップボトル DESCO

    コーントップボトル

    DESCO
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    低密度ポリエチレンコーントップボトルです。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。エンボス加工された、ESD保護シンボルマーク付きです。
    用途ESDワークステーションにおいて、溶剤・クリーナー・水、その他互換性のある液体の吐出に。材質低密度ポリエチレン
  • 不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” アキレス

    不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”

    アキレス
    36,980税込40,678
    1巻
    翌日出荷
    柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
    用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
  • 不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” アキレス

    不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”

    アキレス
    479,800税込527,780
    1巻
    翌日出荷
    柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
    用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。トラスコ品番350-7842材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明タイプ不燃・帯電防止寸法(幅W×長さL)(mm)1070×20000表面抵抗値(Ω)2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)
  • ICパック アキレス

    ICパック

    アキレス
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
  • ICパック アキレス

    ICパック

    アキレス
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    8日以内出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    仕様●幅×長さ×厚み(mm):100×200×0.1●チャック無し●材質:帯電防止PE(ポリエチレン)●表面固有抵抗値:10^11Ω以下(20℃ 50%RHASTMD-257)アズワン品番65-5522-48
  • 不燃透明帯電防止シート TRUSCO

    不燃透明帯電防止シート

    TRUSCO
    359,800税込395,780
    1巻
    8日以内出荷
    大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
    用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。トラスコ品番358-9247材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス幅(mm)1000厚さ(mm)0.29透明タイプ帯電防止長さ(m)20表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
  • 電波吸収シート ラミネート加工 1m エコロガ

    電波吸収シート ラミネート加工 1m

    エコロガ
    32,980税込36,278
    1枚
    5日以内出荷
    高周波シール減衰率も高くWifiなど使用の周波数帯域で35dB以上です。
    仕様●長さ:1m●幅:121.8cm●高周波電力密度減衰率:99.6%~99.97%●抵抗値(導電率):殆ど導電性無(素材は約0.5Ω/□)●材質:カーボン90%・ポリマーバインダー10%アズワン品番65-5521-81
  • 600x 900mm 業務用バスマット エスコ

    600x 900mm 業務用バスマット

    エスコ
    11,300税込12,430
    1枚
    翌日出荷
    超極細繊維のマイクロファイバーを使ったモール糸の毛細管現象が、足の土踏まずや指の間の水分までを素早く吸い取ります。軽くてずれにくいTPEラミネートバッキング。シャワールーム、浴室、洗面所、ロッカールーム等に。抗菌防臭加工
    仕様●サイズ(mm):600×900●厚み(mm):32●材質:パイル(毛足)部:ポリエステル(モール)裏地:TPEラミネート●重量:1.3kg●パイル長:25~30mm●カラー:ブルー
  • 0.5x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用 エスコ

    0.5x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用

    エスコ
    4,590税込5,049
    1個
    翌日出荷
    凍結やぬかるみから足元をしっかりガード。凍結時の安心歩行に。玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ。水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に。季節を選ばず通年の使用ができます。天然素材を手作りの為、仕上がりのサイズ、重量、形状など多少の不揃えの場合があります。
    仕様●サイズ:500mm×3m●厚み:7mm●材質:水草
  • 導電性テーブルマット エスコ

    導電性テーブルマット

    エスコ
    53,800税込59,180
    1個
    翌日出荷
    材質合成ゴム厚さ(mm)2長さ(m)10表面抵抗値(Ω)(表)10^4~10^6、(裏)10^4~10^6幅(m)0.8
  • 導電性袋(カーボン練り込みタイプ) ハイリーク

    導電性袋(カーボン練り込みタイプ)

    ハイリーク
    13,980税込15,378
    1セット(1000枚)ほか
    翌々日出荷
    ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
    用途液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋厚さ(μm)50加工普通シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    7,998税込8,798
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
    用途静電気に敏感な電子部品の保護。トラスコ品番826-5444材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.071縦(mm)178横(mm)356
  • 静電気対応”楽々クッションマット” MISM

    静電気対応”楽々クッションマット”

    MISM
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気が影響を及ぼす精密部品を扱う作業場での使用に最適です。長時間の立ち作業に対し、足腰の疲労を軽減致します。フチには傾斜を設けており、つまづきにくい仕様になっております。表面に滑り止め防止の凹凸加工を施しております。
    用途電子部品業、機械工業、自動車関連工業、食品加工業の静電気を嫌う場所に。静電気対策エリアの立作業用の疲労軽減マットに。地面からの冷気を遮断するので、冷え対策に。材質塩化ビニール、表面層(ブラックカーボン配合)厚さ(mm)12.5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • リフトマット 4点セット エクシール

    リフトマット 4点セット

    エクシール
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。総重量3~4t程度のフォークリフト、AGV、ハンドリフトなどに対応しています。タイヤ3回転分の通行で、タイヤ汚れを90%以上除去!異物混入対策に貢献します。長く使えて維持費もかからないので、低コストランニングです。製品構造(製品の両面に保護フィルムがついています)。重量車両の通貨に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりいにくい設計になっています。また設置に両面テープが必要なく、そのまま床に設置いただけます。清掃方法。汚れによって粘着力が低下したときは、専用洗剤または水でマット表面を拭くことで汚れがキレイに落ち、粘着力が復元して繰り返しお使いいただけます。
    用途重量運搬車の屋内通路に ハンドリフトも使用OK パレット裏のほこり除去に寸法(mm)1800×1200
  • 不燃透明帯電防止シート TRUSCO

    不燃透明帯電防止シート

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
    用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス幅(mm)1000厚さ(mm)0.29透明タイプ帯電防止表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
  • 静電気除去シート”抗菌スパークガード” 4カ国語表記 TRUSCO

    静電気除去シート”抗菌スパークガード” 4カ国語表記

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1パック(2枚)
    当日出荷
    工場・ホテル・エレベーター・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。抗菌仕様なので清潔で安心です。透明素材なので、貼り付ける部分のデザインを損ないません。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様トラスコ品番338-4367材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)幅(mm)100厚さ(mm)1.5高さ(mm)100入数(枚)2/パックシートサイズ(mm)100×100×1.5梱包数100パック表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
  • 静電気防止袋 サンワサプライ

    静電気防止袋

    サンワサプライ
    719税込791
    1セット(5枚)
    当日出荷
    静電気から大切なボード、メモリなどを守ります。長さ280mmまでのボードが入るサイズです。
    材質PP厚さ(mm)0.08対応ボード:ロングタイプのボード
  • 静電気除去シートえれかっとさん 小糸樹脂

    静電気除去シートえれかっとさん

    小糸樹脂
    2,798税込3,078
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    お客様により快適に過ごしていただくための静電気防止対策グッツです。 火災の原因ともなる静電気。 静電気除去シートえれかっとさんで安心除電!
    用途ドア用カームグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×1×52
  • 非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ オカモト

    非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ

    オカモト
    37,980税込41,778
    1巻(30m)ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。 高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。 間仕切りカーテンに適しています。
    材質軟質PVC
  • 導電性フロアマット SCS(エスシーエス)

    導電性フロアマット

    SCS(エスシーエス)
    149,800税込164,780
    1巻
    翌々日出荷
    導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。 静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。 フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。 表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。 表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。 RoHS 適合です。
    用途静電気対策が必要な床材として付属品3090 スナップ、3040 接地用コード厚さ(mm)2ブラックコード長さ(m)(グランドコード)4.5先端形状(アース)圧着丸端子表面抵抗値(Ω)1×106未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気拡散性フロアマット(テーブル用) SCS(エスシーエス)

    静電気拡散性フロアマット(テーブル用)

    SCS(エスシーエス)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。 作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。 フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。
    用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして付属品3090 スナップ、3040 接地用コード厚さ(mm)2ブルーコード長さ(m)(グランドコード)4.5先端形状(アース)圧着丸端子表面抵抗値(Ω)1×106~9
  • 8200シリーズ専用アース線接続用コネクタ SCS(エスシーエス)

    8200シリーズ専用アース線接続用コネクタ

    SCS(エスシーエス)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    マットのアースを取るときにのメス側のソケットです。
    トラスコ品番849-9627材質メタル質量(kg)1.5厚さ(cm)1
  • 静電袋 SCS1000 ジップ付き DESCO

    静電袋 SCS1000 ジップ付き

    DESCO
    42,980税込47,278
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×104~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
    寸法(mm)457×457寸法(inch)18"×18"アズワン品番64-3974-27
  • 2.3mmx3m コードキット(テーブルマット用) エスコ

    2.3mmx3m コードキット(テーブルマット用)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    仕様スナップ材質:ステンレスコード長さ(m)3スナップ径(mm)10
  • アンチスタティックワイパー デビルビス

    アンチスタティックワイパー

    デビルビス
    8,798税込9,678
    1袋(12枚)
    6日以内出荷
    塗装直前に使用することで静電気除去と再帯電を防止、ゴミ・ホコリの付着を防ぎます。アンチ・スタティックワイパーで拭取ることで、研磨や拭くことで発生した静電気を除去し、メタリックの付き方やクリアコートの流れが良くなります。特殊加工したクロスがホコリやゴミ、リントなどを確実に拭き取ります。開封したクリーンクロスを一度広げ、再度フワフワに軽く折りたたんで塗装面を軽くふいてください。ゴミやホコリがクロスに取り込まれます。タッククロスの後に使用することでさらに効果を発揮します。
    用途静電気除去、帯電防止材質ポリエステルシートサイズ(mm)430×220
  • エレフィールマット-R アキレス

    エレフィールマット-R

    アキレス
    77,980税込85,778
    1巻(7.5m)
    4日以内出荷
    作業台サイズに適した規格。強度・寸法安定性に優れる。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
    用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。幅(mm)910厚さ(mm)2.0グリーン長さ(m)7.5寸法(幅W×長さL)(mm)910×7500接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気対策シート エレパスMLPシート2 ミドリ安全

    静電気対策シート エレパスMLPシート2

    ミドリ安全
    149,800税込164,780
    1巻
    翌々日出荷
    耐動荷重タイプ(内部に導電性グラスファイバーを積層)構造により優れた耐久性を示します。溶接工法により、継ぎ目が平滑な塵埃の溜まりにくい床面に仕上がります。改修時の施工性に優れています。改正RoHS指令(RoHS2)に対応です。
    用途半導体工場、電子部品の組立工場、計算センター、通信機室、クリーンルーム、手術室、無菌室、船舶無線室等に。幅(mm)910厚さ(mm)2材質/仕上導電性塩ビシート(グラスファイバー入)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応特性1.0×105≦R≦1.0×108Ω 体積電気抵抗(JISA1454)
  • 静電気拡散性ラバーマット DESCO

    静電気拡散性ラバーマット

    DESCO
    20,980税込23,078
    1式ほか
    60日以内出荷から61日以内出荷
  • 静電気拡散性ESDバッグ メタルアウトジップ式 DESCO

    静電気拡散性ESDバッグ メタルアウトジップ式

    DESCO
    7,698税込8,468
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762アズワン品番62-1630-84
  • 静電気拡散性ESDバッグ 透明 DESCO

    静電気拡散性ESDバッグ 透明

    DESCO
    8,898税込9,788
    1箱
    8日以内出荷
    平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS101C/4046に準拠。溶着シール幅9.5mm。内容物を衝撃から保護します。ESD保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。品質管理目的のためのANSI/ESDS541の要求に適合。アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。非腐食性。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.0889質量(kg)1.22アズワン品番62-1630-82
  • 静電気拡散性ESDバッグ メタルイン DESCO

    静電気拡散性ESDバッグ メタルイン

    DESCO
    4,698税込5,168
    1箱
    6日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762質量(kg)0.65アズワン品番62-1630-79
  • 静電気拡散性ESDバッグ バッグジップ式 DESCO

    静電気拡散性ESDバッグ バッグジップ式

    DESCO
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    43日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762質量(kg)1.55アズワン品番62-1630-75
  • 静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ DESCO

    静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ

    DESCO
    21,980税込24,178
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
    材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)内寸法(mm)279×381厚さ(μm)85引張強度115N/inch以上静電気帯電防止性能20V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-05

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類