カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(195)
- DESCO(119)
- audio-technica(100)
- ホーザン(50)
- アズワン(48)
- SCS(45)
- アキレス(44)
- エスコ(34)
- アズピュア(アズワン)(32)
- TRUSCO(22)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- エクシール(14)
- ミヅシマ工業(11)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- HAKKO(白光)(10)
- Menda(8)
- ガードナー(7)
- テラモト(7)
- CCT(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

Charleswater 帯電防止ケース
CHARLESWATER¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様【散逸】なし、【帯電防止】なし、【帯電防止】あり、【表面抵抗力範囲】10→<1011Ω適合EN61340-5-1長さ(mm)318幅(mm)267高さ(mm)64導電性あり
Charleswater 静電気散逸ボトル
CHARLESWATER¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様【フォーマット】ボトル、【帯電防止】なし、【クリーンルーム】なし、【EN61340-5-1に適合】なし色ナチュラルタイプ【ディスペンサー】ボトル
Charleswater ESDプローブキット
CHARLESWATER¥4,898税込¥5,3881セット(1個)7日以内出荷仕様【帯電防止】なし、【クリーンルーム】あり、【EN61340-5-1に適合】あり材質ステンレス鋼長さ(mm)108 (Handle)プローブニードルポイント導電性あり
COBA 静電マット AS060002 グレー, 900 x 1.5m, フロア用
COBA¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様●タイプ使用:フロア●以下に最適::フロア●EN61340-5-1に適合:なし●表面のテクスチャのタイプ:石目状幅(mm)900色グレイ長さ(m)1.5
Bosch Rexroth ESDスナップ / スタッド スタッド&スナップ
ボッシュ・レックスロス¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:スタッド&スナップ●コネクタタイプ:4 mmスタッド●終端タイプ:プレススタッド - リング
Menda ESDボトル
Menda¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様ディスペンサータイプ:ボトル、フォーマット:液体、容量:57ml、色:青、帯電防止:なし、クリーンルーム:なし、EN61340-5-1に適合:あり、Menda液体分注用フラックスボトル / ニードル先端. Menda液体分注用フラックスボトルは、ニードル先端を完備した低密度ポリエチレン製で、静電気に弱い部品と安全に併用できます。このフラックスボトルはESD保護記号がエンボス加工され、ボトルと導電性キャップにESD特性が組み込まれています。このボトルはシリコンフリーで、汚染を生じるような移行性添加剤や界面活性剤が使用されていません。特長と利点:. 液体分注用durAstaticフラックスボトル. 低密度ポリエチレン(LDPE). 静電気に弱い部品を安全に使用可能. ESD特性をボトルに組み込み済み. 導電性キャップ. シリコンフリー. 移行性添加剤なし. 界面活性剤なし. ESD保護記号をエンボス加工. 容積抵抗: 1 x 10^7 → ;1 x 10^10オーム. さまざまな色の製品を用意. さまざまなニードル先端サイズを用意. 仕様:. 黒色キャップーポリエチレン / TPE ー導電性. ボトルー2オンスーLDPEー 散逸性. ニードルーステンレススチールー導電性. ルアーロックハブーポリプロピレンー絶縁. 品番136-7193ーニードルゲージ26
帯電防止リストバンド 1.8m
VERMASON¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様コード付き:あり●スタッドのサイズ:4mm●リストストラップサイズ:調整可能●コード長:1.8m●リード抵抗:1MΩ●コードスタイル:コイル●コードカラー:黒●バンドカラー:青●単線 / 二線:二線●バンド素材:布●UL. 調整可能、ファブリック製. Mendaのデュアルワイヤリストストラップです。 デュアルワイヤリストストラップにより、冗長性が得られます。つまり、1本のデュアルワイヤリストストラップ導体が切断されても、もう1本のワイヤで接地経路が確保されます。. 抵抗ループ技術とともに使用することにより、オペレータのアースに対する適切な抵抗を継続的に監視 / 確認 快適な低アレルギー性繊維Silveron TM ファブリック(内部は銀モノフィラメント導電性) 304ステンレススチールバック 特許取得済みのデュアルワイヤ技術
RS PRO パーツボックス仕切り
RS PRO¥5,398税込¥5,9381袋(24個)7日以内出荷仕様タイプ:ディバイダ●仕切り:24●引き出しの奥行き:2mm●引き出しの長さ:87mm●引き出しの幅:49mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属
RS PRO ESDメススナップ メススナップ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(12個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:メススナップ●コネクタタイプ:10 mmスナップ●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 10 mmメススナップ. 組み立てが簡単 あらゆるタイプのマット向けに設計 10 mmオススタッドとかん合
RS PRO ESDフォーム
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(9個)翌々日出荷仕様タイプ:泡●色:黒●長さ:305mm●厚さ:6mm●幅:305mm●散逸:なし●導電性:あり●帯電防止:なし●帯電防止:あり●フォームタイプ:ピン挿入●EN61340-5-1に適合:あり●ボリューム抵抗:<2.5 x 102Ω●この導電性フォームは、EN61340-5の求める表面抵抗に適合. 英国製. 高密度導電性フォーム. この導電性フォームは、「ピン挿入」特性に優れた高密度フォームであり、輸送中にデバイスを保持するのに最適です。 腐食しやすい非鉄金属(亜鉛、ニッケルなど)は、このフォームとの直接接触や蒸気接触、さらには高湿度環境や高温下でも腐食することはありません。
RS PRO ESDバインダ
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷仕様タイプ:リングバインダー●数量含む:1●幅:Spine 40mm●奥行き(深さ):リング25 mm●用紙サイズ:A4●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 静電気散逸リングバインダ. A4リングバインダ、2金属リング EPA内の文書を安全に保存
RS PRO ESDディスペンサ ディスペンサ
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ディスペンサ●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ用ディスペンサ. RS Proディスペンサは、ESD保護区域での確実な接地に最適なRS Pro使い捨てヒールグラウンダ向けの製品です。 壁面取り付け型で帯電防止コーティングが施されています。 ディスペンサには、使い捨てヒールグラウンダの使用説明が記載されています。. 特長と利点 ディスペンサ 帯電防止コーティング 使い捨てヒールグラウンダ向け ESD対策用 壁面取り付け型 ヒールグラウンダの使用説明はディスペンサに記載 サイズ 315 x 200 x 55 mm トレイの奥行き 105 mm
RS PRO ESDスナップ ユニバーサルスナップキット
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:ユニバーサルスナップキット●コネクタタイプ:10 mmソケット●EN61340-5-1に適合:あり●このキットにプラスドライバは非付属. RS Pro ESDユニバーサルスナップ取り付けキット. RS Proユニバーサル静電気敏感性スナップ取り付けキットだけで、新たにスナップ接続を追加することができます。 このキットにより、ESD保護材と作業員が同じ電位になるようにアースパスを確保することができます。 このキットには、最大10 mmの軟質材にスタッド又はソケットを取り付けるのに必要なすべてが用意されています。 この軟質材に穴を開け、プラスドライバ(キットに非付属)でソケット又はスタッドをねじ止めします。. 特長と利点 . スナップ取り付けキット一式 キットの内容 10 mmスタッド 10 mmソケット ねじ溝付きバックワッシャ コニカルナット 長ねじ 短ねじ ESDコモンアースポイントラベル. ねじ . 6-32皿頭プラス小ねじ 1 x 6 mm 1 x 10 mm
RS PRO ESDアース線スタッド 接地ワイヤスタッド
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:接地ワイヤスタッド●コネクタタイプ:10 mmスタッド●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 共通端子アース線. 高品質の共通端子アース線 工場での使用やフィールドサービスキットとの使用に最適 接地マット / ラミネート及びオペレータで電位差が生じないように設計
RS PRO ESDアーススタッドキット アーススタッドキット
RS PRO¥6,198税込¥6,8181セット(1個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アーススタッドキット●コネクタタイプ:10mm Studs & Post●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 取り付け工具付属. アーススタッドキット. フロアマット / ラミネート及びベンチマット / ラミネートへのDITスタッド取り付け用 簡単に使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
Raaco パーツボックス仕切り
RAACO¥2,398税込¥2,6381箱(60個)7日以内出荷仕様タイプ:ディバイダ●ドロワ高さ:52mm●引き出しの長さ:52mm●引き出しの幅:31mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属
Raaco ESDストレージ
RAACO¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様タイプ:ターンテーブルストレージ●キャビネットの引き出し:12●ドロワ高さ:1760mm●キャビネット高さ:1760mm●キャビネット幅:680mm●引き出しの奥行き:680mm●EN61340-5-1に適合:あり●引き出しの幅:680mm●引き出しは別売り 可搬重量 480 kg. ESDキャビネットターンテーブル、1200シリーズ. Raaco 1200シリーズのESDキャビネットを最大12個収められる高品質な空のキャビネットターンテーブルです。. スチール製、プラスチッククリップ付き アース線付きRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ヒールグラウンダ SCS 踵接地
SCS¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様タイプ:踵接地●取付けタイプ:Elasticated Hook & Loop●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●伸縮性 / 非伸縮性:ゴム●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:1RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ヒールグラウンダ RS PRO 踵接地
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ:踵接地●取付けタイプ:Hook & Loop●マーキング以外:なし●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●抵抗:<3.5 x 107Ω●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ヒールグラウンダ. 高品質、高耐久性のヒールグラウンダ 1 MΩ抵抗入り / 抵抗なしタイプを用意 圧迫感がなく容易に装着可能 底が平らなあらゆる靴に最適
帯電防止ヒールグラウンダ RS PRO フットグラウンダ
RS PRO¥23,980~税込¥26,378~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷仕様タイプ:フットグラウンダ●取付けタイプ:粘着剤付き●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:使い捨て●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:100●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ. RS Pro使い捨てヒールグラウンダは、床に最適で、作業員や訪問者がESD保護区域で確実に接地されます。 また、導電素材が黄色で縁取りされており、着用していることが非常にわかりやすくなっています。 導電性不織布ナイロンストリップは、感圧性接着剤で靴のかかとに固定されます。 ヒールグラウンダは、ESDアース性能を最大限に高めるために両足に着用します。. 特長と利点:. 使い捨てヒールグラウンダ ESD対策用 感圧性接着剤で靴のかかとに装着 導体は黒色カーボンストリップ 非常に視認性の高い黄色の縁取りストリップ、不織布繊維素材 両足に装着 幅: 14 mm 長さ: 298 mm 100個/パック. 装着方法:. 感圧性接着面の裏紙を剥がします。 黒丸を上向きにしてかかとの中央に合わせ、接着面が靴側になるようにしてグラウンダの端を靴に挿入します。 靴の裏面に確実に接着されるように靴の外側にグラウンダを巻き付けます。 感圧性接着剤にしっかり体重をかけ、いらない部分は取り除きます。 RSコンボテスターX3などのテスターでアース接続をチェックします。 両足に1つずつヒールグラウンダを装着します。
帯電防止テープ Hi-Bond
Hi-Bond¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷仕様材質:ポリアミド●長さ:33m●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:あり●色:オレンジ●使用法タイプ:マスキング●EN61340-5-1に適合:なし●低静電放電ポリイミドテープ. シリコン接着剤が塗布された高性能な半透明のポリイミドフィルムテープで、極めて低い静電放電特性を有しています。. 高温化での安定した寸法特性、難燃性、耐薬品性を備えたポリイミドフィルムを採用 高温特性に優れたシリコン接着剤の採用により、接着剤が転移するのを抑制 テープを剥がしたり、基板から取り外す際の静電放電を極めて低く抑制RoHS指令(10物質対応)対応
メンダ ESDブラシ ナイロン、PP 湾曲
Menda¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様材質:ナイロン、PP●形状:湾曲●長さ:100mm●散逸:あり●導電性:あり●帯電防止:なし●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●毛材料:ナイロン●除電ブラシ. 静電気放電に弱いアセンブリを徹底的にクリーニング可能で、従来のブラシのように静電気が蓄積される危険性はありません。. 導電性カーボン入りポリプロピレンハンドル このブラシは、静電気の発生を最小限に抑え、接地されている作業者が持つと帯電が解消 永久静電気散逸毛、ナイロン6.12製、上級、高品質ナイロンフィラメント 黄色の毛、直径0.4 mm 優れた弾力性、耐久性、及び耐摩耗性 ESD保護シンボルのホットスタンプ RTG: 10E9 → 10E10 Ω
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤