照明 :「検査用照明」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。
用途作業照明、検査用照明。 電球の種類LED 2018年トラスコ掲載ページ7 0928
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W)6 光束(Lm)540 電球の種類LED 電源コード(m)2 トラスコ品番355-7731 寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398 質量(kg)1.4 電源(V)AC100 全高(mm)343 LED6灯
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

温白色の柔らかい色調のLEDライトです。
用途作業照明、検査用照明として。 適合機種LED8500、LED8600
1本
8,098 税込8,908
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。 先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。 ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。
用途商品検査など、手元の照明に。 吸着力(N)320 コード長さ(m)2 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35 電源(V)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。
用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット 全光束(Lm)最大96 幅(mm)970 奥行(mm)150 高さ(mm)195 消費電力(W)1.8 質量(g)2400 仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付 トラスコ品番407-8756 セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付 芯数2 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
22,980 税込25,278
14日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります