照明 :「LED電球100v」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10
定格電圧(V)100
口金E12
外径×全長(mm)21×48
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
電球形状小丸電球
電球の種類LED
長さ(mm)98
質量(g)65
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格消費電力(W)4.9
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3500
定格入力電流(A)0.085
光色温白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
長さ(mm)98
質量(g)65
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格消費電力(W)4.4
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
電球形状一般電球タイプ
色温度(K)6500
定格入力電流(A)0.076
光色昼光色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
長さ(mm)98
質量(g)77
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格消費電力(W)7.4
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3500
定格入力電流(A)0.128
光色温白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。