照明 :「ACアダプタ 5v」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用シーンに合わせて、 5段階の調光が可能!大光量LEDヘッドライト 大光量LEDライト 約1110lm(Hiモード時)の大光量で、対象物や周辺をしっかり照らします。 5段階の調光 使用シーンに合わせて、約1110lm~約80lmの幅広い調光ができます。 パイロットランプ搭載 バッテリー残量や充電状況が分かります。 バッテリー残量(電源スイッチを押すと以下のように点灯・点滅) 約60%以上 緑点灯 約30%~60%未満 黄点灯 約10%~30%未満 赤点灯 約10%未満 赤点滅 充電時の容量確認(充電ケーブル接続時) 充電時 赤点灯 充電完了 緑点灯 LEDライトの角度調節可能 ライト本体を持ち、簡単に約180度までの角度調節が出来ます。 防塵防水設計 水しぶきや粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。 防塵性能:粉塵の侵入が完全に防護されています。 防水性能:いかなる方向からの水の強い直接噴流によって有害な影響を受けにくいです。
用途車・機械の修理や点検に セット内容本体×1、ベルト(ホルダー込み)、USB 変換ACアダプター×1、USBケーブル(長さ約30cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1 材質ボディ:アルミ二ウム/アクリル/ナイロン(バンド) ブラック 質量(g)約111(ベルト含む) 使用温度範囲(℃)0~ +40 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約88×32 寸法(Φmm)本体:24 定格入力電圧(V)AC100-240 定格出力5V/1A 保護等級IP66仕様 色温度(K)約6000-7500 使用電池リチウムイオン 照度(Lx)約750(LED Hi モード) バッテリー電圧(V)3.7 保証期間ご購入日より1年間 充電時間(時間)フル;約4.5 バッテリー容量(mAh)2000 LED寿命(時間)約50000 ケーブル長(cm)約30 明るさ(Lm)1110(Hiモード) ー720ー340(Midモード) ー170ー80(Loモード) LED使用数(個)WHITE LED×5 照射距離(m)(LED Hi モード)1 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)最大約2.5 (LED Hi モード)、最大約4.5 (LED Midモード)、最大約10.0 (LED Loモード)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。 折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能。ヘッド部分は270度回転します。 蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。 8つのLEDで影のムラを抑え、対象物を照らします。 水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。 底面のマグネットを使用すれば、金属面に固定して作業ができます。また本体下部の吊り下げフックを使えばハンズフリーで作業が可能です。
用途車・機械の修理や点検に ACアダプタ(定格入力)AC100-240V ACアダプタ(定格出力)5V/1A バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh 充電時間(時間)約4.0(フル充電) 連続使用時間(時間)最大約4.7 (LED Hi モードのみ)、最大約9.3 (LED Lo モードのみ)、最大約10 (UV LED のみ) 使用可能温度範囲-10℃~+45℃ 防塵防水性能IP54仕様 LED寿命(時間)約50000 LED使用数(個)WHITE LED×8/UV LED×1 明るさ(Lm)約460(LED Hi モード)、約245(LED Lo モード)、約10(UV LED) 波長(nm)約409(UV LED) 色温度(K)約5700 照度(Lux)最大約490(LED Hi モード)/50cm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×312×52 質量(g)約260(本体のみ) ケーブル長(m)約1 材質ボディ:PC+ABS、レンズ:PC、USB カバー:シリコン セット内容本体(1)、USB変換ACアダプター(1)、USBケーブル(長さ約1m)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1) 保証期間ご購入日より1年間
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

厚みが約10mm。重さは単一乾電池と同じ約118g! 超薄型ボディのため、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込み、奥をしっかり照らせます。また重さは単一乾電池と同じ約118gで軽量であるため、持ち運びがしやすく防災やアウトドアにも最適です。 明るさは約340lm(Hiモード時)で、しっかり手元を照らします。またLoモードで最大約8.5時間の連続使用ができますので、災害時などでも安心してご利用頂けます。電池はリチウムイオン電池を採用。 充電して繰り返しご使用頂けます。※充電回数や連続使用時間は、充電状況や本体のバッテリー状況、使用環境により異なる場合がございます。 水しぶきのかかる過酷な作業現場でも使用できる、防水性能IPX4対応。 背面の内蔵式マグネットや本体上部のフックを使用すればハンズフリーで使用が可能。 電池残量や充電状況が分かる、LEDインジケーター搭載。
用途車の狭いエンジンルームの点検や防災、アウトドアなどの持ち運びをするシーンにも最適 ACアダプタ(定格入力)AC100-240V ACアダプタ(定格出力)5V/1A バッテリーリチウムイオン 3.7V 1800mAh 充電時間(時間)約3.5(フル充電) 連続使用時間(時間)最大約4.0(COB LED Hi モードのみ)、最大約8.5(COB LED Lo モードのみ) 使用可能温度範囲-5℃~+40℃ 防水性IPX4仕様 LED寿命(時間)約50000 LED使用数(個)COB LED×12 明るさ(Lm)約340(COB LED Hi モード)、約170(COB LED Lo モード) 色温度(K)約6500 照度(Lux)最大約38(COB LED Hi モード)/2m 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×270.0×10.5 質量(g)約118(本体のみ) ケーブル長(cm)75 材質(ボディ)アルミニウム、ABS、シリコン セット内容本体(1)、USB 変換ACアダプター(1)、USBケーブル(長さ約75cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1) 保証期間ご購入日より1年間
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。
用途車の点検や整備に セット内容本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約1m) (1)、取扱説明書(保証書付き) (1) 材質ボディ:ナイロン+GLASS FIBER、USB カバー:PVC、ボタン:ABS ブラック 使用温度範囲(℃)-10~ +40 ケーブル長(m)約1 寸法(Φ×高さH)(mm)約34×375(吊り下げフック収納時) 本体質量(g)約285(本体のみ) 連続使用時間(時間)最大 約2.5 (LED Hi モードのみ)、最大 約5.0時間 (LED Lo モードのみ)、最大 約16時間 (UV LED のみ) 波長(nm)約405 (UV LED) バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh 色温度(K)約5700 保証期間ご購入日より1年間 防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部ゴムカバーを閉めた状態 ACアダプタ(定格出力)5V /1A ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 充電時間(時間)フル:約4.5 LEDWHITE LED/ UV LED 照度(Lux)最大:約890(LED Hi モード)/50cm LED寿命(時間)約50000 明るさ約720lm (LED Hi モード)、約380lm (LED Lo モード)、約10lm(UV LED)
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります