照明 :「ワイプ」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)7.3
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)4.8
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球40W形相当
電球の種類LED
ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。
明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類CREE XP-G3
材質アルミニウム+ABS
寸法(mm)45×40×50
質量(g)60(電池含まず)
全光束(Lm)強:350/弱:90
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式強/弱/点滅/OFF
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強:350/弱:90
照射距離(m)約180
取扱説明書(3.6MB)
連続点灯時間(時間)強:7/弱:28
最大点灯時間強:7時間/弱:28時間
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。