照明 :「cobライト」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
コンパクト設計のペン型LEDライトです。
マグネット付360度回転クリップで狭い作業スペースにも非常に便利です。
夜間も強烈な光が広く行き渡ります。
電源単4形アルカリ電池×3本(充電式電池使用可)
明るさ(Lm)最大400(アルカリ電池使用時)
防水性IP54防塵・防滴
付属品テスト用単4型マンガン電池3本
質量(g)62(テスト電池含む)
光源高輝度COB LED
サイズ(mm)30(W)×25(D)×165(L)
点灯時間約8時間
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。