照明 :「デスク アーム」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
竹を使った環境にやさしいデスクライト。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用したデスクライト。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、スイッチに触れるごとに温白色→昼白色→電球色→消灯と変わります。リチウムイオンバッテリー内蔵で停電や災害時でも点灯可。アダプターを使用して給電しながら使用していた場合、停電になっても約4時間点灯。※満充電まで約4時間かかります。セードは130度まで調整可能。
材質竹、プラスチック
取付ACアダプター
高さ(mm)器具:434 ※器具高さはセードを130°(最大)に開いた状態の場合
質量(g)約600
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:50×245、ベース:58×77
コード長さ(m)1.2
平均演色評価数Ra80
保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命約30000時間
光束(Lm)115
アーム角度調整
光色温白色 - 昼白色 - 電球色
電球の種類LED
調光の可否可(連続調光)
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
2関節で手元を明るく照らします。タッチするだけで、点灯・消灯・調光操作が出来ます。お子様の学習用にも使いやすいデスクライトです。
Point1:目が疲れにくい ブルーライト45%カットで、目の疲労を和らげます。
Point2:自然光に近い光 対象物を自然な色合い(Ra97)で見ることができ、絵を描く時などに使えます。太陽光はRa100、この数値に近いほど自然光に近いです。
Point3:文字が見やすい 色温度5700K(昼光色)の、さわやかな光。勉強やオフィスでの作業時に文字が見やすい光です。
Point4:影ができにくい 2関節アームでセードの位置調整ができ、気になる影を解消。ストレスなく使用できます。
Point5:A形相当で明るい JIS規格A形相当で明るいです。均一に机上を照らせるため、明るい所と暗い所の差がなく、使用時に目が疲れにくいです。
用途デスクスタンドライト・間接照明・タイマーセットで就寝前の読書灯としてマルチに使えます。
電球の種類LED
色白
消費電力(W)LED10
材質ABS,PC
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格光束(Lm)780
エネルギー消費効率(Lm/W)70.1
色温度昼光色(5700K)
調光方式5段階
平均演色評価数(Ra)97
明るさLED卓上スタンド照度JIS/A形相当
光源寿命40000時間
アームシングルアーム
調光の可否可
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。ブルーライト約45%カット、自然光に近い光で目の負担を和らげます。温湿度計・時計搭載。明るさ5段階調節。USBポート付。手元に影ができにくいライトです。
目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。
パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。
USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。
操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。
光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。
JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
用途デスクスタンドライト
材質ABS,PC,鉄
質量(kg)1.1
色白
取付ACアダプター
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)LED12.4
平均演色評価数(Ra)97
色温度昼光色(5700K)
エネルギー消費効率(Lm/W)70.1
光源寿命40000時間
アームシングルアーム
明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形
調光方式5段階
定格光束(Lm)870
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。手元に影ができにくいライトです。
目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。
パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。
USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。
操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。
光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。
JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
用途デスクスタンドライト
電球の種類LED
色黒
消費電力(W)LED12.4
質量(kg)1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格光束(Lm)870
エネルギー消費効率(Lm/W)70.1
色温度昼光色(5700K)
調光方式5段階
平均演色評価数(Ra)97
明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形
光源寿命40000時間
材質ABS,PC,鉄
取付ACアダプター
アームシングルアーム
調光の可否可
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
竹を使った環境にやさしいテーブルランプ。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用した、ナチュラルテイストのテーブルランプ。USBポート(TypeA)1口/5V 1.0A・ワイヤレスチャージャー付き。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、光の色はタッチスイッチに触れるごとに昼光色→白色→電球色→消灯と変わります。角度調整可能。フレキシブルアームの角度を調整できます。
材質竹、プラスチック
幅(mm)ベース:120
取付ACアダプター
質量(g)約530
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)6.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:72.5×80
コード長さ(m)1.2
平均演色評価数Ra80
寸法(奥行D×高さH)(mm)器具:132×348
保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)62.9
光源寿命約40000時間
光束(Lm)390
アームフレキシブル
光色昼光色 - 白色 - 電球色
電球の種類LED
調光の可否可(連続調光)
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
おしゃれでコンパクト。消費電力5Wでも白熱電球40W相当の400ルーメン明るさを持ち、寝室、書斎などで手元を明るく照らします。LEDモジュールを使ったテーブルランプだから、電気料金を気にせずご愛用頂けます。
消費電力(W)5
材質木・金属(メッキ仕上げ)
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126~260×204~386
電源(AC V)100(50/60Hz)
色温度(K)電球色3000
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光源寿命約45,000時間
光束(Lm)400
アーム角度調整
明るさLED卓上スタンド照度JIS:A形相当
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
独自の製法によりきらめく切子ガラスと柔らかな透過光から創出する布セードからなり、日本的な暖かみや懐かしさに加え、デザインの斬新さをもったこだわりのある商品
材質スチール、ガラス(切子)、布
質量(g)1500
消費電力(W)5.2
スイッチ中間スイッチ
寸法(Φ×高さH)(mm)166×400
光源寿命約40,000時間
アーム固定
電球の種類LED
2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。
1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度
2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き
3:組立式だからコンパクトで場所をとらない
4:6段階の明るさが切替可能
5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる
材質アルミ・樹脂
質量(g)900
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680
色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色)
電源(AC V)100(50/60Hz)
エネルギー消費効率(Lm/W)36
光源寿命約35,000時間
光束(Lm)360
アーム角度調整
明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時)
USBポート1口/5V 2.1A
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
調光の可否可
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。