照明 :「蓄電池」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDヘッドライト 充電 乾電池 兼用
エコ商品
・コンパクトなのにパワフル照射、最大照射距離約300m ・付属充電器で、18650型リチウムイオン充電池付属 充電して使用可能 ・充電切れの際には、単4乾電池(付属無し)×3本での使用も可能です。 ・ズーム調光:スポット、ワイドの切り替えが可能
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど 電球の種類LED 全光束(Lm)約400 明るさ(Lm)400 セット内容ライト本体 ×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、専用充電器ZC02-S、取扱説明書、保証書 材質PC+ABS 本体質量(g)228(電池込み) 発光色昼光色(6000K) 光源OSRAM 1粒 5W 使用電池18650型リチウムイオンバッテリー 1本、単4乾電池 3本(別売り) 点灯方式HIGH・LOW・FLASH 充電器出力5V 1.2A 充電器入力AC100V~240V 50/60Hz 電池寿命充放電繰り返し回数:約500回 充電時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約1.5~2時間 ライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×64.6×85.4 使用時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約2時間、単4乾電池:約6時間(乾電池の種類によって異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水仕様) 照射距離(m)最大約300
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)20 特殊用途防水 マグネット 仕様折り畳み式 セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質ABS樹脂+PC 質量(g)450(本体) 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9 発光色昼光色 光源LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

N-ED25-S 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース 材質アルミニウム合金 長さ(mm)130 寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25 ブラック 本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み) 全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800) 光源光源数:CREE社製XML-T6×1 使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間 充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。) 使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A) 点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)10 特殊用途防水 セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書 材質ABS+PC 質量(g)390(本体) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売) 点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード) 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

・点灯3パターン ・付属の充電器で、ヘッドライトに直接充電が可能 ・18650型リチウムイオンバッテリーを使用。取出し、交換が容易に可能です ・ライト部分は角度調整90度可能 ・後頭部部分にも赤色の安全ライト装備
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど 全光束(Lm)1800 セット内容ライト本体、18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)、専用充電器(品番:ZC35-D)、取扱説明書、保証書、化粧箱 材質アルミニウム+樹脂+プラスチック 質量(g)約160/約260(電池込み) 光源CREE社製XML-T6×1 使用電池18650型充電池×2本(品番:LDC-361A) 点灯方式HIGH・MIDDLE・FLASH(3段階) 充電器出力DC4.2V/1000mA 充電器入力AC100V-240V 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約6~8 電源タイプ充電式 寸法(高さH×幅W)(mm)約55×Φ43 使用時間(時間)約3~6 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX3級防水
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級IP44 全光束(Lm)2400 セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)0.72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160 発光色昼光色 光源LEDチップ×24 角度調整範囲前後130~150° 左右360° 色温度(K)6000 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約4~6 電源タイプ充電式 充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 効率24W RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 点灯時間(時間)約12 照射角度(°)120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 電球の種類LED 使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh) 全光束(Lm)約1500 特殊用途防水 材質ABS/PC 仕様充電時間:約3-4 セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書 質量(kg)0.7 消費電力(W)15 出力USB:5V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152 発光色昼光色(6500K) 光源LEDチップ×3 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電電圧(V)AC-DC5 1.5A 電池寿命充放電繰り返し数 約500回 照射角15° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)約900 演色指数(Ra)>80 連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)1.3(本体のみ) 全光束(Lm)3600 発光色昼光色(6000K) 角度調整範囲前後130~150°、左右360° 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約6~10 電源タイプ充電式 効率36W 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×36 防水保護等級防滴仕様 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12 照射角度(°)120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱 質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱 角度(°)探知:約120 コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25 全光束(Lm)3800(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式LED人感センサーライト 点灯方式光センサー+人感センサー 設置方式自立式スタンド 充電時間(時間)約6-8 検出距離(m)探知:6~8 LEDチップ:COBタイプ/120粒 設置場所屋外 モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回) 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・ 材質アルミニウム合金+強化ガラス 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47 点灯方式光センサー RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HL-02A 2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト
エコ商品
・高照度のLEDチップを使用し、抜群の明るさを実現 ・充電式で頻繁な電池の入れ替え不要 ・ライト部は角度調節可能で、ヘッドライトの向きを調節可能 ・ライトを取り外してコンパクトハンディライトとしても利用可能 ・汎用性・利便性の高いType-C充電仕様です ・首にかけてネックライトとしても使用可能
用途夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業 セット内容ライト本体×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、Type-C充電ケーブル 、取扱説明書、保証書 材質アルミニウム合金 消費電力(W)10 本体質量(g)約115(充電池を含む) 全光束(Lm)約26~855 入力電圧(V)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×32 発光色昼白色(7000-8000K) 角度調整範囲約180° 充電時間約4時間(充電中:赤ランプ点灯/充電完了:緑ランプ点灯) 使用電池18650型リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 モード点灯モード:HIGH・LOW(点灯中2回連続操作してSOSモードに変更) 入力電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 点灯時間(フル充電)HIGHモード(100%):約3時間/LOWモード(30%):約40時間 照射角度(°)約120
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付
エコ商品
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済 ・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。 ・最長120時間点灯可能です ・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能 ・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PMA・PS・ABS・鋼 深緑 質量(g)389 消費電力(W)5 出力USB:DC5V/1A 全光束(Lm)20~400 発光色昼白色 色温度(K)4500~5000 使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式) 高さH×直径(mm×Φmm)147×103 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節(5%-100%) 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120 最大点灯時間120時間 照射角度(°)360
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 全光束(Lm)3600 セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g)1312(本体) 出力USB:AC-DC5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲前後360° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 電源タイプ電池式 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38 コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25 全光束(Lm)3800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式明暗 点灯方式光センサー 設置方式自立式 充電時間(時間)約6-8 LEDLEDチップ:COBタイプ 設置場所屋外 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約6-12時間 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。 ・明るさも選べる4段階 ・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。 ・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。 ・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。 ・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなど セット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書 材質シリコン、ナイロン、アルミ 質量(g)約505 電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1 電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5 消費電力(W)30、UVライト:5 全光束(Lm)3000(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5 発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え 化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mm モード切替100%-75%-50%-25% 波長(nm)UVライト:395-400 バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)7800 ライト角度調整(°)前後180 作業温度範囲(℃)約-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水仕様) 連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20 照射角度(°)120
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

RHL1 充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能
エコ商品
・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。 セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書 材質ABS、PC 質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22 全光束(Lm)20-200 発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K) 化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60 光源光源数:LEDチップ12粒 充電時間4-5時間 使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mah ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電) 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 効率2.3W マグネットライト底部に搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光) 点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105 電球の種類LED 照射角度(°)360
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン ・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能! ・無段階で明るさ調節可能! ・最長75時間点灯可能 ・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心! ・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出 ・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)126×311 発光色電球色~昼光色 充電電圧(V)DC5/1A 充電時間(時間)約8 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1台ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適 セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PC、ABS 質量(kg)約0.2 外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188 全光束(Lm)15-300 発光色電球色(2000K) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型) 充電電圧(V)DC5/1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 調光方式無段階調節可能 点灯時間(時間)約3~60
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。 ・オリジナル発光柱は実用新案登録済 ・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。 ・インテリアに馴染むアンティークデザイン ・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節 ・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能 ・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 ブラック 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3 発光色電球色 色温度(K)2200 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約4 効率4.5W 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節可能 照射角度(°)360
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能! ・スタンドに強力マグネット内蔵! ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)20 設置場所屋外用 特殊用途防水 セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書 種別2way充電式 材質ABS+PC+アルミ 質量(kg)0.8 出力USB:5V 1A 電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA 全光束(Lm)2500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55 発光色昼白色(6000K) 光源COBタイプLED×1 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。) 照射角120° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間 バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節。・炎を模したゆらめき発光モード搭載。・インテリアに馴染むアースカラーに木目デザイン。・最低照度なら最長120時間。・スマホでも広く使われるType-C(USB)充電だから手軽に充電が可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適 セット内容ライト本体、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材 質量(kg)約0.5 外径×高さH(Φmm×mm)約126 311 全光束(Lm)5-200 発光色電球色(2200K) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V/5200mA(内蔵型) 充電電圧(V)DC5/1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節可能 点灯時間(時間)約8~120
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです。・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能。・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様。・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です。・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです。・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!
用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどに セット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金・ABS・PC 全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480) 入力電圧(V)AC90-110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28 色温度昼光色(6000K±10%) 使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型) 点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH 充電時間(時間)3~4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5) 照射角度(°)30
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト ・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能 ・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能 ・停電時でも太陽光で日中充電が可能。 ・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。 ・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース 材質鉄+ABS+ナイロン 質量(kg)約5.8 出力USB:5V/1A(4台同時に充電可) 幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階) 容量(kg)砂袋:10まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303 発光色昼光色 高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可) 充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24 モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角) バッテリー容量(mAh)5000 充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A 効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード) 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13 照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります